カテゴリ
- 制御機器(57)
絞り込み
ブランド
- TRACO POWER
- コガネイ(41)
- omron(オムロン)(34)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(20)
- RS PRO(13)
- 三菱電機(12)
- ゴールドメダル(12)
- XP POWER(11)
- TOA(9)
- ネグロス電工(8)
- SIEMENS(7)
- StarTech.com(7)
- エスコ(6)
- BRAD(5)
- HOBUT(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 日本モレックス(molex)(4)
- 神戸製鋼(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(57)
「dc75」の検索結果

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 40
TRACO POWER¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から7日以内出荷仕様UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. CB、UL/cUL. Traco 40 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMDC 40シリーズ. Traco Powerの密閉型DC-DCコンバータ、TMDC 40は、高性能モジュールのシリーズです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータは、4:1の幅広い入力電圧レンジ及び精密な出力電圧調整機能を備えています。 TMDC 40シリーズは、必要な負荷が最小限で済み、低負波条件でも高い効率を発揮します。 これらのDC-DCコンバータの出力電圧は、外部抵抗器で調整できます。 また、TMDC 40シリーズは、リモートオン / オフ、過負荷保護、及び短絡保護機能を備えています。. 完全密閉型低プロファイルプラスチックケース 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大92 %の優れた効率 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 最小負荷不要 逆入力保護 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ長さ(mm)112幅(mm)63.8取付シャーシマウント奥行(mm)25.6規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 40定格電力(W)40最高温度(℃)65出力点数1動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション1%絶縁電圧(V)2500dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 6
TRACO POWER¥3,898~税込¥4,288~1個ほか当日出荷から7日以内出荷取付スルーホールシリーズTMR 6定格電力(W)6最高温度(℃)70効率83%
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3WI
TRACO POWER¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷から7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3
TRACO POWER¥1,898~税込¥2,088~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEQ 300WIR
TRACO POWER¥94,980~税込¥104,478~1個翌々日出荷から7日以内出荷長さ(mm)152.4幅(mm)101.9取付シャーシマウント奥行(mm)38.6規格CE/UKCA/EAC/UL 508 /UL 62368-1 /IEC 62368-1シリーズTEQ 300WIR定格電力(W)300最高温度(℃)80出力点数1動作温度(℃)-40~80RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション0.5%絶縁電圧(kV)3dc鉄道用途向けに承認済みあり
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 50WI
TRACO POWER¥16,980~税込¥18,678~1個7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)50最高温度(℃)85出力点数1
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 60
TRACO POWER¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷長さ(mm)112幅(mm)67.8取付シャーシマウント奥行(mm)38規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 60定格電力(W)60最高温度(℃)65出力点数1動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション1%絶縁電圧(V)2500dc
TRACOPOWER DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:2A, 定格:24 → 60W 12V dc/
TRACO POWER¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様UL、CBレポート、GS認証. 24 → 60 W TCL DC / DCシリーズ. タイトな出力電圧制限を実現したこのDC / DCコンバータは、産業プロセス制御、工場オートメーション、過酷な産業環境にさらされるその他の機器の重要な負荷に対して安定した電源を提供。. 超ワイドな入力電圧範囲 出力電圧調整可能 過負荷/短絡保護 低リプル、低ノイズ コンパクトでスリムなプラスチックケース 信頼性の高いDINレールへのスナップオン取り付け幅(mm)27寸法(mm)75×27×100タイプモード切替定格電力(W)24→60出力電圧(V)12dc~15dc入力電圧(V)18dc~75dc出力電流(A)2出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応MTBF平均故障間隔2500000h
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 2
TRACO POWER¥1,598~税込¥1,758~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)95絶縁電圧(V)1600dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR
TRACO POWER¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 8
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 2WI
TRACO POWER¥1,698~税込¥1,868~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)93絶縁電圧(V)1600dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3
TRACO POWER¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 8
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 15
TRACO POWER¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)15最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ2×1インチ
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 9
TRACO POWER¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷取付スルーホール最高温度(℃)85パッケージSIP 8出力電圧調整範囲(%)±1
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 9WI
TRACO POWER¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷取付スルーホール最高温度(℃)85パッケージSIP 8出力電圧調整範囲(%)±1
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 25
TRACO POWER¥9,998~税込¥10,998~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ1.6×2in
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 60WIN
TRACO POWER¥17,980~税込¥19,778~1個7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)60最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ1×2in
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3WI
TRACO POWER¥3,898~税込¥4,288~1個7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 8ロードレギュレーション±1%
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 20
TRACO POWER¥6,898~税込¥7,588~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)20最高温度(℃)85パッケージ1×1in
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 10N
TRACO POWER¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)10最高温度(℃)85出力点数1パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 12WI
TRACO POWER¥6,798~税込¥7,478~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)12最高温度(℃)85パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3WI
TRACO POWER¥3,298~税込¥3,628~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 10WI
TRACO POWER¥4,498~税込¥4,948~1個7日以内出荷取付スルーホール絶縁電圧(V)1000dc、1500(60sec)dc、1800(1sec)dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 200WIRCMF
TRACO POWER¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷取付シャーシマウントシリーズTEP 200WIR定格電力(W)180→240最高温度(℃)75出力電圧(V)12dc出力電流(A)18出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応ロードレギュレーション±0.25%絶縁電圧(kV)2.25dc入力公称電圧(V)48dc医療規格認定なし入力電圧レンジ(V)16.5→75dc鉄道用途向けに承認済みあり
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THB 3
TRACO POWER¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージDIP最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)4ac医療規格認定あり鉄道用途向けに承認済みなし
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3WISM
TRACO POWER¥3,698~税込¥4,068~1個ほか7日以内出荷仕様Traco SMD 3 W DC-DCコンバータ - TMR 3WISMシリーズ. TRACO POWER社の3 W SMD DC-DCコンバータシリーズ。TMR 3シリーズは、超ワイドな4:1入力及び完全調整型出力を備えています。コンパクトなSMDパッケージに収納されたDC-DCコンバータは、貴重な基板スペースが限られた用途に最適です。全負荷時に最大65℃の環境温度、又は50 %の負荷ディレーティングにおいて最大80 ℃で動作できます。. 特長と利点. I/O絶縁1 ’500 V dc 超ワイドな4:1、入力4.5 → 12 V dc、9 → 36 V dc、及び18 → 75 V dc 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ 完全調整型出力 リモートオン / オフ. 用途. 通信機器 計装 産業電子機器取付PCBマウント定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージDIP最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)1500dc入力電圧レンジ(V)4.5→75dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 10WIN
TRACO POWER¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷取付スルーホールシリーズTHD 10WIN定格電力(W)10最高温度(℃)85パッケージDIP 24ロードレギュレーション1.2%
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 160WIR
TRACO POWER¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷長さ(mm)61幅(mm)57.9取付スルーホール奥行(mm)12.7規格EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTEP 160WIR定格電力(W)160最高温度(℃)75出力点数1動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション0.1%絶縁電圧(kV)2.25dc医療規格認定なし鉄道用途向けに承認済みあり
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDN 5WI
TRACO POWER¥3,798~税込¥4,178~1個ほか7日以内出荷仕様Traco 5 W TDN 5WIシリーズ絶縁DC/DCコンバータ. 絶縁DC / DCコンバータのTDN 5WIシリーズは5ワット整流型dc / dcコンバータ製品です。 13.2 x 9 x 10 mmの超小型DIPパッケージに収められています。. 超小型DIPパッケージ: 0.52 x 0.36 x 0.40インチ 入出力絶縁: 1,500 V dc 完全調整型出力 動作温度範囲: -40 → +75 ℃ (ディレーティングなし) 短絡保護 リモートオン / オフ取付スルーホールシリーズTND 5WI定格電力(W)5最高温度(℃)75出力電圧(V)5dc出力電流(A)1出力点数1効率81%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIPロードレギュレーション1%入力公称電圧(V)48dc出力電圧調整範囲(%)±1入力電圧レンジ(V)18→75dc