カテゴリ

  • 制御機器(28)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • 鶴賀電機(30)
  • オーム電機(5)
  • 共立電子産業(5)
  • XP POWER(5)
  • Murata Power Solutions(5)
  • タニタ(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 三菱電機(4)
  • ユニファイブ(4)
  • エスコ(3)
  • サンワサプライ(3)
  • VIBRA(新光電子)(3)
  • 多摩電子(3)
  • 佐藤計量器製作所(2)
  • ニデックドライブテクノロジー(2)
  • 富士倉(2)
  • RECOM(2)
  • さくら電子(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc9v 200ma」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 6W, TMR 6-2423WI TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 6W, TMR 6-2423WI

    TRACO POWER
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 ±15V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 6W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 ±200mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SIP。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 11.2mm。シリーズ TMR 6WI。ロードレギュレーション 0.01。最低温度 -40℃。IEC/EN60950-1、UL60950-1. Traco W絶縁SMD SIP-8 DC/DCコンバータ TMR 6WIシリーズ. Tracopower TMR-6WIシリーズは、出力調整機能を備えた6 W絶縁DC-DCコンバータモジュールの新ファミリであり、4:1のワイド入力電圧範囲を特徴としています。 このDC/DCコンバータは、占有面積の小さい超小型SIP-8プラスチックパッケージで提供されます。 TMR 6は、優れた効率を特徴としており、動作温度は40~+71 ℃です。 このDC/DCコンバータは、さらにリモートオン オフ制御及び連続短絡保護という特徴も備えています。 このコンバータは、サイズが非常にコンパクトなため、通信機器、計装機器、産業電子機器など、省スペースが特に重要となる様々な用途に最適的なソリューションとなります。. 非常に高い電力密度のSIPパッケージ 4:1のワイド入力電圧範囲 超小型SIP-8パッケージ 占有面積最小の6 Wコンバータ フルSMDデザイン 温度範囲: 40 +71 最大88 %の高効率 無限短絡保護 / O絶縁: 1500 dc リモートオン オフ制御 RoHS完全対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 18 V dc, 3W, TMR 3-1213 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 18 V dc, 3W, TMR 3-1213

    TRACO POWER
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 15V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = 200mA。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP 8。絶縁電圧 = 1.6kV dc。幅 = 9.1mm。鉄道用途向けに承認済み = なし。ロードレギュレーション = 0.005。効率 = 0.83℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 1W, TDN 1-2411WISM TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 1W, TDN 1-2411WISM

    TRACO POWER
    29,980税込32,978
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 1W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 200mA。実装タイプ = 表面実装。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = SMD。絶縁電圧 = 1.6kV dc。奥行き = 9.9mm。シリーズ = TDN 1WISM。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc 6W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc 6W

    TRACO POWER
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    TMDC 06 シリーズ( 6 W )は、Traco Power の既存の産業用 DC/DC オフボードモジュールの最新の TMDC シリーズです。伝導ノイズと放射エミッションを制限する一体型フィルタを備え、モジュール EMC イミュニティを高めるこのシリーズは、EMC と絶縁の強化( 3000 V dc I/O 絶縁)が求められる過酷な産業用途に適しています。このモジュールは、2.09 イン
    仕様●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:6W●出力電流:±200mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:85%●パッケージ:密閉型●ロードレギュレーション:0.5 %, 2 (Balanced Load) %●シリーズ:TMDC 06アズワン品番65-7218-23
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 1W, TMR 1-0511 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 1W, TMR 1-0511

    TRACO POWER
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 4.5 → 9 V dc。定格電力 = 1W。入力電圧公称 = 5 V dc。出力電流 = 200mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = SIP。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 7.62mm。シリーズ = TMR 1。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃。Traco 1W SIP完全調整型絶縁DC-DCコンバータ - TMR 1シリーズ. Tracopower TMR 1シリーズは、SIPパッケージに収容されたコンパクトな1 W絶縁DC-DCコンバータです。 TMR 1は、2:1のワイド入力電圧範囲及び完全調整型の出力を実現しています。. 2:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 動作温度: -40 → +85 ℃ 最小負荷不要 I/O絶縁: 1500 V dc 短絡保護
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 18 V dc, 2W, TES 2N-1221 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 18 V dc, 2W, TES 2N-1221

    TRACO POWER
    34,980税込38,478
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 = ±5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 2W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = ±200mA。実装タイプ = 表面実装。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = DIP 16。絶縁電圧 = 1.5kV dc。長さ = 24mm。シリーズ = TES 2N。ロードレギュレーション = ±2%。最低温度 = -40℃。動作温度はディレーティングなしの温度です。. Traco 2 W SMDシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TES 2Nシリーズ. 低プロファイルSMDパッケージ DC1500V入出力間絶縁 2:1のワイド入力範囲 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 無限短絡保護
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 6W, TEN 5-2423WI TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 6W, TEN 5-2423WI

    TRACO POWER
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 6W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±200mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 20mm。シリーズ = TEN 5WI。ロードレギュレーション = ±5%。最低温度 = -40℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 18 V dc, 6W, TMR 6-1223 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 18 V dc, 6W, TMR 6-1223

    TRACO POWER
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 6W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = ±200mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = SIP。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 11.2mm。シリーズ = TMR 6。ロードレギュレーション = ±1%。最低温度 = -40℃。IEC/EN60950-1、UL60950-1. cULus. MTBF: MIL-HDBK-217F @ +25 ℃ ディレーティング: 3.3 % / K (55 ℃以上) デュアル出力モデルの負荷調整は5.0 % (25 % / 100 %の不平衡な負荷が掛かっている場合). Traco 6 W絶縁SMD SIP-8 DC / DCコンバータ ‐ TMR 6シリーズ. TMR 6シリーズの6 W絶縁DC / DCコンバータは、出力調整機能を備え、フットプリントがわずか2.0 cm ;sup>;2 ;/sup>;の超小型SMD SIP-8パッケージに収められています。 これら6 W絶縁TMR 6シリーズのDC / DCコンバータは、高電力密度と最大84 %の高効率とを備えるうえ、オン / オフ遠隔制御機能も備えています。 これらのDC / DCコンバータは寸法が小さいため、省スペースが特に重要となる用途に最適です。. 超コンパクト、SIP ‐ 8パッケージ 2:1の入力電圧レンジ 高効率: 最大84 % 無限短絡保護 フルSMDデザイン I / O絶縁: 1500 Vdc リモートオン / オフ制御
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 9 V dc, 6W, TMR 6-0523 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 9 V dc, 6W, TMR 6-0523

    TRACO POWER
    34,980税込38,478
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 4.5 → 9 V dc。定格電力 = 6W。入力電圧公称 = 5 V dc。出力電流 = ±200mA。実装タイプ = PCBマウント。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = SIP-8。絶縁電圧 = 1.6kV dc。幅 = 9.1mm。シリーズ = TMR 6。ロードレギュレーション = ±1%。代表規格 = EN 62368-1, IEC 62368-1℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 36 V dc, 3W, TMR 3-2413WIE TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 36 V dc, 3W, TMR 3-2413WIE

    TRACO POWER
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 15V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 200mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = SIP 8。絶縁電圧 = 1.5kV dc。長さ = 21.8mm。シリーズ = TMR 3WIE。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃。UL/cUL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1. Traco 3 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMR 3WIEシリーズ. TMR-3WIEシリーズは、小型SIP-8パッケージ、調整型出力、及び4:1のワイド電圧範囲を実現した3 Wシングル / デュアル出力DC/DCコンバータのファミリです。 このTraco Power 3 Wシングル / デュアル出力DC/DCコンバータは効率性に優れ、動作温度範囲は-40~+85 ℃に及びます。 このシングル / デュアル出力DC/DCコンバータはサイズが小さいため、通信機器、計装機器、産業電子機器などでの使用に最適です。. 4:1のワイド入力電圧範囲 小型SIP_8パッケージ コストパフォーマンスの高いデザイン 使用温度範囲: -40 → + 85 ℃ I/O絶縁: 1600 V dc リモートオン / オフ制御
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 4.5 → 9 V dc, 3W, TEL 3-0513 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 4.5 → 9 V dc, 3W, TEL 3-0513

    TRACO POWER
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 15V dc。入力電圧範囲 4.5 9 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 200mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 20mm。シリーズ TEL 3。ロードレギュレーション ±1%。効率 74%。UL60950-1、IEC EN60950-1. UL、cUL、EN、IEC、CSAファイル番号226037. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEL-3シリーズ. Traco Power TEL-3シリーズは、DIP-24パッケージに収容された3 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 高効率のこの整流コンバータは、最高71 ℃の温度まで全負荷で動作可能で、低い出力ノイズを保ちます。 TEL-3シリーズは、広い入力範囲とタイトな出力電圧制御を備えています。このDC-DCコンバータは、産業用又は家庭用電化製品におけるコスト重視の多くの用途に最適です。. 2:1 3:1のワイドな入力範囲 最大81 %の高効率 DIL-24プラスチックパッケージ 無限短絡保護 / O絶縁: 1500 dc 業界標準のピン配列(NP) 動作温度範囲: 40 +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 6W, TEN 6-2423WIN TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 6W, TEN 6-2423WIN

    TRACO POWER
    35,980税込39,578
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 6W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±200mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEN 6WIN。ロードレギュレーション = ±3%。最低温度 = -40℃。UL / cUL 60950-1、IEC / EN 60950-1. MTBF: MIL-HDBK-217F ディレーティング: 3.3 ; 5 VDCモデル - +60 ℃以上で2.5 % / K、その他のモデル +70℃以上で3.3 % / K デュアル出力モデルの負荷調整は、50 % / 100 %の不平衡な負荷がかかっている場合には3.0 %になります。. Traco 6W絶縁DIP24 DC / DCコンバータ - TEN 6WINシリーズ. 4:1のワイドな入力電圧レンジを持つTEN 6WINシリーズ6W絶縁DIP24 DC / DCコンバータ、コスト / 性能比を最適化し、高効率を実現。 このTEN 6WINシリーズ絶縁DC / DCには、DIP-24規格準拠のプラスチック製パッケージが付いており、高価な機器でも簡単に交換することが可能です。. 4:1の入力電圧範囲 最大84 %の高電力効率 過負荷保護 最小負荷不要 内部フィルタはEN55022 Class Aに適合 1500 VDC及び3000 VDC(WIN-HIバージョンのみ)I / O絶縁 業界標準のピン配列
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 18 V dc, 3W, TEN 3-1213 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 18 V dc, 3W, TEN 3-1213

    TRACO POWER
    31,980税込35,178
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 = 15V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = 200mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEN 3。ロードレギュレーション = ±0.5%。最低温度 = -40℃。cUL / UL60950-1 、 IEC / EN60950-1. cUL/UL 、 IEC/EN 、 CSA File No. 226037. Traco TEN 3 シリーズ 1.98 → 3 W DIP シングル / デュアル出力絶縁調整型 DC-DC コンバータ. Traco Power TEN 3シリーズは、DIP-24パッケージを採用した絶縁型の3W DC-DCコンバータです。この安定化コンバータは、効率が高く、 -40 → +85 ° C の温度範囲で動作します完全なSMD設計により、高い信頼性を実現したDC-DCコンバータです。TEN 3 シリーズは、産業システムや通信システムにおける幅広い用途に最適です。. 2:1の幅広い入力範囲 最大84 %の高効率を実現 完全なSMD設計 短絡保護 幅広い動作温度範囲: -40 → 85 ° C I/O 絶縁: 1500 V dc 外部コンポーネントなしで EN55022 、 Class A 、 FCC 、 Level A に適合する入力フィルタ 業界標準のピン配列の24ピンDIP 高信頼性 >;MTBF 1.1 Mio.h
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 36 V dc, 3W, TEN 3-2413WIN TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 36 V dc, 3W, TEN 3-2413WIN

    TRACO POWER
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 15V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 200mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TEN 3WIN。ロードレギュレーション 1%, 2%。効率 83%。Traco W絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 3WINシリーズ. Traco Power TEN 3WINシリーズDC-DCコンバータは、DIP24パッケージの3 Wのコンバータです。 設計が変更されたこのワイド入力範囲のDC-DCコンバータにより、信頼性と機能を損なうことなくコストを削減できます。 これらの電力コンバータは内部フィルタを備えていて、外部コンポーネントなしでEN55022 Class Aに適合します。 TEN 3WINシリーズDC-DCコンバータは、EMCイミュニティの向上及び-40 85 ℃の幅広い動作温度により、コストが重視される要求が厳しい用途に最適なソリューションです。. 4:1のワイド入力範囲 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 広い動作温度範囲: 40 85 I/O絶縁1 ’500 dc DIP-24パッケージ 高信頼性、MTBF >;100万 時間
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3WI

    TRACO POWER
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3

    TRACO POWER
    2,198税込2,418
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600dc
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18→ 36 V dc 6W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18→ 36 V dc 6W

    TRACO POWER
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    強化 I/O 絶縁:定格 5000 V ac、動作電圧 1000 V ac 超高絶縁 Peak 電圧: 9000 V dc ( 1 s ) コモンモード過渡耐性( dv/dt ): 15 kV/ μ s 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ (ディレーティングなし) 無負荷時消費電力: 120 → 240 mW 最大89 %の高効率 2 : 1 入力電圧範囲: 9 → 18、18 → 36、36 → 75 V dc 過負荷、過電圧、短絡から保護しま
    仕様●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:18→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:7kV dc●定格電力:6W●出力電流:200mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:87%●パッケージ:DIP-24●最低温度:-40℃●長さ:31.8mmアズワン品番65-7226-58
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRS 2 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRS 2

    TRACO POWER
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    取付表面実装最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600(60sec)dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3

    TRACO POWER
    27,980税込30,778
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージDIP 24
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 2WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 2WI

    TRACO POWER
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)93絶縁電圧(V)1600dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 2WIN TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 2WIN

    TRACO POWER
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)90効率80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 8
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 5 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 5

    TRACO POWER
    4,298税込4,728
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)6最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TVN 5WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TVN 5WI

    TRACO POWER
    89,980税込98,978
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)5
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3WI

    TRACO POWER
    3,398税込3,738
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージDIP 24
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 6WISM TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 6WISM

    TRACO POWER
    5,298税込5,828
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付表面実装定格電力(W)6最高温度(℃)75パッケージSMD
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 6WIR TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 6WIR

    TRACO POWER
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)6パッケージSIP 8絶縁電圧(V)1600dc鉄道用途向けに承認済みあり
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 3WISM TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 3WISM

    TRACO POWER
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    取付表面実装定格電力(W)3最高温度(℃)85
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 2WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 2WI

    TRACO POWER
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様動作温度はディレーティングなしの温度です。. Traco 2 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMR 2WIシリーズ. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 SIP-9パッケージ 調整型出力 優れた負荷及びライン調整 1 kV入出力間絶縁 組み込みのフィルタはEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ制御 連続短絡保護 ディレーティングなし取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)85