カテゴリ

  • 制御機器(233)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • モノタロウ(6)
  • CKD(56)
  • i-PRO(47)
  • IDEC(和泉電気)(93)
  • KYOWA(協和製作所)(54)
  • omron(オムロン)(140)
  • RS PRO(62)
  • Sensata / Crydom(87)
  • SMC(72)
  • TDKラムダ(54)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(47)
  • XP POWER(125)
  • コーセル(90)
  • シュナイダーエレクトリック(49)
  • マルヤス電業(53)
  • 三菱電機(71)
  • 富士電機(47)
  • 山洋電気(63)
  • 渡辺電機工業(55)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(138)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dcdc 48v」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
233件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 18 → 75 V dc 6W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 18 → 75 V dc 6W

    TRACO POWER
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    7日以内出荷
    TMDC 06 シリーズ( 6 W )は、Traco Power の既存の産業用 DC/DC オフボードモジュールの最新の TMDC シリーズです。伝導ノイズと放射エミッションを制限する一体型フィルタを備え、モジュール EMC イミュニティを高めるこのシリーズは、EMC と絶縁の強化( 3000 V dc I/O 絶縁)が求められる過酷な産業用途に適しています。このモジュールは、2.09 イン
    仕様●出力電圧:48V dc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:6W●出力電流:125mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:83%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mmアズワン品番65-7211-64
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 9 → 18 V dc 100W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 9 → 18 V dc 100W

    TRACO POWER
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:48V dc●出力電圧調整範囲: 20 → +10%●入力電圧範囲:9 → 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:2.25kV●定格電力:100W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TEP 100アズワン品番65-7220-43
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 8.5 36 V dc 200W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 8.5 36 V dc 200W

    TRACO POWER
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    7日以内出荷
    160WIRシリーズの絶縁、高性能DC-DCコンバータモジュールは、超ワイドな4:1入力電圧範囲に対応し、頑丈で密閉構造の金属ケースに収容されています。熱対流性の優れた高出力ブロック 動作温度: -40 → +75℃、ディレーティングなし 耐衝撃性と耐振性を向上 4:1の超ワイド入力電圧範囲 鉄道用途でEN50155認定 最大90 %の優れた効率
    仕様●出力電圧:48V dc●出力電圧調整範囲: 20 → +10%●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:2.25kV●定格電力:200W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 200アズワン品番65-7219-62
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 80→ 160 V dc 60W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 80→ 160 V dc 60W

    TRACO POWER
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    TracoPowerのtmdc60Hシリーズ絶縁コンバータは、産業用DC/DCオフボードモジュールのTMDCラインで動作します。このコンバータは、2:1の高入力電圧及び3000Vacの強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は80→160Vdcです動作温度範囲:-40→+75℃イミュニティ(EN55035)及びエミッション(EN55032)用のフィルタを内蔵過負荷電圧に対する保護低電圧及び短絡から保護します
    仕様●出力電圧:48V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 60Hアズワン品番65-7216-81
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:48V dc 9 → 36 V dc, 150W, TEP 150-2418WI TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:48V dc 9 → 36 V dc, 150W, TEP 150-2418WI

    TRACO POWER
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 48V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 150W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 3.2A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。出力電圧調整範囲 = ± 20%。パッケージ = 囲まれた。絶縁電圧 = 2.25kV dc。奥行き = 34mm。シリーズ = TEP 150WI。ロードレギュレーション = ±0.4%。代表規格 = IEC/EN 62368-1℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 9 → 36 V dc 6W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 9 → 36 V dc 6W

    TRACO POWER
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    7日以内出荷
    TMDC 06 シリーズ( 6 W )は、Traco Power の既存の産業用 DC/DC オフボードモジュールの最新の TMDC シリーズです。伝導ノイズと放射エミッションを制限する一体型フィルタを備え、モジュール EMC イミュニティを高めるこのシリーズは、EMC と絶縁の強化( 3000 V dc I/O 絶縁)が求められる過酷な産業用途に適しています。このモジュールは、2.09 インチ x 1.34 インチ x 1.04 インチのプラスチックパッケージに収容されており、温度範囲は 40 ℃ ~ 80 ℃ で、ディレーティングなしです。すべてのモデルで、9-36 V dc 又は 18-75 V dc の超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲と完全調整型出力を備えています。DC-OK 機能とリモートオン / オフ機能を備えたパッケージで、さまざまな過酷な産業用途に最適なソリューションを提供します。完全密閉型シャーシ取り付けモジュール 厳しい産業用 EMC 性能:放射及びイミュニティ用のフィルタを統合 4 : 1 の超ワイド入力電圧範囲: 9-36 及び 18-75 V dc 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ (ディレーティングなし I/O 絶縁: 3 ’ 000 VDC 過負荷、低電圧、及び短絡から保護します DC-OK ( LED )及びリモートオン / オフ機能 3年間の製品保証
    仕様●出力電圧:48V dc●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:6W●出力電流:125mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:83%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●長さ:53mm●コード番号:187-4619アズワン品番65-7218-22
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 80→ 160 V dc 6W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 80→ 160 V dc 6W

    TRACO POWER
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    7日以内出荷
    Traco Power の tmdc 06H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフラインモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ イミュニティ( EN55035 )及びエミッション( EN55032 )用のフィルタを内蔵 過負荷電圧に対する保護 低電圧及び短絡から保護します
    仕様●出力電圧:48V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:6W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 06H●コード番号:201-0042アズワン品番65-7215-91
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 80→ 160 V dc 20W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 80→ 160 V dc 20W

    TRACO POWER
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    Traco Power の tmdc 20H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフボードモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範
    仕様●出力電圧:48V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:20W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 20Hアズワン品番65-7215-80
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 80→ 160 V dc 10W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 80→ 160 V dc 10W

    TRACO POWER
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    Traco Power tmdc 10H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフボードモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範囲
    仕様●出力電圧:48V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:10W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 10Hアズワン品番65-7216-84
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 18 V dc、24 V dc 75W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 18 V dc、24 V dc 75W

    TRACO POWER
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    TEQ-300WIRシリーズの絶縁、高性能DC-DCコンバータモジュールは、超ワイドな4:1入力電圧範囲に対応し、頑丈で密閉構造の金属ケースに収容されています。接続が簡単なねじ Terminal Adapter を使用できます 鉄道低電圧ロックアウト用の EN50155 認定を受けています 逆入力電圧保護用途
    仕様●出力電圧:48V dc●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:18 V dc、24 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:75W●実装タイプ:DINレールマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 75WI Seriesアズワン品番65-7221-35
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:48V dc 9 → 36 V dc, 75W, TEP 75-2418WI TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:48V dc 9 → 36 V dc, 75W, TEP 75-2418WI

    TRACO POWER
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 48V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 75W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 1.6A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。絶縁電圧 = 2.25kV dc。奥行き = 12.7mm。シリーズ = TEP 75WI。ロードレギュレーション = 0.001。最低温度 = -40℃。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値、60 ℃超でディレーティング 適切なコモンモードチョーク: TEP 75-24xx: 品番 ; 745-1228 745-1228 (L1)及び(L2)を参照 TEP 75-48xx: 品番 ; 745-1212 745-1212 (L1)及び品番 ; 745-1225 745-1225 (L2)を参照. Traco 75 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEP-75WIシリーズ. 頑丈な密閉型メタルケースに収められた高性能な75 Wシングル出力絶縁調整型基板取り付けDC-DCコンバータモジュールです。ヒートシンクの取り付け用のねじ付きM3インサートが4つ付属しています(対応するヒートシンクについては ; 706-6420 706-6420 を参照)。 これらの高性能なシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータは高効率であるため自然対流例冷却で最大+60 ℃ (電力ディレーティングなし)の動作温度が実現し、出力電圧トリム機能とリモートオン / オフ機能を備えています。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 ソフトスタート 対流冷却で最大60 ℃での全負荷運転 リモートオン / オフ 出力電流制限 電圧低下ロックアウト 逆入力電圧保護 過熱、過電圧、短絡保護
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組み込みスイッチング電源 48V dc 570mA 27W TRACO POWER

    組み込みスイッチング電源 48V dc 570mA 27W

    TRACO POWER
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    7日以内出荷
    Traco 48 V TPP 025 シリーズ、27 W 出力、AC/DC 密閉型電源です。コスト重視の幅広い用途向けに設計されています。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。ねじ Terminal Block を備えたコンパクトな金属製ケースです ユニバーサル入力: 85-264 V ac 短絡 / 過電圧保護 国際安全
    仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:570mA●定格電力:27W●出力数:1●入力電圧:88 264 V ac, 125 375 V dc●医療規格認定:なしアズワン品番65-7215-88
  • TRACOPOWER スイッチング電源 48V dc 750mA 35W TXM 035-148 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 48V dc 750mA 35W TXM 035-148

    TRACO POWER
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 48V dc。出力電流 = 750mA。定格電力 = 35W。出力数 = 1。入力電圧 = 90 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 102mm。幅 = 64mm。奥行き = 33mm。効率 = 88%。重量 = 200g。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
    端子形状ねじ端子台RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチング電源 48V dc 2.1A 100W TOP 100-148 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 48V dc 2.1A 100W TOP 100-148

    TRACO POWER
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 48V dc。出力電流 = 2.1A。定格電力 = 100W。出力数 = 1。入力電圧 = 187 → 264 V ac, 90 → 132 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 101.6mm。幅 = 50.8mm。奥行き = 31.8mm。効率 = 90%。重量 = 140g
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3

    TRACO POWER
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 40 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 40

    TRACO POWER
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. CB、UL/cUL. Traco 40 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMDC 40シリーズ. Traco Powerの密閉型DC-DCコンバータ、TMDC 40は、高性能モジュールのシリーズです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータは、4:1の幅広い入力電圧レンジ及び精密な出力電圧調整機能を備えています。 TMDC 40シリーズは、必要な負荷が最小限で済み、低負波条件でも高い効率を発揮します。 これらのDC-DCコンバータの出力電圧は、外部抵抗器で調整できます。 また、TMDC 40シリーズは、リモートオン / オフ、過負荷保護、及び短絡保護機能を備えています。. 完全密閉型低プロファイルプラスチックケース 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大92 %の優れた効率 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 最小負荷不要 逆入力保護 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ長さ(mm)112幅(mm)63.8取付シャーシマウント奥行(mm)25.6規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 40定格電力(W)40最高温度(℃)65出力点数1動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション1%絶縁電圧(V)2500dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 6 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 6

    TRACO POWER
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    取付スルーホールシリーズTMR 6定格電力(W)6最高温度(℃)70効率83%
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEQ 300WIR TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEQ 300WIR

    TRACO POWER
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    長さ(mm)152.4幅(mm)101.9取付シャーシマウント奥行(mm)38.6規格CE/UKCA/EAC/UL 508 /UL 62368-1 /IEC 62368-1シリーズTEQ 300WIR定格電力(W)300最高温度(℃)80出力点数1動作温度(℃)-40~80RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション0.5%絶縁電圧(kV)3dc鉄道用途向けに承認済みあり
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 75WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 75WI

    TRACO POWER
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3WI

    TRACO POWER
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600dc
  • DC-DCコンバータ Vout:15V dc 36 75 V dc 60W TRACO POWER

    DC-DCコンバータ Vout:15V dc 36 75 V dc 60W

    TRACO POWER
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:36 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TEN 60●コード番号:200-8531アズワン品番65-7216-65
  • DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18→ 75 V dc 20W TRACO POWER

    DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18→ 75 V dc 20W

    TRACO POWER
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    TEQ-20WIR シリーズは、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲に対応する、絶縁型高性能鉄道 DC-DC コンバータモジュールのファミリです。頑丈な金属ケースに収容されています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに特に設計されています。非常に高い効率と
    仕様●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:20W●出力電流:667mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:88%●鉄道用途向けに承認済み:あり●ロードレギュレーション:1%●シリーズ:TEQ 20WIRアズワン品番65-7218-98
  • TRACOPOWER スイッチング電源 48V dc 1.1A 50W TXM 050-148 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 48V dc 1.1A 50W TXM 050-148

    TRACO POWER
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 48V dc。出力電流 = 1.1A。定格電力 = 50W。出力数 = 1。入力電圧 = 90 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 99mm。幅 = 82mm。奥行き = 35mm。効率 = 89%。最高温度 = +70℃。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチング電源 48V dc 4.2A 200W TOP 200-148 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 48V dc 4.2A 200W TOP 200-148

    TRACO POWER
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 48V dc。出力電流 = 4.2A。定格電力 = 200W。出力数 = 1。入力電圧 = 85 → 265V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 127mm。幅 = 76.2mm。奥行き = 34mm。効率 = 92%。最高温度 = +70℃。TRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TOP-200 シリーズ 200 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は 4.2 A @ 48 V dc です。定格ユニバーサル入力供給電圧は 120 → 240 V ac です。90 % を超える効率を実現する設計により、専用電源冷却ファンは不要です。産業品質グレードのコンポーネントと優れた熱管理により、高い信頼性が実現されています。 注: +50 ° C 超で 2 %/ ° C からディレーティングします特長と利点高効率 高電力密度、 5 インチ x 3 インチのフットプリント 最大効率 95 % 低漏洩電流 動作温度範囲: -25 → 70 ° C 過電圧保護 パワーバック耐性用途商用 産業用電子機器 IT システム認定CB 認証済み CSA 認定 EN 61000-3-2 IEC / EN60950-1 安全クラス I (第 2 ヒューズ付きクラス II ) UL60950-1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 75 V dc 150W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 75 V dc 150W

    TRACO POWER
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    7日以内出荷
    Traco DC/DC コンバータモジュールは、当初、サージ、バースト、放射 / 伝導妨害に対する高い EMC 耐性、衝撃、振動、熱衝撃に対する高い耐性を備え、過酷な産業環境向けに設計された製品です。厳しい要件にも広く使用されています。4:1の超ワイド入力電圧範囲: 936、1875 V dc 鉄道用途でEN50155認定 最大89%の超高効率 シャーシ及び壁面取り付け 3年間の
    仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:0 → +20%●入力電圧範囲:18 → →75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.591kV●定格電力:150W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 150アズワン品番65-7221-40
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 19→ 75 V dc 160W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 19→ 75 V dc 160W

    TRACO POWER
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    7日以内出荷
    Traco TEP シリーズは、2 : 1 の幅広い入力電圧範囲の絶縁高性能 DC/DC コンバータモジュールのファミリで、頑丈で業界標準のハーフブリックパッケージで密閉されています。小型金属製パッケージ 2 : 1 の幅広い入力電圧範囲: 16.5 → 36、33 → 75 V dc 最大93%の超高効率 最小負荷条件なし ソフトスタート 調整可能な出力電圧+10 / -20 %
    仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲: 20 → +10%●入力電圧範囲:19→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.2kV●定格電力:160W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEQ 160●コード番号:198-4649アズワン品番65-7221-51
  • 絶縁DC-DCコンバータ 18 → 75 V dc 60W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 18 → 75 V dc 60W

    TRACO POWER
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    TRACO POWER TEN 60WIR は、高耐久性の 60 W 鉄道認定 DC/DC コンバータシリーズで、4 : 1 の幅広い入力電圧範囲に対応し、電磁干渉、衝撃 / 振動、熱衝撃に対する耐性を高めています。標準バージョンには、この 2 インチ x 1 インチの金属パッケージコンバータ用に特別に設計された組み立て済みヒートシンクが付属しています。最大 92 % の高効率ととも
    仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +20%●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 60WIRアズワン品番65-7214-36
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMRWI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMRWI

    TRACO POWER
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様動作温度はディレーティングなしの温度です。. Traco 2 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMR 2WIシリーズ. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 SIP-9パッケージ 調整型出力 優れた負荷及びライン調整 1 kV入出力間絶縁 組み込みのフィルタはEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ制御 連続短絡保護 ディレーティングなし取付スルーホール奥行(mm)12.5定格電力(W)2最高温度(℃)85出力電圧(V)3.3dc出力点数1出力電流(mA)500効率70%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 9最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)1500dc入力公称電圧(V)48dc入力電圧レンジ(V)36→75dc
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 75 V dc, 6W, TEN 5-4811WI TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 75 V dc, 6W, TEN 5-4811WI

    TRACO POWER
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 18 → 75 V dc。定格電力 = 6W。入力電圧公称 = 48 V dc。出力電流 = 1A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 20mm。シリーズ = TEN 5WI。ロードレギュレーション = ±1%。効率 = 79%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 75 V dc, 6W, TEN 5-4812WI TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 75 V dc, 6W, TEN 5-4812WI

    TRACO POWER
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 18 → 75 V dc。定格電力 = 6W。入力電圧公称 = 48 V dc。出力電流 = 500mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 20mm。シリーズ = TEN 5WI。ロードレギュレーション = ±1%。最低温度 = -40℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 75 V dc, 60W, TEN 60-4812WIN TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 75 V dc, 60W, TEN 60-4812WIN

    TRACO POWER
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 18 → 75 V dc。定格電力 = 60W。入力電圧公称 = 48 V dc。出力電流 = 5A。実装タイプ = PCBマウント。分離式 = あり。出力数 = 1。出力電圧調整範囲 = 10.8 → 13.2Vdc。パッケージ = 1 x 2 in。絶縁電圧 = 1.6kV dc。幅 = 25.4mm。シリーズ = TEN 60WIN。ロードレギュレーション = 0.5%。効率 = 92%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 18 V dc、24 V dc 60W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 18 V dc、24 V dc 60W

    TRACO POWER
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    Traco 60 シリーズは、超ワイドな入力電圧範囲で最大 92 % の非常に高い効率を実現した、高性能 DC/DC コンバータモジュールです。完全密閉型低プロファイルプラスチックケース 4:1の超ワイド入力電圧範囲 動作温度範囲: 40 → +85℃ I/O絶縁: 2500 V dc
    仕様●出力電圧:5.1V dc●入力電圧範囲:18 V dc、24 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.5kV●定格電力:60W●実装タイプ:DINレールマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 60 Seriesアズワン品番65-7221-91
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 75 V dc, 75W, TEP 75-4812WI TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 75 V dc, 75W, TEP 75-4812WI

    TRACO POWER
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 18 → 75 V dc。定格電力 = 75W。入力電圧公称 = 48 V dc。出力電流 = 6.3A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = 1/2 ブリック。絶縁電圧 = 2.25kV dc。長さ = 61mm。シリーズ = TEP 75WI。ロードレギュレーション = ±0.3%。最低温度 = -40℃。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値、60 ℃超でディレーティング 適切なコモンモードチョーク: TEP 75-24xx: 品番 ; 745-1228 745-1228 (L1)及び(L2)を参照 TEP 75-48xx: 品番 ; 745-1212 745-1212 (L1)及び品番 ; 745-1225 745-1225 (L2)を参照. Traco 75 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEP-75WIシリーズ. 頑丈な密閉型メタルケースに収められた高性能な75 Wシングル出力絶縁調整型基板取り付けDC-DCコンバータモジュールです。ヒートシンクの取り付け用のねじ付きM3インサートが4つ付属しています(対応するヒートシンクについては ; 706-6420 706-6420 を参照)。 これらの高性能なシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータは高効率であるため自然対流例冷却で最大+60 ℃ (電力ディレーティングなし)の動作温度が実現し、出力電圧トリム機能とリモートオン / オフ機能を備えています。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 ソフトスタート 対流冷却で最大60 ℃での全負荷運転 リモートオン / オフ 出力電流制限 電圧低下ロックアウト 逆入力電圧保護 過熱、過電圧、短絡保護
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 75 V dc, 20W, THN 20-4812WI TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 75 V dc, 20W, THN 20-4812WI

    TRACO POWER
    ¥74,980税込¥82,478
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 18 → 75 V dc。定格電力 = 20W。入力電圧公称 = 48 V dc。出力電流 = 1.67A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = 1 x 1 in。絶縁電圧 = 1.5kV dc。長さ = 25.4mm。シリーズ = THN 20WI。ロードレギュレーション = ±1%。最低温度 = -40℃。適切なヒートシンクについては、品番 ; 745-1247 745-1247 を参照してください。適切なコモンモードチョークについては品番 ; 745-1187 745-1187 を参照してください。. Traco 20W シングル / デュアル出力 安定化絶縁型DC-DCコンバータ - THN 20WI シリーズ. 高電力密度、広い入力電圧範囲、最小負荷時の低入力電流特性を備えた20 W シングル / デュアル出力安定化絶縁型高性能なDC-DCコンバータモジュールです。これらの安定化絶縁型高性能なDC-DCコンバータモジュールは、高効率で、ヒートシンクを使用した場合、75 ℃ または85℃ までの温度範囲において動作できます。これらのDC-DCコンバータは、バッテリ駆動機器、計装機器、通信と産業電子機器の分散型電源システムなどによく使われています。. 超小型サイズ:1.0インチx1.0インチx0.4インチ 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 4:1の広い入力電圧範囲 最大90%の超高効率 出力電圧を調整可能 リモートオン / オフ制御 動作温度範囲 -40℃ → +75℃ 、ヒートシンク使用時は最大85℃ I/O 絶縁電圧:1,500 Vdc 入力フィルタは外付け部品なしでEN55022クラスAに適合 最小負荷不要
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 75 V dc 6W TRACO POWER

    DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 75 V dc 6W

    TRACO POWER
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:18 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:6W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:THL 6WISM●コード番号:200-8458アズワン品番65-7215-96
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 20 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 20

    TRACO POWER
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)20最高温度(℃)85パッケージ1×1in
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TZL 060 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TZL 060

    TRACO POWER
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL / IEC / EN60950に適合. MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値 45 ℃を超える場合は、2 % / Kで出力低減. Traco 60 → 300 W 密閉式絶縁DC-DCコンバータ - TZLシリーズ. 60 → 300 W密閉式絶縁DC-DCコンバータは、付属金属ケースが小さめのコンパクト設計のうえ、ねじ止め端子板付きで設置が容易です。 これらの密閉式絶縁型DC-DCコンバータは、2:1の幅広い入力電圧範囲及び可変出力電圧を備えています。. 2:1のワイド入力電圧範囲 出力電圧調整可能 1500 Vdc 入出力絶縁 ソフトスタート及び低い突入電流 逆入力極性、過負荷及び短絡保護 EMC: EN 55022クラスBに適合長さ(mm)170幅(mm)95取付シャーシマウント奥行(mm)37.5シリーズTZL定格電力(W)60最高温度(℃)70出力点数1動作温度(℃)-10~60効率70~80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション1%絶縁電圧(V)1500dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 8 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 8

    TRACO POWER
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)8最高温度(℃)80パッケージDIP 16
  • DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 18→ 75 V dc 40W TRACO POWER

    DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 18→ 75 V dc 40W

    TRACO POWER
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    TEQ-40WIR シリーズは、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲の絶縁された高性能鉄道 DC-DC コンバータモジュールのファミリで、頑丈な金属ケースに収められています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに特に設計されています。非常に高い効率とヒートシ
    仕様●出力電圧:±24V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV dc●定格電力:40W●出力電流:830mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:90%●鉄道用途向けに承認済み:あり●最低温度:-40℃●シリーズ:TEQ 40WIRアズワン品番65-7219-10
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 75 V dc, 3W, TEN 3-4823WIN TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 75 V dc, 3W, TEN 3-4823WIN

    TRACO POWER
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 ±15V dc。入力電圧範囲 18 75 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 48 dc。出力電流 ±100mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。長さ 31.8mm。シリーズ TEN 3WIN。ロードレギュレーション 1%, 2%。最低温度 -40℃。Traco W絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 3WINシリーズ. Traco Power TEN 3WINシリーズDC-DCコンバータは、DIP24パッケージの3 Wのコンバータです。 設計が変更されたこのワイド入力範囲のDC-DCコンバータにより、信頼性と機能を損なうことなくコストを削減できます。 これらの電力コンバータは内部フィルタを備えていて、外部コンポーネントなしでEN55022 Class Aに適合します。 TEN 3WINシリーズDC-DCコンバータは、EMCイミュニティの向上及び-40 85 ℃の幅広い動作温度により、コストが重視される要求が厳しい用途に最適なソリューションです。. 4:1のワイド入力範囲 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 広い動作温度範囲: 40 85 I/O絶縁1 ’500 dc DIP-24パッケージ 高信頼性、MTBF >;100万 時間
    RoHS指令(10物質対応)対応
cdc 20c ノギス特集