カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TRACO POWER
- Aron(アロン化成)(3)
- INFINEON(1)
- LION (ライオン事務器)(4)
- RS PRO(2)
- StarTech.com(12)
- エレコム(3)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
- サンワサプライ(2)
- 前澤化成工業(2)
- 東栄管機(12)
「dvdt」の検索結果

絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18→ 36 V dc 10W 1セット 10個入
TRACO POWER¥99,980税込¥109,9781セット(10個)7日以内出荷強化I/O絶縁:定格5000Vac、動作電圧1000Vac超高絶縁Peak電圧:9000Vdc(1s)コモンモード過渡耐性(dv/dt):15kV/μs動作温度範囲:-40→+85℃無負荷時の低消費電力:144→288mW最大88%の高効率2:1入力電圧範囲:9→18、18→36、36→75Vdc過負荷、過電圧、短絡から保護します3年間の製品保証仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:18→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:7kV dc●定格電力:10W●出力電流:416mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:88%●パッケージ:DIP-24●最低温度:-40℃●幅:20.3mmアズワン品番65-7226-47