カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TRACO POWER
- BIGM(丸山製作所)(95)
- 工進(73)
- ミニター(59)
- KITO(キトー)(43)
- スバル(33)
- NEC(16)
- PISCO(ピスコ)(14)
- CKD(12)
- JAPANNEXT(11)
- Ideal-Tek(10)
- メディアカバーマーケット(10)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(9)
- CIO(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- NSK(ナカニシ)(7)
- 東日興産(TN)(7)
- UNION(ユニオン)(6)
- アルス(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「es5」の検索結果

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータTES 5
TRACO POWER¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷仕様EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1. CSA. 70 ℃超で、1 ℃あたり3.5 %のディレーティングがあります。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 5 W SMDシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TES 5シリーズ. 低プロファイルSMDパッケージの高性能な5 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの絶縁DC-DC高性能コンバータモジュールは、高効率により全負荷時に最大71 ℃の動作温度を実現し、EN55022クラスA及びFCCレベルAに適合する組み込みEMIフィルタを備えています。 これらの絶縁DC-DCコンバータの主な用途は、バッテリ駆動機器、計装機器、通信システム、産業用制御です。. 低プロファイルSMDパッケージ 1.5 kV入出力間絶縁 2:1のワイド入力 調整型出力 高精度のピン配置 組み込みのフィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 IPC / JEDEC J-STD-020Cに準拠した鉛フリーリフローはんだ用に認可、ピーク温度245 ℃ (最大20秒)取付表面実装シリーズTES 5定格電力(W)5最高温度(℃)85出力電圧(V)5dc出力電流(A)1出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)1500dc入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)18→36dc