カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TRACO POWER
- ツボサン(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
「hi00513」の検索結果

絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W 1セット 10個入
TRACO POWER¥5,598税込¥6,1581セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:1W●出力電流:66mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:82%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●シリーズ:TBA 1HIアズワン品番65-7219-95