カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- TRACO POWER
- モノタロウ(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(57)
- 桑名金属工業(22)
- イスカル(21)
- 住友電工ハードメタル(16)
- エスコ(11)
- TRUSCO(11)
- ゴールドメダル(11)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(10)
- OSG(オーエスジー)(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- オーム電機(6)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- Hug Ozawa(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- アズワン(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- ヨコヅナ(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「hm10」の検索結果

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 10
TRACO POWER¥7,698~税込¥8,468~1個ほか7日以内出荷仕様Traco Power THM 10シリーズ、10 W. THM-10シリーズは、DIP-24プラスチックパッケージに収容されている、2:1の広い入力電圧範囲の医療用10 W DC-DCコンバータ製品です。5000 V acrms絶縁に対応する強化絶縁システムを備え、2 μA未満の低漏洩電流となっています。この装置は、2xMOPP (患者保護手段)向けのIEC / EN / ES60601-1第3版に準拠した認定を受けており、ISO14971リスク管理ファイルが用意されています。設計及び製造は、ISO13485品質管理システムに適合しています。最大87 %の高効率を発揮し、最高グレードのコンポーネントを備えたこのコンバータは、-40~+90 ℃の周囲温度範囲で確実に動作します。この製品により、医療機器向けだけでなく、交通、制御 / 測定、IGBTドライバなどの要求の厳しいさまざまな用途向けにも信頼性の高いソリューションが形成されます。. 特長と利点. 2:1の広い入力電圧範囲 250 V acrms動作電圧に対応する定格5000 V acrmsのI/O絶縁 2xMOPP向けのIEC / EN / ES60601-1第3版に準拠した認定 リスク管理ファイルをはじめとする、ISO14971に準拠したリスク管理プロセス IPC-A-610レベル3に準拠した電子アセンブリの許容基準 低漏洩電流 広い動作温度範囲: -40 → 90 ℃ 最高動作高度: 5000 m 5年間の製品保証A取付PCBマウント定格電力(W)10最高温度(℃)90パッケージDIP-24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータTHM 10WI
TRACO POWER¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷取付スルーホールシリーズTHM 10WI定格電力(W)10最高温度(℃)85出力電圧(V)±15dc出力点数2出力電流(mA)±333RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24ロードレギュレーション1%絶縁電圧(kV)5ac入力公称電圧(V)5dc医療規格認定あり入力電圧レンジ(V)4.5→9dc鉄道用途向けに承認済みなし
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 10WI
TRACO POWER¥8,998~税込¥9,898~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)10最高温度(℃)85パッケージDIP 24絶縁電圧(kV)5ac鉄道用途向けに承認済みなし