カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • コガネイ(79)
  • BIGM(丸山製作所)(72)
  • 東和制電工業(TOWA)(33)
  • 大正天びん製作所(21)
  • VISHAY(12)
  • omron(オムロン)(9)
  • DXアンテナ(9)
  • 日精電機[制御機器](9)
  • KANA(片山チエン)(7)
  • 富士電機(7)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • マックステル(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • サン電子(6)
  • NTN(エヌティーエヌ)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • ベン(5)
  • ELPA(4)
  • TOA(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k5f」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 6 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 6

    TRACO POWER
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    取付スルーホールシリーズTMR 6定格電力(W)6最高温度(℃)70効率83%
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 6N TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 6N

    TRACO POWER
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様UL / cUL 60950-1、IEC / EN 60950-1. MTBF: MIL-HDBK-217F ディレーティング: 3.3 Vdc及び5 Vdcモデル - 2.5 % / K (+60 ℃を超える時)、他のモデル ‐ 3.3 % / K (+70 ℃を超える時) デュアル出力モデル用の負荷調整は、50 % / 100 %の非平衡負荷に対応した場合、3.0 %. Traco 6 W絶縁DIP24 DC / DCコンバータ - TEN 6Nシリーズ. TEN 6Nシリーズの6 W絶縁DIP24 DC / DCコンバータは、最適化されたコスト / 性能比と高効率とを備えています。 これらのTEN 6Nシリーズ絶縁DC / DCコンバータは、DIP-24標準プラスチックPAに収められており、省コストが特に重要な用途のドロップイン交換に最適です。. 2:1の入力電圧範囲 最大84 %の高電力効率 過負荷保護 最小負荷不要 入力フィルタでEN55022クラスAに適合 1500 VDC I/O絶縁 業界標準のピン配列取付スルーホール定格電力(W)6最高温度(℃)85パッケージDIP 24
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 6WIN-HI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 6WIN-HI

    TRACO POWER
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様UL / cUL 60950-1、IEC / EN 60950-1. MTBF: MIL-HDBK-217F ディレーティング: 3.3 ; 5 VDCモデル - +60 ℃以上で2.5 % / K、その他のモデル +70℃以上で3.3 % / K デュアル出力モデルの負荷調整は、50 % / 100 %の不平衡な負荷がかかっている場合には3.0 %になります。. Traco 6W絶縁DIP24 DC / DCコンバータ - TEN 6WINシリーズ. 4:1のワイドな入力電圧レンジを持つTEN 6WINシリーズ6W絶縁DIP24 DC / DCコンバータ、コスト / 性能比を最適化し、高効率を実現。 このTEN 6WINシリーズ絶縁DC / DCには、DIP-24規格準拠のプラスチック製パッケージが付いており、高価な機器でも簡単に交換することが可能です。. 4:1の入力電圧範囲 最大84 %の高電力効率 過負荷保護 最小負荷不要 内部フィルタはEN55022 Class Aに適合 1500 VDC及び3000 VDC(WIN-HIバージョンのみ)I / O絶縁 業界標準のピン配列取付スルーホール定格電力(W)6最高温度(℃)85パッケージDIP 24入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)9→36dc
電源(制御機器)カテゴリ