カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TRACO POWER
- WURTH ELEKTRONIK(27)
- KEMET(12)
- YAGEO(7)
- KYOCERA AVX(2)
- ELPA(1)
- AVX(1)
- 三菱(1)
- Syfer Technology(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kv-1210」の検索結果

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 18 V dc, 8W, TEN 8-1210
TRACO POWER¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷出力電圧 = 3.3V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 8W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = 2A。実装タイプ = スルーホール。パッケージ = DIP。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 32mm。シリーズ = TEN 8。ロードレギュレーション = 0.01。効率 = 0.8℃。Traco TEN 8-1210 は、 2 : 1 の幅広い入力電圧範囲の高性能 8 W DC/DC コンバータモジュールです。その他の標準機能には、リモートオン / オフや短絡保護があります。バッテリ駆動の機器、計装、通信、及び産業用電子機器など、絶縁された厳密に調整された電圧が必要なあらゆる場所や、基板上のスペースが限られている場所に最適です。業界標準のフットプリントの DIP-24 パッケージに収容されています 動作温度範囲-40 ℃ → 85 ℃ 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合RoHS指令(10物質対応)対応