カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(26)
  • BOURNS(6)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
  • KEMET(17)
  • POLARG(4)
  • SAMTEC(9)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
  • THK(4)
  • WURTH ELEKTRONIK(6)
  • エスコ(14)
  • サンコーテクノ(4)
  • ニシキ工業(6)
  • ヤマテック(11)
  • 三菱ふそう(31)
  • 山金工業(19)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(4)
  • 東日製作所(12)
  • 武蔵ホルト(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mh-12」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMH TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMH

    TRACO POWER
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様MTBFはMIL-HDBK-217E @ +25 ℃に準拠する値です。. 2 Wシングル / デュアル出力、TMHシリーズ. Tracopower TMHシリーズは、シングルインラインパッケージ(SIP)に収納された、超小型の絶縁2 W DC/DCコンバータです。 必要なボードスペースはわずか1.5 cm2なので、ボードレベルの電源分配にスペースが重要となる多数の用途にとって最適なソリューションになります。 SMD技術を採用しているので、低コストで高性能な製品を 製造できます。. SIP7パッケージ 最大83%の高効率 業界標準のピン配列 絶縁シングル及びデュアル出力取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)85パッケージSIP
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 2W, TMH 1205S TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 2W, TMH 1205S

    TRACO POWER
    ¥9,598税込¥10,558
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 10.8 → 13.2 V dc。定格電力 = 2W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = 400mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = SIP。絶縁電圧 = 1kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TMH。ロードレギュレーション = ±10%。効率 = 78%。MTBFはMIL-HDBK-217E @ +25 ℃に準拠する値です。. 2 Wシングル / デュアル出力、TMHシリーズ. Tracopower TMHシリーズは、シングルインラインパッケージ(SIP)に収納された、超小型の絶縁2 W DC/DCコンバータです。 必要なボードスペースはわずか1.5 cm2なので、ボードレベルの電源分配にスペースが重要となる多数の用途にとって最適なソリューションになります。 SMD技術を採用しているので、低コストで高性能な製品を 製造できます。. SIP7パッケージ 最大83%の高効率 業界標準のピン配列 絶縁シングル及びデュアル出力
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TMH 1205S TRACO POWER

    TMH 1205S

    TRACO POWER
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC12出力電流(A)(最大)0.4定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • TMH 1205D TRACO POWER

    TMH 1205D

    TRACO POWER
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC12出力電流(A)(最大)±0.2定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 2W, TMH 1205D TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 2W, TMH 1205D

    TRACO POWER
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 = ±5V dc。入力電圧範囲 = 10.8 → 13.2 V dc。定格電力 = 2W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = ±200mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = SIP。絶縁電圧 = 1kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TMH。ロードレギュレーション = ±10%。効率 = 79%。MTBFはMIL-HDBK-217E @ +25 ℃に準拠する値です。. 2 Wシングル / デュアル出力、TMHシリーズ. Tracopower TMHシリーズは、シングルインラインパッケージ(SIP)に収納された、超小型の絶縁2 W DC/DCコンバータです。 必要なボードスペースはわずか1.5 cm2なので、ボードレベルの電源分配にスペースが重要となる多数の用途にとって最適なソリューションになります。 SMD技術を採用しているので、低コストで高性能な製品を 製造できます。. SIP7パッケージ 最大83%の高効率 業界標準のピン配列 絶縁シングル及びデュアル出力
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TMH 1215S TRACO POWER

    TMH 1215S

    TRACO POWER
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC12出力電流(A)(最大)0.133定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC15RoHS指令(10物質対応)対応