カテゴリ
- 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
- TRACO POWER
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(146)
- 三菱マテリアル(86)
- オモイオ (omoio)(44)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(18)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](18)
- SMC(11)
- エスコ(11)
- シグマ光機(11)
- CADDOCK(10)
- スリーアールソリューション(10)
- i-PRO(8)
- SIBATA(柴田科学)(7)
- RIKEN(理研機器)(7)
- ワルター(7)
- 日本ケミコン(7)
- YAGEO(7)
- Vivotek(7)
- 東芝キヤリア(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
「mp-30」の検索結果

TRACOPOWER スイッチング電源 ±15V dc 1A 30W TMP 30215
TRACO POWER¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷出力電圧 = ±15V dc。出力電流 = 1A。定格電力 = 30W。出力数 = 2。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac。実装タイプ = PCBマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 88.9mm。幅 = 63.5mm。奥行き = 21.5mm。効率 = 80%。最高温度 = +60℃RoHS指令(10物質対応)対応
TMP 30515
TRACO POWER¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)3/0.5定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC5/±15RoHS指令(10物質対応)対応
TMP 30512
TRACO POWER¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)3/0.6定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC5/±12RoHS指令(10物質対応)対応
TMP 30215
TRACO POWER¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)1定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 2.5A 30W TMP 30112
TRACO POWER¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 2.5A。定格電力 = 30W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac。実装タイプ = PCBマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 88.9mm。幅 = 63.5mm。奥行き = 21.5mm。シリーズ = TMP%。最高温度 = +60℃RoHS指令(10物質対応)対応
組み込みスイッチング電源 15V dc 2A 30W
TRACO POWER¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Traco 15 V TMP 30 シリーズ、30 W 出力電源、AC/DC 電源モジュール。超コンパクトなケースに収められた、完全密閉型の電源サプライヤです。ねじ Terminal Block 接続を使用してシャーシに簡単に取り付けることができます。超コンパクト、低プロファイルプラスチックケース シングル、デュアル、トリプル出力モデル 過熱保護仕様●出力電圧:15V dc●出力電流:2A●定格電力:30W●出力数:1●入力電圧:120 370 V dc, 120 370 V dc●パッケージタイプ:密閉型●医療規格認定:なしアズワン品番65-7215-22
TRACOPOWER スイッチング電源 ±12V dc 1.3A 30W TMP 30212
TRACO POWER¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷出力電圧 = ±12V dc。出力電流 = 1.3A。定格電力 = 30W。出力数 = 2。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac。実装タイプ = PCBマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 88.9mm。幅 = 63.5mm。奥行き = 21.5mm。シリーズ = TMP%。重量 = 177gRoHS指令(10物質対応)対応
TMP 30212
TRACO POWER¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)1.3定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
TMP 30112
TRACO POWER¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)2.5定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, ±15 V dc 3 A, 500mA 30W TMP 30515
TRACO POWER¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷出力電圧 5 dc, ±15 dc。出力電流 3 A, 500mA。定格電力 30W。出力数 3。入力電圧 120 370 dc, 85 264 ac。実装タイプ PCBマウント。パッケージタイプ 密閉型。長さ 88.9mm。幅 63.5mm。奥行き 21.5mm。効率 76%。重量 177g。IEC/EN60950-1 UL60950-1 UL/cUL60950-1 (シャーシ取り付けシングル出力 対称型デュアル出力モデルのみ). カナダ、アメリカのCB、UL認定部品. メーカー品番の末尾に「 」が付いている製品は、シャーシ取り付けタイプを表しています。 マルチ出力モデルのTMPM 042xx TMP 1021x TMP 1521x 、TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルでは、出力1が出力 2/3 (フローティング)から絶縁されています。 シャーシ取り付けタイプ用のDINレール取り付けアダプタ (メーカー品番の末尾に「C」が付いているもの)は別途購入可能です。(品番 666-2786 666-2786 ; 666-2780を参照) 666-2780を参照) TMP 10 」モデルの場合、 50 C を超えると ° あたり 3.5 のディレーティングが発生します。 他のモデルの場合、40 ℃を超えると、1 ℃あたり2.5 %のディレーティングが発生します。 他の製品もMTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値です。. Traco 4W60 低プロファイル密閉型 AC/DC 電源 TMP TMPM シリーズ. 超小型ケースに収められた、 4W 60W 低プロファイル AC/DC 密閉型電源です。この AC/DC 密閉型電源モジュールは、ユニバーサル入力を備えています。出力はシングル、デュアル、トリプルがあります。このAC/DC電源の取り付けには、はんだピンによる基板実装と、ねじ端子台接続によるシャーシ取り付けの2つの方法があります。この密閉型 AC/DC 電源は、スペースに制限がある商業/産業用機器内部の重要なアプリケーションです。. 超小型の 低プロファイル設計 ユニバーサル入力:85 264 Vac 汚染及び粉塵に対する保護を提供する完全密閉型 短絡、過負荷、過熱保護 kV ac の入出力絶縁 保護等級II EN55022、Level B、FCC Part 15 Level Bに適合RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 3 A, 600 mA 30W TMP 30512
TRACO POWER¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷出力電圧 = 5 V dc, ±12 V dc。出力電流 = 3 A, 600 mA。定格電力 = 30W。出力数 = 3。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac。実装タイプ = PCBマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 88.9mm。幅 = 63.5mm。奥行き = 21.5mm。効率 = 76%。重量 = 177gRoHS指令(10物質対応)対応
TMP 30512C
TRACO POWER¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)3/0.6定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC5/±12RoHS指令(10物質対応)対応
TMP 30124C
TRACO POWER¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)1.25定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
TMP 30105C
TRACO POWER¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)6定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 6A 30W TMP 30105C
TRACO POWER¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷出力電圧 5V dc。出力電流 6A。定格電力 30W。出力数 1。入力電圧 120 370 dc, 85 264 ac。実装タイプ シャーシマウント。パッケージタイプ 密閉型。長さ 112mm。幅 63.8mm。奥行き 25.6mm。効率 78%。重量 191g。IEC/EN60950-1 UL60950-1 UL/cUL60950-1 (シャーシ取り付けシングル出力 対称型デュアル出力モデルのみ). カナダ、アメリカのCB、UL認定部品. メーカー品番の末尾に「 」が付いている製品は、シャーシ取り付けタイプを表しています。 マルチ出力モデルのTMPM 042xx TMP 1021x TMP 1521x 、TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルでは、出力1が出力 2/3 (フローティング)から絶縁されています。 シャーシ取り付けタイプ用のDINレール取り付けアダプタ (メーカー品番の末尾に「C」が付いているもの)は別途購入可能です。(品番 666-2786 666-2786 ; 666-2780を参照) 666-2780を参照) TMP 10 」モデルの場合、 50 C を超えると ° あたり 3.5 のディレーティングが発生します。 他のモデルの場合、40 ℃を超えると、1 ℃あたり2.5 %のディレーティングが発生します。 他の製品もMTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値です。. Traco 4W60 低プロファイル密閉型 AC/DC 電源 TMP TMPM シリーズ. 超小型ケースに収められた、 4W 60W 低プロファイル AC/DC 密閉型電源です。この AC/DC 密閉型電源モジュールは、ユニバーサル入力を備えています。出力はシングル、デュアル、トリプルがあります。このAC/DC電源の取り付けには、はんだピンによる基板実装と、ねじ端子台接続によるシャーシ取り付けの2つの方法があります。この密閉型 AC/DC 電源は、スペースに制限がある商業/産業用機器内部の重要なアプリケーションです。. 超小型の 低プロファイル設計 ユニバーサル入力:85 264 Vac 汚染及び粉塵に対する保護を提供する完全密閉型 短絡、過負荷、過熱保護 kV ac の入出力絶縁 保護等級II EN55022、Level B、FCC Part 15 Level Bに適合RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 2.5A 30W TMP 30112C
TRACO POWER¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 2.5A。定格電力 = 30W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 112mm。幅 = 63.8mm。奥行き = 25.6mm。シリーズ = TMP%。重量 = 191gRoHS指令(10物質対応)対応
TMP 30515C
TRACO POWER¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)3/0.5定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC5/±15RoHS指令(10物質対応)対応
TMP 30215C
TRACO POWER¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)1定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 3 A, 600 mA 29W TMP 30512C
TRACO POWER¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷出力電圧 = 5 V dc, ±12 V dc。出力電流 = 3 A, 600 mA。定格電力 = 29W。出力数 = 3。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 112mm。幅 = 63.8mm。医療規格認定 = なし。奥行き = 25.6mm。シリーズ = TMP%。重量 = 208gRoHS指令(10物質対応)対応
TMP 30112C
TRACO POWER¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)2.5定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, ±15 V dc 3 A, 500mA 30W TMP 30515C
TRACO POWER¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷出力電圧 = 5 V dc, ±15 V dc。出力電流 = 3 A, 500mA。定格電力 = 30W。出力数 = 3。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 112mm。幅 = 63.8mm。奥行き = 25.6mm。シリーズ = TMP%。最高温度 = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 1.25A 30W TMP 30124C
TRACO POWER¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 1.25A。定格電力 = 30W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 112mm。幅 = 63.8mm。奥行き = 25.6mm。効率 = 80%。重量 = 208g。TRACOPOWER AC/DC 電源 TRACOPOWER TMP シリーズ 30 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の出力電流定格は、 24 V dc で 1250 mA です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 85 → 264 V ac 及び 120 → 370 V dc です。AC/DC 電源装置は、シャーシ取り付け式のねじ Terminal Block 接続を備えています。この電源は、コスト効果の高いソリューションを実現します。 注: メーカーの部品番号の末尾に「 C 」が付いている場合は、シャーシの取り付けタイプを示しています マルチ出力モデル TMPM 042xx 、 TMP 1021x 、 TMP 1521x 、 TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルは、出力 1 が出力 2/3 から絶縁(フローティング) シャーシ取り付けタイプ(メーカー品番の末尾が「 C 」)用のオプションの DIN レール取り付けアダプタは別売り 「 TMP 10 」モデルでは、 50 ° C 超で 1 ° C あたり 3.5 % のディレーティングが発生します 他のモデルでは、 40 ° C 超で 1 ° C あたり 2.5 % のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値 特長と利点 超小型低プロファイル設計 完全密閉で汚れや埃から保護します 短絡保護 過負荷及び過熱の保護 入力及び出力絶縁は 3 kV ac です 効率は 80 % です 用途 商用 産業機器認定保護クラスII EN 55022 、レベル B FCC Part 15 レベル B カナダと米国の CB 認証コンポーネント UL認定部品(カナダ / 米国)RoHS指令(10物質対応)対応