カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • 京セラ(6)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](6)
  • 三菱マテリアル(5)
  • エスコ(4)
  • RIKEN(理研機器)(4)
  • 丸井(4)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(3)
  • 丸井計器(2)
  • 法山本店(2)
  • 朝日産業(2)
  • オカモト(1)
  • ケナメタル(1)
  • ゼブラ(1)
  • タンガロイ(1)
  • TRUSCO(1)
  • Canon(1)
  • エコリカ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp-301」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TRACOPOWER スイッチング電源 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源

    TRACO POWER
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • TMP 30112 TRACO POWER

    TMP 30112

    TRACO POWER
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)2.5定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 2.5A 30W TMP 30112 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 2.5A 30W TMP 30112

    TRACO POWER
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 2.5A。定格電力 = 30W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac。実装タイプ = PCBマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 88.9mm。幅 = 63.5mm。奥行き = 21.5mm。シリーズ = TMP%。最高温度 = +60℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組み込みスイッチング電源 15V dc 2A 30W TRACO POWER

    組み込みスイッチング電源 15V dc 2A 30W

    TRACO POWER
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Traco 15 V TMP 30 シリーズ、30 W 出力電源、AC/DC 電源モジュール。超コンパクトなケースに収められた、完全密閉型の電源サプライヤです。ねじ Terminal Block 接続を使用してシャーシに簡単に取り付けることができます。超コンパクト、低プロファイルプラスチックケース シングル、デュアル、トリプル出力モデル 過熱保護
    仕様●出力電圧:15V dc●出力電流:2A●定格電力:30W●出力数:1●入力電圧:120 370 V dc, 120 370 V dc●パッケージタイプ:密閉型●医療規格認定:なしアズワン品番65-7215-22
  • TMP 30124C TRACO POWER

    TMP 30124C

    TRACO POWER
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)1.25定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
  • TMP 30105C TRACO POWER

    TMP 30105C

    TRACO POWER
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)6定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 6A 30W TMP 30105C TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 6A 30W TMP 30105C

    TRACO POWER
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 5V dc。出力電流 6A。定格電力 30W。出力数 1。入力電圧 120 370 dc, 85 264 ac。実装タイプ シャーシマウント。パッケージタイプ 密閉型。長さ 112mm。幅 63.8mm。奥行き 25.6mm。効率 78%。重量 191g。IEC/EN60950-1 UL60950-1 UL/cUL60950-1 (シャーシ取り付けシングル出力 対称型デュアル出力モデルのみ). カナダ、アメリカのCB、UL認定部品. メーカー品番の末尾に「 」が付いている製品は、シャーシ取り付けタイプを表しています。 マルチ出力モデルのTMPM 042xx TMP 1021x TMP 1521x 、TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルでは、出力1が出力 2/3 (フローティング)から絶縁されています。 シャーシ取り付けタイプ用のDINレール取り付けアダプタ (メーカー品番の末尾に「C」が付いているもの)は別途購入可能です。(品番 666-2786 666-2786 ; 666-2780を参照) 666-2780を参照) TMP 10 」モデルの場合、 50 C を超えると ° あたり 3.5 のディレーティングが発生します。 他のモデルの場合、40 ℃を超えると、1 ℃あたり2.5 %のディレーティングが発生します。 他の製品もMTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値です。. Traco 4W60 低プロファイル密閉型 AC/DC 電源 TMP TMPM シリーズ. 超小型ケースに収められた、 4W 60W 低プロファイル AC/DC 密閉型電源です。この AC/DC 密閉型電源モジュールは、ユニバーサル入力を備えています。出力はシングル、デュアル、トリプルがあります。このAC/DC電源の取り付けには、はんだピンによる基板実装と、ねじ端子台接続によるシャーシ取り付けの2つの方法があります。この密閉型 AC/DC 電源は、スペースに制限がある商業/産業用機器内部の重要なアプリケーションです。. 超小型の 低プロファイル設計 ユニバーサル入力:85 264 Vac 汚染及び粉塵に対する保護を提供する完全密閉型 短絡、過負荷、過熱保護 kV ac の入出力絶縁 保護等級II EN55022、Level B、FCC Part 15 Level Bに適合
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 2.5A 30W TMP 30112C TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 2.5A 30W TMP 30112C

    TRACO POWER
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 2.5A。定格電力 = 30W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 112mm。幅 = 63.8mm。奥行き = 25.6mm。シリーズ = TMP%。重量 = 191g
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 1.25A 30W TMP 30124C TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 1.25A 30W TMP 30124C

    TRACO POWER
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 1.25A。定格電力 = 30W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 112mm。幅 = 63.8mm。奥行き = 25.6mm。効率 = 80%。重量 = 208g。TRACOPOWER AC/DC 電源 TRACOPOWER TMP シリーズ 30 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の出力電流定格は、 24 V dc で 1250 mA です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 85 → 264 V ac 及び 120 → 370 V dc です。AC/DC 電源装置は、シャーシ取り付け式のねじ Terminal Block 接続を備えています。この電源は、コスト効果の高いソリューションを実現します。 注: メーカーの部品番号の末尾に「 C 」が付いている場合は、シャーシの取り付けタイプを示しています マルチ出力モデル TMPM 042xx 、 TMP 1021x 、 TMP 1521x 、 TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルは、出力 1 が出力 2/3 から絶縁(フローティング) シャーシ取り付けタイプ(メーカー品番の末尾が「 C 」)用のオプションの DIN レール取り付けアダプタは別売り 「 TMP 10 」モデルでは、 50 ° C 超で 1 ° C あたり 3.5 % のディレーティングが発生します 他のモデルでは、 40 ° C 超で 1 ° C あたり 2.5 % のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値 特長と利点 超小型低プロファイル設計 完全密閉で汚れや埃から保護します 短絡保護 過負荷及び過熱の保護 入力及び出力絶縁は 3 kV ac です 効率は 80 % です 用途 商用 産業機器認定保護クラスII EN 55022 、レベル B FCC Part 15 レベル B カナダと米国の CB 認証コンポーネント UL認定部品(カナダ / 米国)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TMP 30112C TRACO POWER

    TMP 30112C

    TRACO POWER
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)2.5定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
電源(制御機器)カテゴリ