カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • モノタロウ(1)
  • SMC(305)
  • IDEC(和泉電気)(43)
  • エスコ(35)
  • ハイテクウッドプラス(31)
  • MAZDA(マツダ)(30)
  • CKD(28)
  • BIGM(丸山製作所)(25)
  • ニッサン(13)
  • NACHI(不二越)(9)
  • 渡辺電機工業(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • NAKATAKI(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • NSK(日本精工)(6)
  • トヨタ(6)
  • 廣杉計器(5)
  • NTN(エヌティーエヌ)(4)
  • サカエ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-31-2」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3TRACO POWER
3,198税込3,518
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3N TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3NTRACO POWER
2,298税込2,528
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージDIP 24
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 18 V dc, 3W, TEN 3-1213 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 18 V dc, 3W, TEN 3-1213TRACO POWER
29,980税込32,978
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = 15V dc入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc定格電力 = 3W入力電圧公称 = 12 V dc出力電流 = 200mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = DIP 24絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 10.2mmシリーズ = TEN 3ロードレギュレーション = ±0.5%最低温度 = -40℃cUL / UL60950-1 、 IEC / EN60950-1. cUL/UL 、 IEC/EN 、 CSA File No. 226037. Traco TEN 3 シリーズ 1.98 → 3 W DIP シングル / デュアル出力絶縁調整型 DC-DC コンバータ. Traco Power TEN 3シリーズは、DIP-24パッケージを採用した絶縁型の3W DC-DCコンバータです。この安定化コンバータは、効率が高く、 -40 → +85 ° C の温度範囲で動作します完全なSMD設計により、高い信頼性を実現したDC-DCコンバータです。TEN 3 シリーズは、産業システムや通信システムにおける幅広い用途に最適です。. 2:1の幅広い入力範囲 最大84 %の高効率を実現 完全なSMD設計 短絡保護 幅広い動作温度範囲: -40 → 85 ° C I/O 絶縁: 1500 V dc 外部コンポーネントなしで EN55022 、 Class A 、 FCC 、 Level A に適合する入力フィルタ 業界標準のピン配列の24ピンDIP 高信頼性 >;MTBF 1.1 Mio.h
RoHS指令(10物質対応)対応
TEN 3-1221 TRACO POWERTEN 3-1221TRACO POWER
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 → 18 V dc, 3W, TRN 3-1215 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 → 18 V dc, 3W, TRN 3-1215TRACO POWER
25,980税込28,578
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = 24V dc入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc定格電力 = 3W入力電圧公称 = 12 V dc出力電流 = 125mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = SIP絶縁電圧 = 1.6kV dc奥行き = 7.7mmシリーズ = TRN 3ロードレギュレーション = 0.01最低温度 = -40℃The TRN 3 Series comprises 3 Watt fully regulated, high performance DC/DC converters. They come in a compact cubical package of only 1.00 cm3. Full load operation is reliable up tp 85℃ environment temperature. With 1’600 VDCI/Oisolation. voltage, and short current protection they cover a wide range of application when space is limited. The input of the converters is designed for a wide voltage range (2:1) and minimum load is not required. The functional I/O-isolation system is designed to meet IEC/EN 62368-1 with a test voltage (60 s) of 1600 VDC.
RoHS指令(10物質対応)対応
TEN 3-1213 TRACO POWERTEN 3-1213TRACO POWER
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TVN 3 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TVN 3TRACO POWER
5,698税込6,268
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)+75 (without Derating)、+90 (with Derating)パッケージSIP 8絶縁電圧(V)1600dc
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 3W, TEN 3-1211 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 3W, TEN 3-1211TRACO POWER
27,980税込30,778
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc定格電力 = 3W入力電圧公称 = 12 V dc出力電流 = 500mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = DIP 24絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 10.2mmシリーズ = TEN 3ロードレギュレーション = ±0.5%最低温度 = -40℃cUL / UL60950-1 、 IEC / EN60950-1. cUL/UL 、 IEC/EN 、 CSA File No. 226037. Traco TEN 3 シリーズ 1.98 → 3 W DIP シングル / デュアル出力絶縁調整型 DC-DC コンバータ. Traco Power TEN 3シリーズは、DIP-24パッケージを採用した絶縁型の3W DC-DCコンバータです。この安定化コンバータは、効率が高く、 -40 → +85 ° C の温度範囲で動作します完全なSMD設計により、高い信頼性を実現したDC-DCコンバータです。TEN 3 シリーズは、産業システムや通信システムにおける幅広い用途に最適です。. 2:1の幅広い入力範囲 最大84 %の高効率を実現 完全なSMD設計 短絡保護 幅広い動作温度範囲: -40 → 85 ° C I/O 絶縁: 1500 V dc 外部コンポーネントなしで EN55022 、 Class A 、 FCC 、 Level A に適合する入力フィルタ 業界標準のピン配列の24ピンDIP 高信頼性 >;MTBF 1.1 Mio.h
RoHS指令(10物質対応)対応
TEN 3-1212 TRACO POWERTEN 3-1212TRACO POWER
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TEN 3-1211 TRACO POWERTEN 3-1211TRACO POWER
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TEN 3-1222 TRACO POWERTEN 3-1222TRACO POWER
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 18 V dc, 3W, TDN 3-1212WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 18 V dc, 3W, TDN 3-1212WITRACO POWER
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 4.5 → 18 V dc定格電力 = 3W入力電圧公称 = 12 V dc出力電流 = 250mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = ±1%パッケージ = DIP絶縁電圧 = 1.5kV dc幅 = 9.1mmシリーズ = TDN 3WIロードレギュレーション = 0.01最低温度 = -40℃TRACO 3 W TDN 3WIシリーズ絶縁DC-DCコンバータ. TRACOのTDN 3WIシリーズの絶縁DC-DCコンバータは、3ワット整流型DC-DCコンバータ製品です。 TDNシリーズは、13.2 x 9 x 10 mmのコンパクトなDIPパッケージ構造で、スペースが限られている用途に適しています。. 超小型DIPパッケージ 入出力絶縁: 1,500 V dc 完全調整型出力 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ (ディレーティングなし) 短絡保護 リモートオン / オフ機能が搭載されています。
RoHS指令(10物質対応)対応