カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • モノタロウ(12)
  • BIGM(丸山製作所)(51)
  • CKD(172)
  • LAMP(スガツネ工業)(61)
  • omron(オムロン)(51)
  • Panasonic(パナソニック)(381)
  • ParkerTAIYO(205)
  • RS PRO(44)
  • TRUSCO(81)
  • イスカル(39)
  • イマオコーポレーション(70)
  • イマダ(68)
  • エスコ(134)
  • ナリカ(42)
  • ニッセイ(279)
  • ハンマーキャスター(94)
  • ハーフェレ(41)
  • 三木プーリ(116)
  • 住友電工ハードメタル(39)
  • 東日製作所(57)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n50」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TEN 50-2411 TRACO POWER

    TEN 50-2411

    TRACO POWER
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TEN 50-1212 TRACO POWER

    TEN 50-1212

    TRACO POWER
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TEN 50-2412 TRACO POWER

    TEN 50-2412

    TRACO POWER
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 50 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 50

    TRACO POWER
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL/cUL 60950-1第2版、IEC/EN 60950-1. Traco 50 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN-50シリーズ. Traco TEN-50シリーズは、最大92 %の高効率でわずか 1 x 2インチのコンパクトなフットプリントを実現した、50 Wシングル / デュアル出力DC - DCコンバータのファミリです。 Tracopower 50 W DC - DCコンバータは、2:1のワイド入力電圧範囲及び厳密に調整可能な出力電圧を実現しています。 外部抵抗を使用して出力電圧を調整できます。 TEN-50はオン / オフリモコン、過負荷保護、及び短絡保護を備えています。 この50 W DC - DCコンバータの主な用途は、モバイル機器、計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 極めて高い電力密度: 1 x 2 x 0.4インチのパッケージに50 W 最大92 %の優れた効率 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 最小負荷不要 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ I / O絶縁: 1500 V dc取付スルーホール定格電力(W)50最高温度(℃)85出力点数1
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 50WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 50WI

    TRACO POWER
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)50最高温度(℃)85出力点数1
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 6N TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 6N

    TRACO POWER
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様UL / cUL 60950-1、IEC / EN 60950-1. MTBF: MIL-HDBK-217F ディレーティング: 3.3 Vdc及び5 Vdcモデル - 2.5 % / K (+60 ℃を超える時)、他のモデル ‐ 3.3 % / K (+70 ℃を超える時) デュアル出力モデル用の負荷調整は、50 % / 100 %の非平衡負荷に対応した場合、3.0 %. Traco 6 W絶縁DIP24 DC / DCコンバータ - TEN 6Nシリーズ. TEN 6Nシリーズの6 W絶縁DIP24 DC / DCコンバータは、最適化されたコスト / 性能比と高効率とを備えています。 これらのTEN 6Nシリーズ絶縁DC / DCコンバータは、DIP-24標準プラスチックPAに収められており、省コストが特に重要な用途のドロップイン交換に最適です。. 2:1の入力電圧範囲 最大84 %の高電力効率 過負荷保護 最小負荷不要 入力フィルタでEN55022クラスAに適合 1500 VDC I/O絶縁 業界標準のピン配列取付スルーホール定格電力(W)6最高温度(℃)85パッケージDIP 24
wn5001h特集