カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- TRACO POWER
- Panasonic(パナソニック)(14)
- MAZDA(マツダ)(11)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(6)
- スズキ(3)
- 椿本チエイン(2)
- ネグロス電工(2)
- コクヨ(1)
- 象印チェンブロック(1)
- HAKKO(白光)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- 日本ブレード(1)
- ニッコー機材(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「n51-21」の検索結果

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 6W, TEN 5-1211
TRACO POWER¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 6W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = 1A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEN 5。ロードレギュレーション = ±1%。代表規格 = UL 60950-1℃RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 5
TRACO POWER¥3,998~税込¥4,398~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)6最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 6W, TEN 5-1212
TRACO POWER¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 6W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = 500mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 20mm。シリーズ = TEN 5。ロードレギュレーション = ±1%。最低温度 = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応