カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- TRACO POWER
- 未来工業(6)
- SPARKFUN(4)
- XP POWER(2)
- エレコム(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- 横河計測(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- Sifam Tinsley(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- KIKUSUI(1)
「of-ma-1」の検索結果
特価

スイッチングレギュレータ
TRACO POWER¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷TSR 0.6WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収められています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。さまざまな仕様●入力電圧:9 → 72V dc●出力電圧:6.5V dc●出力数:1●出力電流:600mA●実装タイプ:スルーホール●最低温度:-40℃●最高温度:+80℃●効率:91%●MTBF平均故障間隔:18160000h●ロードレギュレーション:Maximum of 0.6%●ラインレギュレーション:±2.5%●リップルノイズ:50mV Pk-Pk●奥行き:13.4mmアズワン品番65-7217-71
スイッチングレギュレータ 1セット 10個入
TRACO POWER¥18,980税込¥20,8781セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧:9 → 72V dc●出力電圧:6.5V dc●出力数:1●出力電流:600mA●実装タイプ:スルーホール●最低温度:-40℃●最高温度:+80℃●効率:91%●MTBF平均故障間隔:18160000h●ロードレギュレーション:Maximum of 0.6%●ラインレギュレーション:±2.5%●シリーズ:TSR 0.6-4865WI●代表規格:REACH●コード番号:193-2035アズワン品番65-7217-68