カテゴリ
- 制御機器(168)
絞り込み
ブランド
- TRACO POWER
- モノタロウ(32)
- ホンダ(1,403)
- メディアカバーマーケット(733)
- リスパック(444)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(411)
- 視覚デザイン研究所(378)
- ODELIC(オーデリック)(259)
- TIPTOP(227)
- DUNLOP(ダンロップ)(220)
- SKC(環境測定)(218)
- POP1(192)
- D'Addario(160)
- ヒサゴ(153)
- イワタ(ソフト)(141)
- KITO(キトー)(137)
- 東芝(134)
- DAYTONA(デイトナ)(124)
- 福助工業(121)
- 大阪魂(108)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(168)
「op」の検索結果
特価

TOP 60252
TRACO POWER¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)6(8)/3定格出力電力(W)55定格出力電圧(V)DC5/12RoHS指令(10物質対応)対応
TOP 60522
TRACO POWER¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)6(8)/3/0.5定格出力電力(W)55定格出力電圧(V)DC5/±12RoHS指令(10物質対応)対応
TOP 60254
TRACO POWER¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)6(8)/1.5定格出力電力(W)55定格出力電圧(V)DC5/24RoHS指令(10物質対応)対応
TOP 200-112
TRACO POWER¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC120~240出力電流(A)(最大)16定格出力電力(W)192定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TOP 100-124
TRACO POWER¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷形状オープンフレーム入力電圧(V)AC90~132/187~264出力電流(A)(最大)4.2定格出力電力(W)100定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
TOP 100-148
TRACO POWER¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷形状オープンフレーム入力電圧(V)AC90~132/187~264出力電流(A)(最大)2.1定格出力電力(W)100定格出力電圧(V)DC48RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 6
TRACO POWER¥3,698~税込¥4,068~1個ほか当日出荷から7日以内出荷取付スルーホールシリーズTMR 6定格電力(W)6最高温度(℃)70効率83%
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 40
TRACO POWER¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から7日以内出荷仕様UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. CB、UL/cUL. Traco 40 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMDC 40シリーズ. Traco Powerの密閉型DC-DCコンバータ、TMDC 40は、高性能モジュールのシリーズです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータは、4:1の幅広い入力電圧レンジ及び精密な出力電圧調整機能を備えています。 TMDC 40シリーズは、必要な負荷が最小限で済み、低負波条件でも高い効率を発揮します。 これらのDC-DCコンバータの出力電圧は、外部抵抗器で調整できます。 また、TMDC 40シリーズは、リモートオン / オフ、過負荷保護、及び短絡保護機能を備えています。. 完全密閉型低プロファイルプラスチックケース 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大92 %の優れた効率 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 最小負荷不要 逆入力保護 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ長さ(mm)112幅(mm)63.8取付シャーシマウント奥行(mm)25.6規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 40定格電力(W)40最高温度(℃)65出力点数1動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション1%絶縁電圧(V)2500dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMH
TRACO POWER¥1,198~税込¥1,318~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷仕様MTBFはMIL-HDBK-217E @ +25 ℃に準拠する値です。. 2 Wシングル / デュアル出力、TMHシリーズ. Tracopower TMHシリーズは、シングルインラインパッケージ(SIP)に収納された、超小型の絶縁2 W DC/DCコンバータです。 必要なボードスペースはわずか1.5 cm2なので、ボードレベルの電源分配にスペースが重要となる多数の用途にとって最適なソリューションになります。 SMD技術を採用しているので、低コストで高性能な製品を 製造できます。. SIP7パッケージ 最大83%の高効率 業界標準のピン配列 絶縁シングル及びデュアル出力取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)85パッケージSIP
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3
TRACO POWER¥1,898~税込¥2,088~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3E
TRACO POWER¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷から7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージSIP 8
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3WI
TRACO POWER¥2,198~税込¥2,418~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEQ 300WIR
TRACO POWER¥94,980~税込¥104,478~1個翌々日出荷から7日以内出荷長さ(mm)152.4幅(mm)101.9取付シャーシマウント奥行(mm)38.6規格CE/UKCA/EAC/UL 508 /UL 62368-1 /IEC 62368-1シリーズTEQ 300WIR定格電力(W)300最高温度(℃)80出力点数1動作温度(℃)-40~80RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション0.5%絶縁電圧(kV)3dc鉄道用途向けに承認済みあり
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3N
TRACO POWER¥2,198~税込¥2,418~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 60
TRACO POWER¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷長さ(mm)112幅(mm)67.8取付シャーシマウント奥行(mm)38規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 60定格電力(W)60最高温度(℃)65出力点数1動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション1%絶縁電圧(V)2500dc
TRACOPOWER カバーキット TXH 240用 アクセサリ
TRACO POWER¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプカバーキット併用可能製品TXH 240
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 200WIR
TRACO POWER¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷長さ(mm)85幅(mm)61取付シャーシマウント奥行(mm)40.5規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTEP 200WIRCMF定格電力(W)200出力点数1動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応ロードレギュレーション0.1%絶縁電圧(kV)2.25dc医療規格認定なし鉄道用途向けに承認済みあり
TRACOPOWER DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:2A, 定格:24 → 60W 12V dc/
TRACO POWER¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様UL、CBレポート、GS認証. 24 → 60 W TCL DC / DCシリーズ. タイトな出力電圧制限を実現したこのDC / DCコンバータは、産業プロセス制御、工場オートメーション、過酷な産業環境にさらされるその他の機器の重要な負荷に対して安定した電源を提供。. 超ワイドな入力電圧範囲 出力電圧調整可能 過負荷/短絡保護 低リプル、低ノイズ コンパクトでスリムなプラスチックケース 信頼性の高いDINレールへのスナップオン取り付け幅(mm)27寸法(mm)75×27×100タイプモード切替定格電力(W)24→60出力電圧(V)12dc~15dc入力電圧(V)18dc~75dc出力電流(A)2出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応MTBF平均故障間隔2500000h
TRACOPOWER 非絶縁型DC-DCコンバータ
TRACO POWER¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷長さ(mm)20幅(mm)11.4取付表面実装奥行(mm)4.4定格電力(W)30最高温度(℃)85出力電圧(V)0.75→5dc出力電流(A)6出力点数1効率94%RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)-40MTBF平均故障間隔20000000h入力公称電圧(V)12dc入力電圧レンジ(V)8.3→14dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TME
TRACO POWER¥1,398~税込¥1,538~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)1最高温度(℃)85出力電圧(V)3.3dc出力点数1出力電流(mA)260効率74%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 4ロードレギュレーション±10%入力公称電圧(V)3dc入力電圧レンジ(V)2.7→3.3dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THP
TRACO POWER¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷取付スルーホールシリーズTHP 3定格電力(W)3最高温度(℃)85出力電圧(V)±15dc出力点数2出力電流(mA)±100RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIL 24ロードレギュレーション1%絶縁電圧(kV)3ac入力公称電圧(V)24dc医療規格認定あり入力電圧レンジ(V)9→40dc鉄道用途向けに承認済みなし
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TSH
TRACO POWER¥2,898~税込¥3,188~1個ほか7日以内出荷仕様動作温度はディレーティングなしの温度です。. Traco 2 W SMDシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TSHシリーズ. 超小型SMDパッケージ 1 kV入出力間絶縁 高精度のピン配置 245 ℃までのリフローはんだ温度(IPC/JEDEC J-Std-020C規格準拠)取付表面実装定格電力(W)2最高温度(℃)85パッケージSOIC最低温度(℃)-40
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THI
TRACO POWER¥5,198~税込¥5,718~1個ほか7日以内出荷仕様EN60950、IEC60950、IEC60601、EN60601-1. 60 ℃超で1 ℃あたり3 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217E (25 ℃)による値です。. Traco 2 W DIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁調整型DC-DCコンバータ - THIシリーズ. 調整型出力 高絶縁試験電圧、6 kV(ピーク) 最大250 Vacまでの動作電圧に対する補足絶縁 短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 24ピンDIPプラスチックパッケージ(寸法: 32 x 20 x 10 mm)取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)75パッケージDIP 24, PDIP絶縁電圧(kV)2.5
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR
TRACO POWER¥2,698~税込¥2,968~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 8
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータTES 5
TRACO POWER¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷仕様EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1. CSA. 70 ℃超で、1 ℃あたり3.5 %のディレーティングがあります。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 5 W SMDシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TES 5シリーズ. 低プロファイルSMDパッケージの高性能な5 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの絶縁DC-DC高性能コンバータモジュールは、高効率により全負荷時に最大71 ℃の動作温度を実現し、EN55022クラスA及びFCCレベルAに適合する組み込みEMIフィルタを備えています。 これらの絶縁DC-DCコンバータの主な用途は、バッテリ駆動機器、計装機器、通信システム、産業用制御です。. 低プロファイルSMDパッケージ 1.5 kV入出力間絶縁 2:1のワイド入力 調整型出力 高精度のピン配置 組み込みのフィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 IPC / JEDEC J-STD-020Cに準拠した鉛フリーリフローはんだ用に認可、ピーク温度245 ℃ (最大20秒)取付表面実装シリーズTES 5定格電力(W)5最高温度(℃)85出力電圧(V)5dc出力電流(A)1出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)1500dc入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)18→36dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN3
TRACO POWER¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷長さ(mm)31.8幅(mm)20.3取付スルーホール奥行(mm)10.2規格CB/UL 60950-1シリーズTEN 3定格電力(W)3最高温度(℃)85出力電圧(V)3.3dc出力点数1出力電流(mA)600動作温度(℃)-40~85効率70%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24ロードレギュレーション0.5%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)5dc入力電圧レンジ(V)4.5~9dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMRWI
TRACO POWER¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様動作温度はディレーティングなしの温度です。. Traco 2 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMR 2WIシリーズ. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 SIP-9パッケージ 調整型出力 優れた負荷及びライン調整 1 kV入出力間絶縁 組み込みのフィルタはEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ制御 連続短絡保護 ディレーティングなし取付スルーホール奥行(mm)12.5定格電力(W)2最高温度(℃)85出力電圧(V)3.3dc出力点数1出力電流(mA)500効率70%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 9最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)1500dc入力公称電圧(V)48dc入力電圧レンジ(V)36→75dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRA 3
TRACO POWER¥1,898~税込¥2,088~1個ほか7日以内出荷仕様IEC 60950-1、EN 60950-1. Traco 3 W SIPシングル / デュアル出力絶縁半調整型DC-DCコンバータ - TRA 3シリーズ. TRA-3シリーズは、入力 / 出力絶縁を備えた小型の3 Wシングル / デュアル出力半調整型DC/DCコンバータのファミリです。 Traco Power半調整型DC/DCコンバータは、負荷の変化時に非調整型のDC/DCコンバータが入力電圧範囲を満たさない場合に、パワードライバ及び回路内で使用するのに最適です。. 半調整型出力(負荷) 極めて高い電力密度の3 W SIPコンバータ 業界標準のピン配列 最大89 %の高効率 I/O絶縁耐圧: 1000 V dc 動作温度範囲: -40 → +85 ℃取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85出力点数1パッケージSIP 6
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 8
TRACO POWER¥3,298~税込¥3,628~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)8最高温度(℃)80パッケージDIP 16
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRV 1
TRACO POWER¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様IEC 60950-1, EN 60950-1. MTBF to MIL-HDBK-217F (25℃). Traco 1W SIP Single/Dual Output Semi-regulated Isolated DC-DC Converter - TRV 1 Series. 1 Wシングル / デュアル出力半調整型DC/DCコンバータは超ミニチュア設計を採用し、3000 V dcの高い入力 / 出力絶縁を備えています。このシリーズの半調整型DC / DCコンバータは、負荷の変化時に非調整型のDC/DCコンバータが入力電圧範囲を満たさない場合に、パワードライバ内で使用するのに最適です。. 超ミニチュア設計、業界標準のピン配列 半調整型出力(負荷) 高い入力 / 出力絶縁電圧: 3000 V dc 最大87 %の高電力効率取付スルーホール定格電力(W)1最高温度(℃)85出力点数1パッケージSIP最低温度(℃)-40
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3
TRACO POWER¥3,500~税込¥3,850~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 8
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3
TRACO POWER¥2,898~税込¥3,188~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 6
TRACO POWER¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷仕様Traco Power THM 6シリーズ、6 W. THM-6シリーズは、DIP-24プラスチックパッケージに収容されている、2:1の広い入力電圧範囲の医療用6 W DC-DCコンバータ製品です。5000 V acrms絶縁に対応する強化絶縁システムを備え、2 μA未満の低漏洩電流となっています。この装置は、2xMOPP (患者保護手段)向けのIEC / EN / ES60601-1第3版に準拠した認定を受けており、ISO14971リスク管理ファイルが用意されています。設計及び製造は、ISO13485品質管理システムに適合しており、最大89 %の高効率を発揮し、最高グレードのコンポーネントを備えています。このコンバータは、-40~+90 ℃の周囲温度範囲で確実に動作します。この製品により、医療機器向けだけでなく、交通、制御 / 測定、IGBTドライバなどの要求の厳しいさまざまな用途向けにも信頼性の高いソリューションが形成されます。. 特長と利点. 2:1の広い入力電圧範囲 250 V acrms動作電圧に対応する定格5000 V acrmsのI/O絶縁 2xMOPP向けのIEC / EN / ES60601-1第3版に準拠した認定 リスク管理ファイルをはじめとする、ISO14971に準拠したリスク管理プロセス IPC-A-610レベル3に準拠した電子アセンブリの許容基準 低漏洩電流 広い動作温度範囲: -40 → 90 ℃ 入力フィルタはEN55022クラスAに適合 最高動作高度: 5000 m 5年間の製品保証A取付PCBマウント定格電力(W)6最高温度(℃)90パッケージDIP-24