カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • COOLER MASTER(4)
  • DNライティング(2)
  • MEAN WELL(6)
  • omron(オムロン)(1)
  • PULS(2)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
  • SMC(1)
  • TDKラムダ(3)
  • TOA(1)
  • VISHAY(22)
  • エレポン化工機(2)
  • シュナイダーエレクトリック(9)
  • ナカトミ(3)
  • ノーブランド(2)
  • ファーステック(2)
  • ホンダ(8)
  • 寺崎電気産業(4)
  • 山金工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pfc-3」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TRACOPOWER スイッチング電源 ±15V dc 1.5 A, 2.4 A 35W TXL 035-1515D TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 ±15V dc 1.5 A, 2.4 A 35W TXL 035-1515D

    TRACO POWER
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    出力電圧 = ±15V dc。出力電流 = 1.5 A, 2.4 A。定格電力 = 35W。出力数 = 2。入力電圧 = 88 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 111mm。幅 = 82mm。医療規格認定 = なし。奥行き = 35mm。シリーズ = TXL 035%。重量 = 350g。TRACOPOWER AC/DC 電源 TRACOPOWER TXL-035 シリーズ 36 W デュアル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源は、定格出力電流が 15 V dc で 2.4 A 、 1.5 A @ -15 V dc となっています。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 125 → 375 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。 注: 45 ° C 超で 1 ° C あたり 2 % ディレーティング( TXL220 タイプでは 1 ° C あたり 2.5 % ) 新しい設計には TXL 120 シリーズは推奨されません。適切な代替品については TXL 100 シリーズを参照してください 注意: マルチ出力モデルの総出力は、指定された最大出力電力を超えてはなりません。 特長と利点 コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 効率: 84 % 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力認定CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠しています EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 2.5A 35W TXL 035-0512D TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 2.5A 35W TXL 035-0512D

    TRACO POWER
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    出力電圧 = 5 V dc, 12 V dc。出力電流 = 2.5 A, 4A。定格電力 = 35W。出力数 = 2。入力電圧 = 85 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 99mm。幅 = 35mm。奥行き = 82mm。シリーズ = TXL 035%。重量 = 350g。TRACOPOWER AC/DC電源 TRACOPOWER TXL-035シリーズ 35 Wデュアル出力AC-DC組込み型スイッチング電源は、5 V DCで4 A、12V DCで2.5 Aの定格電流を出力します。定格入力電圧範囲は、AC88~264V / DC125~375Vです。低プロファイルの金属製ケースとネジ式端子台の接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが容易です。この電源は、欧州EMC規格と低電圧指令(LVD)に準拠しています。 注: 45 ℃の使用温度を超えると、1 ℃あたり2%のディレーティングが発生(TXL220タイプの場合は1 ℃あたり2.5% ) TXL120シリーズは新規設計用途には推奨できません。適切な代替品については、TXL 100シリーズを参照してください。 注意: 総電力がマルチ出力モデルの規定最大出力電力を超えてはいけません。 特長 コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 79%の効率 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力 認証CB認証 EMI/EMCはEN50081-1に準拠 EMI/EMCはEN50082-1に準拠 EN60950-1第2版 EN61000-3-2(PFC)(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認証
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 10A 240W TXH 240-124 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 10A 240W TXH 240-124

    TRACO POWER
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 10A。定格電力 = 240W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 150mm。幅 = 106mm。奥行き = 35mm。シリーズ = TXH 240%。最高温度 = +70℃。TRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TXH-240 シリーズ 240 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源は、定格出力電流は 10000 mA @ 24 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 90 → 264 V ac 及び 120 → 370 V dc です。この電源は、コストが重視されるさまざまな用途向けに設計されています。この電源は、金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、簡単に設置できます。最大 92 % の高効率とコンパクトな設計を実現しています。 注: 50 ° C 超で 1 ° C あたり 4 % のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値特長と利点出力電圧調整可能 コンパクトな U ブラケットと密閉型電源 過電圧保護 ねじ端子台 短絡保護認定カナダおよび米国の CB 認定コンポーネント EN 60950-1 EN61000-3-2 ( PFC ) EN61000-6-1 EN61000-6-3 IEC 60950-1 UL60950-1 カナダ及び米国の UL 認定コンポーネント
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 5A 120W TXH 120-124 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 5A 120W TXH 120-124

    TRACO POWER
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 5A。定格電力 = 120W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 136mm。幅 = 82mm。医療規格認定 = なし。奥行き = 38mm。シリーズ = TXH 120%。重量 = 382g。TRACOPOWER AC/DC 電源 TRACOPOWER TXH-120 シリーズ 120 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源は、定格出力電流が 5000 mA @ 24 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 90 → 264 V ac 及び 120 → 370 V dc です。この電源は、コストが重視されるさまざまな用途向けに設計されています。この電源は、金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、簡単に設置できます。この電源は、最大 93 % の非常に高い効率を発揮するコンパクトな設計です。 注: 50 ° C 超で 1 ° C あたり 4 % のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値 特長と利点 出力電圧調整可能 コンパクトな U ブラケットと密閉型電源 過電圧保護 ねじ端子台 短絡保護認定カナダおよび米国の CB 認定コンポーネント EN 60950-1 EN61000-3-2 ( PFC ) EN61000-6-1 EN61000-6-3 IEC 60950-1 UL60950-1 カナダ及び米国の UL 認定コンポーネント
    端子形状ねじ端子台RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 24 V dc 1.3 A, 4 A 35W TXL 035-0524D TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 24 V dc 1.3 A, 4 A 35W TXL 035-0524D

    TRACO POWER
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 5 V dc, 24 V dc。出力電流 = 1.3 A, 4 A。定格電力 = 35W。出力数 = 2。入力電圧 = 85 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 99mm。幅 = 35mm。奥行き = 82mm。シリーズ = TXL 035%。重量 = 350g。TRACOPOWER AC/DC電源 TRACOPOWER TXL-035 シリーズ 35 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチング電源の出力電流は、5 V DCで4 A、24V DCで1.3 Aの定格電流を出力します。定格入力電圧範囲は、AC88~264V / DC125~375Vです。低プロファイルの金属製ケースとネジ式端子台の接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが容易です。この電源は、欧州EMC規格と低電圧指令(LVD)に準拠しています。 注: 45 ℃の使用温度を超えると、1 ℃あたり2%のディレーティングが発生(TXL220タイプの場合は1 ℃あたり2.5% ) TXL120シリーズは新規設計用途には推奨できません。適切な代替品については、TXL 100シリーズを参照してください。 注意: 総電力が設計出力の規定最大出力電力を超えてはいけません。 特長 :コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 79%の効率 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力 認証CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠 EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL 認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチング電源 15V dc 2.4A 35W TXL 035-15S TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 15V dc 2.4A 35W TXL 035-15S

    TRACO POWER
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 15V dc。出力電流 = 2.4A。定格電力 = 35W。出力数 = 1。入力電圧 = 85 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 109mm。幅 = 82mm。奥行き = 35mm。効率 = 70 → 84%。重量 = 300g。総電力がマルチ出力モデルの規定最大出力電力の定格を超えないよう注意. UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1 2nd Edition. UL、cUL、CBレポート. 45 ℃超で、1 ℃あたり2 %のディレーティング(TXL220タイプは1 ℃あたり2.5 %)。 TXL 120シリーズは新規設計用途には推奨できません。適切な代替品については、TXL 100シリーズを参照してください。. 15 W → 600 W、ユニバーサル入力、シングル / マルチ出力、TXLシリーズ. TRACOPOWER TXLシリーズはケース入り電源ファミリであり、様々なコストが重視される産業用途向けに設定されています。 サイズの小さい金属製ケースとねじ端子ブロック接続により、あらゆる装置への取り付けが簡単です。 これらの電源にはユニバーサル入力85-240 V acがあり、欧州EMC標準と低電圧指令(LVD)にも準拠しています。 この製品の高品質は3年間保証によってサポートされています。. 広範囲のユニバーサル入力 金属ケースの小型設計 ねじ止め端子で簡単取り付け 短絡 / 過電圧保護 EN61000-3-2 (PFC)適合の力率補正 EMI/EMC: EN50081-1、EN50082-1に適合
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチング電源 3.3V dc 9A 35W TXL 035-3.3S TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 3.3V dc 9A 35W TXL 035-3.3S

    TRACO POWER
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 3.3V dc。出力電流 = 9A。定格電力 = 35W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 375 V dc, 85 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 109mm。幅 = 82mm。奥行き = 35mm。効率 = 70 → 84%。重量 = 300g。総電力がマルチ出力モデルの規定最大出力電力の定格を超えないよう注意. UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1 2nd Edition. UL、cUL、CBレポート. 45 ℃超で、1 ℃あたり2 %のディレーティング(TXL220タイプは1 ℃あたり2.5 %)。 TXL 120シリーズは新規設計用途には推奨できません。適切な代替品については、TXL 100シリーズを参照してください。. 15 W → 600 W、ユニバーサル入力、シングル / マルチ出力、TXLシリーズ. TRACOPOWER TXLシリーズはケース入り電源ファミリであり、様々なコストが重視される産業用途向けに設定されています。 サイズの小さい金属製ケースとねじ端子ブロック接続により、あらゆる装置への取り付けが簡単です。 これらの電源にはユニバーサル入力85-240 V acがあり、欧州EMC標準と低電圧指令(LVD)にも準拠しています。 この製品の高品質は3年間保証によってサポートされています。. 広範囲のユニバーサル入力 金属ケースの小型設計 ねじ止め端子で簡単取り付け 短絡 / 過電圧保護 EN61000-3-2 (PFC)適合の力率補正 EMI/EMC: EN50081-1、EN50082-1に適合
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 5A 25W TXL 025-05S TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 5A 25W TXL 025-05S

    TRACO POWER
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 5V dc。出力電流 = 5A。定格電力 = 25W。出力数 = 1。入力電圧 = 85 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 79mm。幅 = 28.5mm。奥行き = 51mm。シリーズ = TXL 025%。重量 = 180g。TRACOPOWER AC/DC 電源 TRACOPOWER TXL-025 シリーズ 25 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は 5 A @ 5 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 125 → 375 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。 注: 45 ° C 超で 1 ° C あたり 2 % ディレーティング( TXL220 タイプでは 1 ° C あたり 2.5 % ) 新しい設計には TXL 120 シリーズは推奨されません。適切な代替品については TXL 100 シリーズを参照してください 注意: マルチ出力モデルの総出力は、指定された最大出力電力を超えてはなりません。 特長と利点 コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 効率は 79% です 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力認定CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠しています EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 7A 35W TXL 035-05S TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 7A 35W TXL 035-05S

    TRACO POWER
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 5V dc。出力電流 = 7A。定格電力 = 35W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 375 V dc, 85 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 99mm。幅 = 35mm。奥行き = 82mm。シリーズ = TXL 035%。重量 = 340g。TRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TXL-035 シリーズ 35 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源は、出力電流定格が 7 A @ 5 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 125 → 375 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。 注: 45 ° C 超で 1 ° C あたり 2 % ディレーティング( TXL220 タイプでは 1 ° C あたり 2.5 % ) 新しい設計には TXL 120 シリーズは推奨されません。適切な代替品については TXL 100 シリーズを参照してください 注意: マルチ出力モデルの総出力は、指定された最大出力電力を超えてはなりません。特長と利点コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 効率は 79% です 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力認定CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠しています EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 3A 35W TXL 035-12S TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 3A 35W TXL 035-12S

    TRACO POWER
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 3A。定格電力 = 35W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 375 V dc, 85 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 109mm。幅 = 82mm。奥行き = 35mm。効率 = 70 → 84%。重量 = 300g。TRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TXL-035 シリーズ 36 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は、 12 V dc で 3 A です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 125 → 375 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。 注: 45 ° C 超で 1 ° C あたり 2 % ディレーティング( TXL220 タイプでは 1 ° C あたり 2.5 % ) 新しい設計には TXL 120 シリーズは推奨されません。適切な代替品については TXL 100 シリーズを参照してください 注意: マルチ出力モデルの総出力は、指定された最大出力電力を超えてはなりません。特長と利点コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 効率: 82 % 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力認定CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠しています EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 2.1A 25W TXL 025-12S TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 2.1A 25W TXL 025-12S

    TRACO POWER
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 2.1A。定格電力 = 25W。出力数 = 1。入力電圧 = 88 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 93mm。幅 = 51mm。医療規格認定 = なし。奥行き = 28.5mm。効率 = 84%。重量 = 180g。TRACOPOWER AC/DC 電源 TRACOPOWER TXL-025 シリーズ 25 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は、 12 V dc で 2.1 A です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 125 → 375 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。 注: 45 ° C 超で 1 ° C あたり 2 % ディレーティング( TXL220 タイプでは 1 ° C あたり 2.5 % ) 新しい設計には TXL 120 シリーズは推奨されません。適切な代替品については TXL 100 シリーズを参照してください 注意: マルチ出力モデルの総出力は、指定された最大出力電力を超えてはなりません。 特長と利点 コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 効率: 84 % 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力認定CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠しています EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 1.5A 36W TXL 035-24S TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 1.5A 36W TXL 035-24S

    TRACO POWER
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 1.5A。定格電力 = 36W。出力数 = 1。入力電圧 = 88 → 264 V ac, 127 → 375 V dc。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 99mm。幅 = 35mm。奥行き = 82mm。シリーズ = TXL 035%。最高温度 = +70℃。TRACOPOWER AC/DC 電源 TRACOPOWER TXL-035 シリーズ 36 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源は、定格出力電流が 1.5 A @ 24 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 125 → 375 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。 注: 45 ° C 超で 1 ° C あたり 2 % ディレーティング( TXL220 タイプでは 1 ° C あたり 2.5 % ) 新しい設計には TXL 120 シリーズは推奨されません。適切な代替品については TXL 100 シリーズを参照してください 注意: マルチ出力モデルの総出力は、指定された最大出力電力を超えてはなりません 特長と利点 コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 効率は 85 % です 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力認定CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠しています EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチング電源 ±12V dc 1.5A 35W TXL 035-1212D TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 ±12V dc 1.5A 35W TXL 035-1212D

    TRACO POWER
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = ±12V dc。出力電流 = 1.5 A, 3A。定格電力 = 35W。出力数 = 2。入力電圧 = 85 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 109mm。幅 = 82mm。奥行き = 35mm。効率 = 70 → 84%。重量 = 300g。TRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TXL-035 シリーズ 36 W デュアル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源は、定格出力電流が 12 V dc で 3 A 、 12 V dc で 1.5 A @ 12 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 125 → 375 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。 注: 45 ° C 超で 1 ° C あたり 2 % ディレーティング( TXL220 タイプでは 1 ° C あたり 2.5 % ) 新しい設計には TXL 120 シリーズは推奨されません。適切な代替品については TXL 100 シリーズを参照してください 注意: マルチ出力モデルの総出力は、指定された最大出力電力を超えてはなりません。特長と利点コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 効率は 83 % です 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力認定CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠しています EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
    長さ(mm)99幅(mm)82取付シャーシマウント奥行(mm)35規格CE/IEC 60950-1/IEC 62368-1/UL 60950-1/UL 62368-1シリーズTXL 035定格電力(W)36出力電圧(V)±12dc出力電流(A)3、1.5出力点数2動作温度(℃)-20~70効率83%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション2%(main output)、5%(Vout 2)絶縁電圧(kV)3dc入力公称電圧(V)100~240ac入力電圧レンジ(V)88~264ac、125~375dc
  • TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 5A 60W TXL 060-12S TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 5A 60W TXL 060-12S

    TRACO POWER
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 5A。定格電力 = 60W。出力数 = 1。入力電圧 = 88 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 111mm。幅 = 82mm。医療規格認定 = なし。奥行き = 35mm。シリーズ = TXL 050/060%。重量 = 340g。TRACOPOWER AC/DC 電源 TRACOPOWER TXL-060 シリーズの 60 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は、 12 V dc で 5 A です。この製品は、 85 → 264 V ac のユニバーサル入力供給電圧定格に対応しています。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。 注: 45 ° C 超で 1 ° C あたり 2 % ディレーティング( TXL220 タイプでは 1 ° C あたり 2.5 % ) 新しい設計には TXL 120 シリーズは推奨されません。適切な代替品については TXL 100 シリーズを参照してください 注意: マルチ出力モデルの総出力は、指定された最大出力電力を超えてはなりません。 特長と利点 コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 効率: 70.84 % 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力認定CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠しています EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
電源(制御機器)カテゴリ