カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • スズキ(24)
  • 第一計器(17)
  • 三ツ星ベルト(7)
  • 第一機材(7)
  • 岩崎製作所(7)
  • コミネ(6)
  • レイ・アウト(6)
  • オーエッチ工業(4)
  • バンドー化学(4)
  • XP POWER(4)
  • RECOM(3)
  • オーム電機(2)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • Merck(メルクミリポア)(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • MCO(2)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pk-75」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TRACOPOWER スイッチングレギュレータ TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチングレギュレータ

    TRACO POWER
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 2A。入力電圧 = 15 → 36V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP。効率 = 95%。リップルノイズ = 75mV Pk-Pk。最低温度 = -40℃。シリーズ = TSR 2。ラインレギュレーション = Maximum of 0.5%。重量 = 2.6g
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:12W TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:12W

    TRACO POWER
    929税込1,022
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 1A。入力電圧 = 15 → 36V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP 3。定格電力 = 12W。効率 = 95 → 91%。リップルノイズ = 75mV Pk-Pk。最高温度 = +85℃。シリーズ = TSR 1。ラインレギュレーション = ±0.2%。幅 = 7.5mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチングレギュレータ TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチングレギュレータ

    TRACO POWER
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = ±12V dc。出力電流 = 1 A, 300 mA。入力電圧 = 13.5 → 42 V dc, 7 → 24 V dc。実装タイプ = 表面実装。出力数 = 1。パッケージ = SMD。効率 = 86%, 91%。リップルノイズ = 75mV Pk-Pk。最低温度 = -40℃。ラインレギュレーション = ±0.2%。幅 = 9.3mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:15W TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:15W

    TRACO POWER
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 15V dc。出力電流 = 1A。入力電圧 = 18 → 36V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP 3。定格電力 = 15W。効率 = 96%。リップルノイズ = 75mV Pk-Pk。最低温度 = -40℃。シリーズ = TSR 1。ラインレギュレーション = ±0.2%。アプリケーション = バッテリ駆動システムmm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチングレギュレータ TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチングレギュレータ

    TRACO POWER
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 9V dc。出力電流 = 2A。入力電圧 = 12 → 36V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP。効率 = 95%。リップルノイズ = 75mV Pk-Pk。最高温度 = +85℃。シリーズ = TSR 2。ラインレギュレーション = Maximum of 0.5%。重量 = 2.6g。Tracopower 2 Aステップダウンスイッチングレギュレータ、TSR 2シリーズ. Tracopowerの新しい高度な超小型SIPパッケージステップダウンレギュレータ製品です。 TSR 2シリーズには、旧式のLMxxシリーズから直接アップグレードすることができます。 ヒートシンクのような特別な放熱の仕組みは不要で最大96 %の効率を誇ります。 TSR 2シリーズにはさらにもう1つ、リニアタイプよりも優れたスイッチングレギュレータを使用していることが大きな利点です。 移行の利点には、優れた出力精度、低スタンバイ電流などがあります。. 特長と利点:. LMxxシリーズリニアレギュレータに対応しています。 短絡保護機能を内蔵しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:9W TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:9W

    TRACO POWER
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 9V dc。出力電流 = 1A。入力電圧 = 12 → 36V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP 3。定格電力 = 9W。効率 = 95 → 89%。リップルノイズ = 75mV Pk-Pk。最高温度 = +85℃。シリーズ = TSR 1。ラインレギュレーション = ±0.2%。幅 = 7.6mm。ステップダウンスイッチングレギュレータTSR 1シリーズ. Tracopower TSR-1シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、多くの電源の問題を解決できるため、リニアレギュレータの代替品として最適です。このDC-DCコンバータは最大96 %以上の効率で、コンデンサと短絡保護機能を内蔵しています。ヒートシンク又は強制冷却を使用せずに周囲温度+60 ℃まで全負荷動作が可能です。TSR-1スイッチングレギュレータは、その他にもリニアレギュレータを超える重要な機能を備えています。高い出力精度(±2 %)、2 mAの低いスタンバイ電流、外部コンデンサが不要です。高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 特長と利点. 最大効率: 96 % ヒートシンク不要 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 フィルタコンデンサ内蔵 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 短絡保護 幅広い入力動作範囲 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチングレギュレータ TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチングレギュレータ

    TRACO POWER
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = ±6.5V dc。出力電流 = 1 A, 300 mA。入力電圧 = 8 → 29 V dc, 8 → 42 V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP。効率 = 80%, 86%。リップルノイズ = 75mV Pk-Pk。最低温度 = -40℃。ラインレギュレーション = ±0.2%。幅 = 7.5mm。部品番号: TSRN 1-xxxxはストレートピン付き 部品番号: TSRN 1-xxxxAは角度付きピン付き MTBF: MIL-HDBK-217 @ +25 ℃による値 ディレーティング: +70 ℃以上で2.7 % / K 入力電圧が36 Vdc以上の場合、22 μF / 50 Vの入力静電容量が必要です。. Traco 1A SIPステップダウンスイッチングレギュレータ - TSRN-1シリーズ. TSRN-1シリーズ1Aステップダウンスイッチングレギュレータは、最大42 Vdcの幅広い入力電圧レンジと最大95 %の高効率を兼ね備え、ヒートシンクや強制空冷を行わずに全負荷運転することが可能です。 このTSRN-1シリーズ1Aステップダウンスイッチングレギュレータは、正及び負のどちらの出力回路にも最適です(さらに詳細なデータについては表を参照)。 優れたライン及び負荷調整機能と低スタンバイ電流のため、このTSRN-1スイッチングレギュレータは省エネ機器での使用に最適です。. 最大42 VDCの入力電圧レンジ フィルタコンデンサ内蔵 ヒートシンク不要 過熱 / 短絡保護 低スタンバイ電流: 1 mA(3.3 VDC以下の電圧出力モデルの場合)、3 mA(5.0 VDC以上の電圧出力モデルの場合) SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチングレギュレータ TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチングレギュレータ

    TRACO POWER
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = ±9V dc。出力電流 = 1 A, 300 mA。入力電圧 = 10.5 → 32 V dc, 10.5 → 42 V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP。効率 = 82%, 88%。リップルノイズ = 75mV Pk-Pk。最低温度 = -40℃。ラインレギュレーション = ±0.2%。重量 = 1.9kg。部品番号: TSRN 1-xxxxはストレートピン付き 部品番号: TSRN 1-xxxxAは角度付きピン付き MTBF: MIL-HDBK-217 @ +25 ℃による値 ディレーティング: +70 ℃以上で2.7 % / K 入力電圧が36 Vdc以上の場合、22 μF / 50 Vの入力静電容量が必要です。. Traco 1A SIPステップダウンスイッチングレギュレータ - TSRN-1シリーズ. TSRN-1シリーズ1Aステップダウンスイッチングレギュレータは、最大42 Vdcの幅広い入力電圧レンジと最大95 %の高効率を兼ね備え、ヒートシンクや強制空冷を行わずに全負荷運転することが可能です。 このTSRN-1シリーズ1Aステップダウンスイッチングレギュレータは、正及び負のどちらの出力回路にも最適です(さらに詳細なデータについては表を参照)。 優れたライン及び負荷調整機能と低スタンバイ電流のため、このTSRN-1スイッチングレギュレータは省エネ機器での使用に最適です。. 最大42 VDCの入力電圧レンジ フィルタコンデンサ内蔵 ヒートシンク不要 過熱 / 短絡保護 低スタンバイ電流: 1 mA(3.3 VDC以下の電圧出力モデルの場合)、3 mA(5.0 VDC以上の電圧出力モデルの場合) SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチングレギュレータ TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチングレギュレータ

    TRACO POWER
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 15V dc。出力電流 = 1A, 200mA。入力電圧 = 16.5 → 21 V dc, 16.5 → 42 V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP。効率 = 84%, 92%。リップルノイズ = 75mV Pk-Pk。最低温度 = -40℃。ラインレギュレーション = ±0.2%。奥行き = 10.2mm。部品番号: TSRN 1-xxxxはストレートピン付き 部品番号: TSRN 1-xxxxAは角度付きピン付き MTBF: MIL-HDBK-217 @ +25 ℃による値 ディレーティング: +70 ℃以上で2.7 % / K 入力電圧が36 Vdc以上の場合、22 μF / 50 Vの入力静電容量が必要です。. Traco 1A SIPステップダウンスイッチングレギュレータ - TSRN-1シリーズ. TSRN-1シリーズ1Aステップダウンスイッチングレギュレータは、最大42 Vdcの幅広い入力電圧レンジと最大95 %の高効率を兼ね備え、ヒートシンクや強制空冷を行わずに全負荷運転することが可能です。 このTSRN-1シリーズ1Aステップダウンスイッチングレギュレータは、正及び負のどちらの出力回路にも最適です(さらに詳細なデータについては表を参照)。 優れたライン及び負荷調整機能と低スタンバイ電流のため、このTSRN-1スイッチングレギュレータは省エネ機器での使用に最適です。. 最大42 VDCの入力電圧レンジ フィルタコンデンサ内蔵 ヒートシンク不要 過熱 / 短絡保護 低スタンバイ電流: 1 mA(3.3 VDC以下の電圧出力モデルの場合)、3 mA(5.0 VDC以上の電圧出力モデルの場合) SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチングレギュレータ TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチングレギュレータ

    TRACO POWER
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = ±15V dc。出力電流 = 1 A, 200 mA。入力電圧 = 16.5 → 42 V dc, 7 → 21 V dc。実装タイプ = 表面実装。出力数 = 1。パッケージ = SMD。効率 = 84%, 92.5%。リップルノイズ = 75mV Pk-Pk。最高温度 = +85℃。ラインレギュレーション = ±0.2%。幅 = 9.3mm。MTBF: MIL-HDBK-217F @ +25 ℃ ディレーティング: 1.7 % / K (+55 ℃以上、正の回路) ディレーティング: 2.5 % / K (+65 ℃以上、負の回路) 36 Vdcを超える入力電圧に対しては、22 μF / 50 Vの入力コンデンサが必要 発揮する負荷調整機能は、0 → 100 %、10 → 90 %時の負荷調整機能は0.3 %. Traco 1 A SMDステップダウンスイッチングレギュレータ ‐ TSRN-1SMシリーズ. TSRN-1SMシリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、最大42 Vdcの幅広い入力電圧レンジと最大95 %の高効率を兼ね備え、ヒートシンクや強制空冷を行わずに全負荷運転することが可能です。 このTSRN-1SMシリーズ1 Aステップダウンスイッチングレギュレータは、正及び負のどちらの出力回路にも最適(さらに詳細なデータについては表を参照)で、出力電圧調整に合わせて入力トリムを行います。 スタンバイ電力消費が小さく、高効率のため、これらのスイッチングレギュレータは、省エネルギー製品に最適です。. 小型SMDパッケージ 入力電圧レンジ: 最大42 VDC フィルタコンデンサ内蔵 ヒートシンク不要 出力電圧調整可能 低スタンバイ電流: 正の出力回路 : 品番 ; 755-3447 755-3447 は1.5 mA、その他のモデルは4 mAです 。 負の出力回路 : -3.3 / -5.5 Vモデル: 3 mA、-9.0 / -12 Vモデル: 7 mA、品番 ; 755-3457 755-3457 : 10 mA 優れたライン及び負荷調整機能 過熱 / 短絡保護 オン / オフ遠隔入力 耐湿性レベル (MSL) 1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチングレギュレータ TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチングレギュレータ

    TRACO POWER
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = ±9V dc。出力電流 = 1 A, 300 mA。入力電圧 = 10.5 → 42 V dc, 7 → 27 V dc。実装タイプ = 表面実装。出力数 = 1。パッケージ = SMD。効率 = 82%, 89%。リップルノイズ = 75mV Pk-Pk。最高温度 = +85℃。ラインレギュレーション = ±0.2%。幅 = 9.3mm。MTBF: MIL-HDBK-217F @ +25 ℃ ディレーティング: 1.7 % / K (+55 ℃以上、正の回路) ディレーティング: 2.5 % / K (+65 ℃以上、負の回路) 36 Vdcを超える入力電圧に対しては、22 μF / 50 Vの入力コンデンサが必要 発揮する負荷調整機能は、0 → 100 %、10 → 90 %時の負荷調整機能は0.3 %. Traco 1 A SMDステップダウンスイッチングレギュレータ ‐ TSRN-1SMシリーズ. TSRN-1SMシリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、最大42 Vdcの幅広い入力電圧レンジと最大95 %の高効率を兼ね備え、ヒートシンクや強制空冷を行わずに全負荷運転することが可能です。 このTSRN-1SMシリーズ1 Aステップダウンスイッチングレギュレータは、正及び負のどちらの出力回路にも最適(さらに詳細なデータについては表を参照)で、出力電圧調整に合わせて入力トリムを行います。 スタンバイ電力消費が小さく、高効率のため、これらのスイッチングレギュレータは、省エネルギー製品に最適です。. 小型SMDパッケージ 入力電圧レンジ: 最大42 VDC フィルタコンデンサ内蔵 ヒートシンク不要 出力電圧調整可能 低スタンバイ電流: 正の出力回路 : 品番 ; 755-3447 755-3447 は1.5 mA、その他のモデルは4 mAです 。 負の出力回路 : -3.3 / -5.5 Vモデル: 3 mA、-9.0 / -12 Vモデル: 7 mA、品番 ; 755-3457 755-3457 : 10 mA 優れたライン及び負荷調整機能 過熱 / 短絡保護 オン / オフ遠隔入力 耐湿性レベル (MSL) 1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:2.5W TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:2.5W

    TRACO POWER
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 2.5V dc。出力電流 = 1A。入力電圧 = 4.6 → 36V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP 3。定格電力 = 2.5W。効率 = 87 → 75%。リップルノイズ = 50mV Pk-Pk。最高温度 = +85℃。シリーズ = TSR 1。ラインレギュレーション = ±0.2%。幅 = 7.6mm。ステップダウンスイッチングレギュレータTSR 1シリーズ. Tracopower TSR-1シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、多くの電源の問題を解決できるため、リニアレギュレータの代替品として最適です。このDC-DCコンバータは最大96 %以上の効率で、コンデンサと短絡保護機能を内蔵しています。ヒートシンク又は強制冷却を使用せずに周囲温度+60 ℃まで全負荷動作が可能です。TSR-1スイッチングレギュレータは、その他にもリニアレギュレータを超える重要な機能を備えています。高い出力精度(±2 %)、2 mAの低いスタンバイ電流、外部コンデンサが不要です。高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 特長と利点. 最大効率: 96 % ヒートシンク不要 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 フィルタコンデンサ内蔵 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 短絡保護 幅広い入力動作範囲 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチングレギュレータ TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチングレギュレータ

    TRACO POWER
    1,898税込2,088
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール最高温度(℃)85出力点数1最低温度(℃)-40
  • 非絶縁型DC-DCコンバータ TRACO POWER

    非絶縁型DC-DCコンバータ

    TRACO POWER
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    TRACOPOWER TSR 0.6WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収められています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。
    仕様●入力電圧:33 → 72V dc●出力電圧:24V dc●出力数:1●出力電流:400mA●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃●効率:94 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:18160000h●ロードレギュレーション:0.9%●ラインレギュレーション:0.6%●リップルノイズ:75 (Typ.)mV Pk-Pk●重量:3gアズワン品番65-7217-92
  • 非絶縁型DC-DCコンバータ 1セット 10個入 TRACO POWER

    非絶縁型DC-DCコンバータ 1セット 10個入

    TRACO POWER
    23,980税込26,378
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧:33 → 72V dc●出力電圧:24V dc●出力数:1●出力電流:400mA●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃●効率:94 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:18160000h●ロードレギュレーション:0.9%●ラインレギュレーション:0.6%●リップルノイズ:75 (Typ.)mV Pk-Pk●電力信号変換タイプ:DC-DCアズワン品番65-7218-05
電源(制御機器)カテゴリ