カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • モノタロウ(2)
  • ミツビシ(96)
  • イトーキ(82)
  • IKO(日本トムソン)(80)
  • BMW(66)
  • ホンダ(47)
  • EKチェーン(17)
  • EIKO(栄工舎)(14)
  • SMC(12)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • 岡崎精工(9)
  • ツカサ電工(9)
  • 東洋技研(8)
  • シグマ光機(8)
  • スリーピース(8)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(7)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • ニチフ(6)
  • タカノ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r148」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非絶縁型DC-DCコンバータ 1セット 10個入 TRACO POWER非絶縁型DC-DCコンバータ 1セット 10個入TRACO POWER
32,980税込36,278
1セット(10個)
7日以内出荷
TSR 1WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収容されています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。さまざまな状
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧:21 → 72V dc●出力電圧:15V dc●出力数:1●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+80℃●効率:93 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:8215000h●ロードレギュレーション:0.5%●ラインレギュレーション:0.6%●シリーズ:TSR 1-48150WI●電力信号変換タイプ:DC-DCアズワン品番65-7218-06
非絶縁型DC-DCコンバータ 12V dc Output 1A TRACO POWER非絶縁型DC-DCコンバータ 12V dc Output 1ATRACO POWER
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
長さ(mm)12.1幅(mm)8.6取付PCBマウント奥行(mm)17.5シリーズTSR 1WI出力電圧(V)12dc出力電流(A)1出力点数1動作温度(℃)-40~80効率93%アズワン品番65-7224-26パッケージSIP3ロードレギュレーション0.6%入力公称電圧(V)48dc入力電圧レンジ(V)17~72dc
非絶縁型DC-DCコンバータ TRACO POWER非絶縁型DC-DCコンバータTRACO POWER
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
非絶縁型DC-DCコンバータ 24V dc Output 700mA TRACO POWER非絶縁型DC-DCコンバータ 24V dc Output 700mATRACO POWER
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様●入力電圧範囲:33 → 72 V dc●入力電圧公称:33 V dc●出力電圧:24V dc●出力電流:700mA●シリーズ:TSR 1-48240WI●コード番号:193-2060アズワン品番65-7217-82
非絶縁型DC-DCコンバータ 24V dc Output 700mA 1セット 10個入 TRACO POWER非絶縁型DC-DCコンバータ 24V dc Output 700mA 1セット 10個入TRACO POWER
32,980税込36,278
1セット(10個)
7日以内出荷
TRACOPOWER TSR 1WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収容されています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。最
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧範囲:33 → 72 V dc●入力電圧公称:33 V dc●出力電圧:24V dc●出力電流:700mA●シリーズ:TSR 1-48240WIアズワン品番65-7224-04
非絶縁型DC-DCコンバータ 12V dc Output 1A 1セット 10個入 TRACO POWER非絶縁型DC-DCコンバータ 12V dc Output 1A 1セット 10個入TRACO POWER
32,980税込36,278
1セット(10個)
7日以内出荷
TRACOPOWER TSR 1WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収容されています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。最大 0.6 A の出力電流と、低スタンバイ電流、正確な調整、短絡、過電圧、過負荷に対する保護などの標準機能を備えた TSR 1WI は、多くのバッテリ及び分散電源用途に適しています。最大 93 % - ヒートシンク不要 LMxx リニアレギュレータ( SIP-3 )と互換性のあるピン 動作温度範囲: -40 → +80℃ 低スタンバイ電流 優れたライン / 負荷調整機能 短絡、過電圧、過熱から保護します 3年間の製品保証
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧範囲:17 → 72 V dc●入力電圧公称:17 V dc●出力電圧:12V dc●出力電流:1A●シリーズ:TSR 1-48120WI●コード番号:193-2054アズワン品番65-7224-25
非絶縁型DC-DCコンバータ 6.5V dc Output 1A 1セット 10個入 TRACO POWER非絶縁型DC-DCコンバータ 6.5V dc Output 1A 1セット 10個入TRACO POWER
33,980税込37,378
1セット(10個)
7日以内出荷
TRACOPOWER TSR 1WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収容されています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。最大 0.6 A の出力電流と、低スタンバイ電流、正確な調整、短絡、過電圧、過負荷に対する保護などの標準機能を備えた TSR 1WI は、多くのバッテリ及び分散電源用途に適しています。最大 93 % - ヒートシンク不要 LMxx リニアレギュレータ( SIP-3 )と互換性のあるピン 動作温度範囲: -40 → +80℃ 低スタンバイ電流 優れたライン / 負荷調整機能 短絡、過電圧、過熱から保護します 3年間の製品保証
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧範囲:9 → 72 V dc●入力電圧公称:9 V dc●出力電圧:6.5V dc●出力電流:1A●シリーズ:TSR 1-4865WI●コード番号:193-2050アズワン品番65-7224-61
非絶縁型DC-DCコンバータ 1セット 10個入 TRACO POWER非絶縁型DC-DCコンバータ 1セット 10個入TRACO POWER
32,980税込36,278
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧:9 → 72V dc●出力電圧:5V dc●出力数:1●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+80℃●効率:87 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:8215000h●ロードレギュレーション:0.5%●ラインレギュレーション:0.6%●リップルノイズ:50 (Typ.)mV Pk-Pk●長さ:12.1mmアズワン品番65-7217-88
非絶縁型DC-DCコンバータ TRACO POWER非絶縁型DC-DCコンバータTRACO POWER
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
TRACOPOWER TSR 1WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収容されています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。最大 0.6 A の出力電流と、低スタンバイ電流、正確な調整、短絡、過電圧、過負荷に対する保護などの標準機能を備えた TSR 1WI は、多くのバッテリ及び分散電源用途に適しています。最大 93 % - ヒートシンク不要 LMxx リニアレギュレータ( SIP-3 )と互換性のあるピン 動作温度範囲: -40 → +80℃ 低スタンバイ電流 優れたライン / 負荷調整機能 短絡、過電圧、過熱から保護します 3年間の製品保証
仕様●入力電圧:9 → 72V dc●出力電圧:5V dc●出力数:1●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+80℃●効率:87 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:8215000h●ロードレギュレーション:0.5%●ラインレギュレーション:0.6%●シリーズ:TSR 1-4850WI●電力信号変換タイプ:DC-DC●コード番号:193-2049アズワン品番65-7217-91
非絶縁型DC-DCコンバータ 9V dc Output 1A TRACO POWER非絶縁型DC-DCコンバータ 9V dc Output 1ATRACO POWER
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様●入力電圧範囲:14 → 72 V dc●入力電圧公称:14 V dc●出力電圧:9V dc●出力電流:1A●シリーズ:TSR 1-4890WI●コード番号:193-2053アズワン品番65-7218-03
スイッチングレギュレータ 1セット 10個入 TRACO POWERスイッチングレギュレータ 1セット 10個入TRACO POWER
32,980税込36,278
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧:9 → 72V dc●出力電圧:3.3V dc●出力数:1●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●最低温度:-40℃●最高温度:+80℃●効率:83%●MTBF平均故障間隔:8215000h●ロードレギュレーション:Maximum of 0.6%●ラインレギュレーション:±2%●リップルノイズ:50mV Pk-Pk●奥行き:17.5mmアズワン品番65-7217-90
スイッチングレギュレータ TRACO POWERスイッチングレギュレータTRACO POWER
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
TSR 1WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収容されています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。さまざまな状
仕様●入力電圧:9 → 72V dc●出力電圧:3.3V dc●出力数:1●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●最低温度:-40℃●最高温度:+80℃●効率:83%●MTBF平均故障間隔:8215000h●ロードレギュレーション:Maximum of 0.6%●ラインレギュレーション:±2%●リップルノイズ:50mV Pk-Pk●長さ:12.1mmアズワン品番65-7217-95
非絶縁型DC-DCコンバータ 9V dc Output 1A 1セット 10個入 TRACO POWER非絶縁型DC-DCコンバータ 9V dc Output 1A 1セット 10個入TRACO POWER
32,980税込36,278
1セット(10個)
7日以内出荷
TRACOPOWER TSR 1WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収容されています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。最
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧範囲:14 → 72 V dc●入力電圧公称:14 V dc●出力電圧:9V dc●出力電流:1A●シリーズ:TSR 1-4890WIアズワン品番65-7224-62
非絶縁型DC-DCコンバータ 6.5V dc Output 1A TRACO POWER非絶縁型DC-DCコンバータ 6.5V dc Output 1ATRACO POWER
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様●入力電圧範囲:9 → 72 V dc●入力電圧公称:9 V dc●出力電圧:6.5V dc●出力電流:1A●シリーズ:TSR 1-4865WI●コード番号:193-2051アズワン品番65-7224-06
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 → 75 V dc, 1W, TMR 1-4811 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 → 75 V dc, 1W, TMR 1-4811TRACO POWER
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 36 → 75 V dc定格電力 = 1W入力電圧公称 = 48 V dc出力電流 = 200mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = SIP絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 7.62mmシリーズ = TMR 1ロードレギュレーション = 0.01効率 = 78%Traco 1W SIP完全調整型絶縁DC-DCコンバータ - TMR 1シリーズ. Tracopower TMR 1シリーズは、SIPパッケージに収容されたコンパクトな1 W絶縁DC-DCコンバータです。 TMR 1は、2:1のワイド入力電圧範囲及び完全調整型の出力を実現しています。. 2:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 動作温度: -40 → +85 ℃ 最小負荷不要 I/O絶縁: 1500 V dc 短絡保護
RoHS指令(10物質対応)対応