カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TRACO POWER
- タナカ(50)
- TARGUS(2)
- Fehling (フェーリング)(1)
「tba-65」の検索結果
特価

絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W 1セット 10個入
TRACO POWER¥659税込¥7251セット(10個)7日以内出荷TBA 1 は基本の 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズで、品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が強化され、統合された連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆるスペ仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:65mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:80%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●シリーズ:TBA 1アズワン品番65-7210-68