カテゴリ
- 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
- TRACO POWER
- 三菱電機(1)
- イノック(1)
- TRUSCO(3)
- 三菱電機エンジニアリング(5)
- シライ(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- TOA(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- イマダ(1)
- SMC(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 十川産業(1)
- TDKラムダ(1)
- SHIFT(1)
- オルディ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
「th-n20」の検索結果
特価

THN 20-2411WI
TRACO POWER¥7,898税込¥8,6881個翌々日出荷出力電流(A)(最大)4形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電力(W)20定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 20W, THN 20-1211
TRACO POWER¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 9 18 dc。定格電力 20W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 4A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ 1 1 in。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 9.9mm。シリーズ THN 20。ロードレギュレーション ±1%。効率 90%。適切なヒートシンクについては、品番745-1247を参照 適切なコモンモードチョークについては、品番 745-1187 745-1187 を参照. Traco 20 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THN 20シリーズ. 高電力密度、コンパクトなデザイン、ワイド入力電圧範囲の高性能な20 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能な絶縁型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため、ヒートシンク使用時に最大75 ℃又は85 ℃の動作温度範囲が実現しています。 これらの高性能DC-DCコンバータモジュールの主な用途は、モバイル機器、計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 超小型: 1.0 1.0 0.4 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 2:1のワイド入力電圧範囲 最大90 %の超高効率 出力電圧調整可能 リモートオン オフ制御 動作温度範囲: 40 → 75 ℃、最高温度: 85 ℃(ヒートシンク付き) I/O絶縁耐圧: 1500 Vdc 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class Aに適合 最小負荷不要RoHS指令(10物質対応)対応
THN 20-2423
TRACO POWER¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)±0.667定格出力電力(W)20定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
THN 20-2413
TRACO POWER¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷出力電流(A)(最大)1.33形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電力(W)20定格出力電圧(V)DC15RoHS指令(10物質対応)対応
THN 20-2412
TRACO POWER¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷出力電流(A)(最大)1.67形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電力(W)20定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 20W, THN 20-1212
TRACO POWER¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 9 18 dc。定格電力 20W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 1.67A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ 1 1 in。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 9.9mm。シリーズ THN 20。ロードレギュレーション ±1%。最低温度 -40℃。適切なヒートシンクについては、品番745-1247を参照 適切なコモンモードチョークについては、品番 745-1187 745-1187 を参照. Traco 20 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THN 20シリーズ. 高電力密度、コンパクトなデザイン、ワイド入力電圧範囲の高性能な20 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能な絶縁型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため、ヒートシンク使用時に最大75 ℃又は85 ℃の動作温度範囲が実現しています。 これらの高性能DC-DCコンバータモジュールの主な用途は、モバイル機器、計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 超小型: 1.0 1.0 0.4 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 2:1のワイド入力電圧範囲 最大90 %の超高効率 出力電圧調整可能 リモートオン オフ制御 動作温度範囲: 40 → 75 ℃、最高温度: 85 ℃(ヒートシンク付き) I/O絶縁耐圧: 1500 Vdc 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class Aに適合 最小負荷不要RoHS指令(10物質対応)対応
THN 20-2411
TRACO POWER¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷出力電流(A)(最大)4形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電力(W)20定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 20
TRACO POWER¥7,198~税込¥7,918~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)20最高温度(℃)85パッケージ1×1in
THN 20-1212
TRACO POWER¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷出力電流(A)(最大)1.67形状オンボード定格入力電圧(V)DC12定格出力電力(W)20定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
THN 20-1211
TRACO POWER¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷出力電流(A)(最大)4形状オンボード定格入力電圧(V)DC12定格出力電力(W)20定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 20W, THN 20-2411WI
TRACO POWER¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 20W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 4A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。出力電圧調整範囲 = 4.5 → 5.5Vdc。パッケージ = 1 x 1 in。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 25.4mm。シリーズ = THN 20WI。ロードレギュレーション = ±1%。効率 = 89%RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 75 V dc, 20W, THN 20-4811WI
TRACO POWER¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 18 → 75 V dc。定格電力 = 20W。入力電圧公称 = 48 V dc。出力電流 = 4A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = 1 x 1 in。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 9.9mm。シリーズ = THN 20WI。ロードレギュレーション = ±1%。最低温度 = -40℃。適切なヒートシンクについては、品番 ; 745-1247 745-1247 を参照してください。適切なコモンモードチョークについては品番 ; 745-1187 745-1187 を参照してください。. Traco 20W シングル / デュアル出力 安定化絶縁型DC-DCコンバータ - THN 20WI シリーズ. 高電力密度、広い入力電圧範囲、最小負荷時の低入力電流特性を備えた20 W シングル / デュアル出力安定化絶縁型高性能なDC-DCコンバータモジュールです。これらの安定化絶縁型高性能なDC-DCコンバータモジュールは、高効率で、ヒートシンクを使用した場合、75 ℃ または85℃ までの温度範囲において動作できます。これらのDC-DCコンバータは、バッテリ駆動機器、計装機器、通信と産業電子機器の分散型電源システムなどによく使われています。. 超小型サイズ:1.0インチx1.0インチx0.4インチ 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 4:1の広い入力電圧範囲 最大90%の超高効率 出力電圧を調整可能 リモートオン / オフ制御 動作温度範囲 -40℃ → +75℃ 、ヒートシンク使用時は最大85℃ I/O 絶縁電圧:1,500 Vdc 入力フィルタは外付け部品なしでEN55022クラスAに適合 最小負荷不要RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 20W, THN 20-2423WI
TRACO POWER¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 20W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±667mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = 1 x 1 in。絶縁電圧 = 1.5kV dc。長さ = 25.4mm。シリーズ = THN 20WI。ロードレギュレーション = ±1%。最低温度 = -40℃。適切なヒートシンクについては、品番 ; 745-1247 745-1247 を参照してください。適切なコモンモードチョークについては品番 ; 745-1187 745-1187 を参照してください。. Traco 20W シングル / デュアル出力 安定化絶縁型DC-DCコンバータ - THN 20WI シリーズ. 高電力密度、広い入力電圧範囲、最小負荷時の低入力電流特性を備えた20 W シングル / デュアル出力安定化絶縁型高性能なDC-DCコンバータモジュールです。これらの安定化絶縁型高性能なDC-DCコンバータモジュールは、高効率で、ヒートシンクを使用した場合、75 ℃ または85℃ までの温度範囲において動作できます。これらのDC-DCコンバータは、バッテリ駆動機器、計装機器、通信と産業電子機器の分散型電源システムなどによく使われています。. 超小型サイズ:1.0インチx1.0インチx0.4インチ 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 4:1の広い入力電圧範囲 最大90%の超高効率 出力電圧を調整可能 リモートオン / オフ制御 動作温度範囲 -40℃ → +75℃ 、ヒートシンク使用時は最大85℃ I/O 絶縁電圧:1,500 Vdc 入力フィルタは外付け部品なしでEN55022クラスAに適合 最小負荷不要RoHS指令(10物質対応)対応
THN 20-4812WI
TRACO POWER¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷出力電流(A)(最大)1.67形状オンボード定格入力電圧(V)DC48定格出力電力(W)20定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
THN 20-2423WI
TRACO POWER¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)±0.667定格出力電力(W)20定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 75 V dc, 20W, THN 20-4812WI
TRACO POWER¥74,980税込¥82,4781セット(10個)7日以内出荷出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 18 → 75 V dc。定格電力 = 20W。入力電圧公称 = 48 V dc。出力電流 = 1.67A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = 1 x 1 in。絶縁電圧 = 1.5kV dc。長さ = 25.4mm。シリーズ = THN 20WI。ロードレギュレーション = ±1%。最低温度 = -40℃。適切なヒートシンクについては、品番 ; 745-1247 745-1247 を参照してください。適切なコモンモードチョークについては品番 ; 745-1187 745-1187 を参照してください。. Traco 20W シングル / デュアル出力 安定化絶縁型DC-DCコンバータ - THN 20WI シリーズ. 高電力密度、広い入力電圧範囲、最小負荷時の低入力電流特性を備えた20 W シングル / デュアル出力安定化絶縁型高性能なDC-DCコンバータモジュールです。これらの安定化絶縁型高性能なDC-DCコンバータモジュールは、高効率で、ヒートシンクを使用した場合、75 ℃ または85℃ までの温度範囲において動作できます。これらのDC-DCコンバータは、バッテリ駆動機器、計装機器、通信と産業電子機器の分散型電源システムなどによく使われています。. 超小型サイズ:1.0インチx1.0インチx0.4インチ 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 4:1の広い入力電圧範囲 最大90%の超高効率 出力電圧を調整可能 リモートオン / オフ制御 動作温度範囲 -40℃ → +75℃ 、ヒートシンク使用時は最大85℃ I/O 絶縁電圧:1,500 Vdc 入力フィルタは外付け部品なしでEN55022クラスAに適合 最小負荷不要RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 20WI
TRACO POWER¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)20最高温度(℃)85出力点数1パッケージ1×1in
THN 20-4811WI
TRACO POWER¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷出力電流(A)(最大)4形状オンボード定格入力電圧(V)DC48定格出力電力(W)20定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
DC/DC Converter Isolated 24V 20W
TRACO POWER¥7,898~税込¥8,688~1個ほか7日以内出荷仕様絶縁型DC-DCコンバータRoHS指令(10物質対応)対応