カテゴリ

  • 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • TRUSCO(3)
  • イノック(1)
  • ボーセイ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「thn-15」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
THN-HS1 TRACO POWERTHN-HS1TRACO POWER
799税込879
1個
7日以内出荷
適合THN15、THN15N、THN15WI、THN15WIR、THN20、THN20WI、THN30、THN30WIRoHS指令(10物質対応)対応
THN 15-1211 TRACO POWERTHN 15-1211TRACO POWER
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
出力電流(A)(最大)3形状オンボード定格入力電圧(V)DC12定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
THN 15-2412 TRACO POWERTHN 15-2412TRACO POWER
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
出力電流(A)(最大)1.3形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電力(W)15.6定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
THN 15-1212 TRACO POWERTHN 15-1212TRACO POWER
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)1.3形状オンボード定格入力電圧(V)DC12定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
THN 15-2410WI TRACO POWERTHN 15-2410WITRACO POWER
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)4形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電力(W)13.2定格出力電圧(V)DC3.3RoHS指令(10物質対応)対応
THN 15-1213 TRACO POWERTHN 15-1213TRACO POWER
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)1形状オンボード定格入力電圧(V)DC12定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC15RoHS指令(10物質対応)対応
THN 15-2413 TRACO POWERTHN 15-2413TRACO POWER
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)1形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC15RoHS指令(10物質対応)対応
THN 15-4811 TRACO POWERTHN 15-4811TRACO POWER
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)3形状オンボード定格入力電圧(V)DC48定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
THN 15-4812 TRACO POWERTHN 15-4812TRACO POWER
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)1.3形状オンボード定格入力電圧(V)DC48定格出力電力(W)15.6定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
THN 15-2412WI TRACO POWERTHN 15-2412WITRACO POWER
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)1.3形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電力(W)15.6定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
THN 15-2423WI TRACO POWERTHN 15-2423WITRACO POWER
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)±0.5定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
THN 15-2422WI TRACO POWERTHN 15-2422WITRACO POWER
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)±0.625定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
THN 15-2413WI TRACO POWERTHN 15-2413WITRACO POWER
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)1形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC15RoHS指令(10物質対応)対応
DC/DC Converter Isolated +/-15V 15W TRACO POWERDC/DC Converter Isolated +/-15V 15WTRACO POWER
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
仕様絶縁型DC-DCコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 15WIR TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 15WIRTRACO POWER
6,998税込7,698
1個ほか
7日以内出荷
仕様EN50155及びEN61373. Traco 15 W基板実装DC-DCコンバータ - THN 15WIRシリーズ. TRACO POWER社の15 W高耐久性スルーホールDC-DCコンバータ製品。コンパクトな1 x 1 x 0.4インチパッケージに収納されたこの頑丈なDC-DCコンバータは、電磁干渉、衝撃、及び振動に対する耐性が向上しています。この機能により、THN 15WIRシリーズは、最も苛酷な環境での用途に最適です。標準EN50155及びEN61373の認定を受け、鉄道 / 輸送システムにも適合します。THN 15WIRシリーズは、超ワイドな4:1入力電圧範囲で、リモートオン / オフ機能付きの完全調整可能な出力電圧が得られます。また、この高効率シリーズは、内蔵EMIフィルタ、低電圧入力ロックアウト、及び短絡保護機能を備えています。. 特長と利点. 小型: 1 x 1 x 0.4インチ標準パッケージ 超ワイドな4:1、入力電圧範囲: 9 → 36 V dc、18 → 75 V dc、及び36 → 160 V dc 最大91%の高効率 可変出力電圧、リモートオン / オフ 3000 V dc I/O絶縁 低電圧ロックアウト回路. 用途. 鉄道 輸送 産業電子機器 モバイル計装機器取付PCBマウント定格電力(W)15最高温度(℃)85パッケージDIP-6鉄道用途向けに承認済みあり
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 15WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 15WITRACO POWER
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様UL/cUL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1. CB、UL/cUL. Traco 15 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - THN15WIシリーズ. Traco Power THN 15WIシリーズは、高電力密度、小型設計、ワイド入力電圧範囲を備えた、高性能な15 Wシングル出力の整流型絶縁DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能なシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため、-40 ℃ → +85 ℃ (ディレーティングあり)の動作温度範囲が実現しています。 THN 15WIシリーズのDC-DCコンバータモジュールの主な用途には、バッテリ駆動機器、モバイル計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムがあります。. 高電力密度、ウルトラミニチュア25.4 x 25.4 x 9.9 mmパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 外部抵抗器により出力電圧を調整可能 1.5 kV入出力間絶縁 最大87 %の高効率 低リプル、低ノイズ 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 過電圧、過負荷及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列取付スルーホール定格電力(W)15最高温度(℃)85出力点数1パッケージ密閉型最低温度(℃)-40入力公称電圧(V)48dc入力電圧レンジ(V)18→75dc
DC/DC Converter Isolated 5V 15W TRACO POWERDC/DC Converter Isolated 5V 15WTRACO POWER
5,998税込6,598
1個ほか
7日以内出荷
仕様絶縁型DC-DCコンバータ
DC/DC Converter Isolated 12V 15W TRACO POWERDC/DC Converter Isolated 12V 15WTRACO POWER
5,498税込6,048
1個ほか
7日以内出荷
仕様絶縁型DC-DCコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
DC/DC Converter Isolated +/-5V 15W TRACO POWERDC/DC Converter Isolated +/-5V 15WTRACO POWER
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
仕様絶縁型DC-DCコンバータ
DC/DC Converter Isolated 3.3V 15W TRACO POWERDC/DC Converter Isolated 3.3V 15WTRACO POWER
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様絶縁型DC-DCコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
DC/DC Converter Isolated +/-24V 15W TRACO POWERDC/DC Converter Isolated +/-24V 15WTRACO POWER
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
仕様絶縁型DC-DCコンバータ
DC/DC Converter Isolated 24V 15W TRACO POWERDC/DC Converter Isolated 24V 15WTRACO POWER
5,498税込6,048
1個ほか
7日以内出荷
仕様絶縁型DC-DCコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
DC/DC Converter Isolated +/-12V 15W TRACO POWERDC/DC Converter Isolated +/-12V 15WTRACO POWER
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
仕様絶縁型DC-DCコンバータ
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ