カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- TRACO POWER
- SMC(8)
- イシハシ精工(4)
- 東京発条製作所(4)
- ULVAC(アルバック)(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- TRUSCO(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ノーブランド(2)
- 栃木屋(2)
- DESCO(2)
- SAMTEC(2)
- SPEEDRA(SSK)(2)
- EPSON(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 三菱電機(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「tm201」の検索結果

TMLM 20124
TRACO POWER¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)0.833定格出力電力(W)20定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
TMLM 20115
TRACO POWER¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)1.33定格出力電力(W)20定格出力電圧(V)DC15RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 833mA 20W TMLM 20124
TRACO POWER¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷出力電圧 24V dc。出力電流 833mA。定格電力 20W。出力数 1。入力電圧 90 264V ac。実装タイプ PCBマウント。パッケージタイプ 密閉型。長さ 52.4mm。幅 27.2mm。奥行き 23.5mm。効率 83%。重量 59g。UL60950-1、IEC EN60950-1. UL/cUL、CB. Traco W 20 W、PCB取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 TMLMシリーズ. Traco Power TMLMシリーズは、密閉型のスイッチング電源です。 TMLMはフルSMD設計と高い効率を備えているので、高い信頼性が保証されます。 高電力密度と完全密閉型のモジュールを備えたTMLMスイッチモード電源は、基板に直接はんだ付けできます。これらのAC-DC電源モジュールは、業務又は産業用の電子機器において、スペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. 基板実装用AC DC電源モジュール 最高電力密度 完全密閉型のプラスチックケース ユニバーサル入力: 90264 ac、47440 Hz 高効率 EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 低リプル、低ノイズ 短絡 過負荷保護RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 15V dc 1.33A 20W TMLM 20115
TRACO POWER¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷出力電圧 15V dc。出力電流 1.33A。定格電力 20W。出力数 1。入力電圧 90 264V ac。実装タイプ PCBマウント。パッケージタイプ 密閉型。長さ 52.4mm。幅 27.2mm。奥行き 23.5mm。効率 83%。最高温度 +60℃。UL60950-1、IEC EN60950-1. UL/cUL、CB. Traco W 20 W、PCB取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 TMLMシリーズ. Traco Power TMLMシリーズは、密閉型のスイッチング電源です。 TMLMはフルSMD設計と高い効率を備えているので、高い信頼性が保証されます。 高電力密度と完全密閉型のモジュールを備えたTMLMスイッチモード電源は、基板に直接はんだ付けできます。これらのAC-DC電源モジュールは、業務又は産業用の電子機器において、スペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. 基板実装用AC DC電源モジュール 最高電力密度 完全密閉型のプラスチックケース ユニバーサル入力: 90264 ac、47440 Hz 高効率 EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 低リプル、低ノイズ 短絡 過負荷保護RoHS指令(10物質対応)対応