カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- TRACO POWER
- KITACO(5)
- TAKEGAWA(武川)(5)
- TRUSCO(1)
- ヨシムラ(1)
- 東洋シャフト(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「tmr32」の検索結果

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3E
TRACO POWER¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷から7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージSIP 8
TMR 3-2422
TRACO POWER¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電流(A)0.125定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 3-2412
TRACO POWER¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電流(A)0.25定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 3-2423WI
TRACO POWER¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電流(A)0.1定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 3-2421WI
TRACO POWER¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電流(A)0.3定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC±5RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 3-2422WI
TRACO POWER¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電流(A)0.125定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 3-2412WI
TRACO POWER¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電流(A)0.25定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3HI
TRACO POWER¥3,998~税込¥4,398~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージSIP 8
TMR 3-2411WI
TRACO POWER¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電流(A)0.6定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3WIE
TRACO POWER¥2,798~税込¥3,078~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 8
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3WISM
TRACO POWER¥3,698~税込¥4,068~1個ほか7日以内出荷仕様Traco SMD 3 W DC-DCコンバータ - TMR 3WISMシリーズ. TRACO POWER社の3 W SMD DC-DCコンバータシリーズ。TMR 3シリーズは、超ワイドな4:1入力及び完全調整型出力を備えています。コンパクトなSMDパッケージに収納されたDC-DCコンバータは、貴重な基板スペースが限られた用途に最適です。全負荷時に最大65℃の環境温度、又は50 %の負荷ディレーティングにおいて最大80 ℃で動作できます。. 特長と利点. I/O絶縁1 ’500 V dc 超ワイドな4:1、入力4.5 → 12 V dc、9 → 36 V dc、及び18 → 75 V dc 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ 完全調整型出力 リモートオン / オフ. 用途. 通信機器 計装 産業電子機器取付PCBマウント定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージDIP最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)1500dc入力電圧レンジ(V)4.5→75dc