カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • ホンダ(5)
  • キタジマ(1)
  • カーメイト(1)
  • SWAGE-LINE(1)
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)(1)
  • トレード(1)
  • マウンテン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr136」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 → 36 V dc, 1W, TMR 1-2413 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 → 36 V dc, 1W, TMR 1-2413

    TRACO POWER
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 = 15V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 1W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 67mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = SIP。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 7.62mm。シリーズ = TMR 1。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃。Traco 1W SIP完全調整型絶縁DC-DCコンバータ - TMR 1シリーズ. Tracopower TMR 1シリーズは、SIPパッケージに収容されたコンパクトな1 W絶縁DC-DCコンバータです。 TMR 1は、2:1のワイド入力電圧範囲及び完全調整型の出力を実現しています。. 2:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 動作温度: -40 → +85 ℃ 最小負荷不要 I/O絶縁: 1500 V dc 短絡保護
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 → 36 V dc, 1W, TMR 1-2413SM TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 → 36 V dc, 1W, TMR 1-2413SM

    TRACO POWER
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 15V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 1W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 67mA。実装タイプ = 表面実装。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = SMD。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 8.7mm。シリーズ = TMR 1SM。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃。Traco 1W SIP完全調整型表面実装DC-DCコンバータ - TMR 1 SMシリーズ. Tracopower TMR 1シリーズは、SMDパッケージに収容されたコンパクトな1W絶縁DC-DCコンバータです。 TMR 1は、2:1のワイド入力電圧範囲及び完全調整型の出力を実現しています。. 2:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 動作温度: -40 → +85 ℃ 最小負荷不要 I/O絶縁: 1500 V dc 短絡保護 リモートオン / オフ
    RoHS指令(10物質対応)対応