カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- TRACO POWER
- 富士電機(3)
- フローイングテクノ(3)
- MAZDA(マツダ)(2)
- 東京光電(2)
- 富士電機機器制御(2)
- アズワン(1)
- omron(オムロン)(1)
- トップ工業(1)
- ユニカ(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- MKカシヤマ(1)
- GMB(1)
- KOTO(1)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(1)
- イトーキ(1)
- ミツビシ(1)
- アインツ(1)
- トリニティ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「trn2」の検索結果

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 18 → 36 V dc, 3W, TRN 3-2421SM
TRACO POWER¥37,980税込¥41,7781セット(10個)7日以内出荷出力電圧 = ±5V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±300mA。実装タイプ = 表面実装。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = SMD。絶縁電圧 = 1.6kV dc。幅 = 11.3mm。シリーズ = TRN 3SM。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 18 → 36 V dc, 1W, TRN 1-2421
TRACO POWER¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷出力電圧 = ±5V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 1W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±100mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = SIP。絶縁電圧 = 1.6kV dc。奥行き = 7.7mm。シリーズ = TRN 1。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 1W, TRN 1-2422
TRACO POWER¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷出力電圧 = ±12V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 1W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±45mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = SIP。絶縁電圧 = 1.6kV dc。幅 = 11mm。シリーズ = TRN 1。ロードレギュレーション = 0.01。効率 = 82%RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 18 V dc, 1W, TRN 1-1221
TRACO POWER¥19,980税込¥21,9781セット(10個)7日以内出荷出力電圧 = ±5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 1W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = ±100mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = SIP。絶縁電圧 = 1.6kV dc。幅 = 11mm。シリーズ = TRN 1。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃。The TRN 1 Series comprises 1 Watt fully regulated, high performance DC/DC converters. They come in a compact cubical package of only 1.00 cm3. Full load operation is reliable up tp 90℃ environment temperature. With 1’600 VDC I/O isolation voltage, and short current protection they cover a wide range of application when space is limited. The input of the converters is designed for a wide voltage range (2:1) and minimum load is not required. The functional I/O-isolation system is designed to meet IEC/EN 62368-1 with a test voltage (60 s) of 1600 VDC.RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 13.2 V dc, 1W, TRN 1-0521
TRACO POWER¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷出力電圧 = ±5V dc。入力電圧範囲 = 4.5 → 13.2 V dc。定格電力 = 1W。入力電圧公称 = 9 V dc。出力電流 = ±100mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = SIP。絶縁電圧 = 1.6kV dc。幅 = 11mm。シリーズ = TRN 1。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃。The TRN 1 Series comprises 1 Watt fully regulated, high performance DC/DC converters. They come in a compact cubical package of only 1.00 cm3. Full load operation is reliable up tp 90℃ environment temperature. With 1’600 VDC I/O isolation voltage, and short current protection they cover a wide range of application when space is limited. The input of the converters is designed for a wide voltage range (2:1) and minimum load is not required. The functional I/O-isolation system is designed to meet IEC/EN 62368-1 with a test voltage (60 s) of 1600 VDC.RoHS指令(10物質対応)対応