カテゴリ
- 制御機器(43)
絞り込み
ブランド
- TRACO POWER
- タカギ産業(3)
- テクノスジャパン(3)
- SMC(2)
- TRUSCO(2)
- ヤマト産業(2)
- NTツール(2)
- TOOL TOOL(2)
- TOKIO(藤沢工業)(2)
- ケナメタル(1)
- コガネイ(1)
- サンドビック(1)
- スーパーツール(1)
- 椿本チエイン(1)
- 未来工業(1)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1)
- Y'sGOD(1)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
- 三商(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「tsr-1」の検索結果

TSR 1E 非絶縁型DC-DCコンバータ 5V dc Output 1000mA
TRACO POWER¥689税込¥7581個当日出荷長さ(mm)11.6幅(mm)10.2取付PCBマウント奥行(mm)7.5シリーズTSR 1E定格電力(W)5出力電圧(V)5dc出力点数1出力電流(mA)1000動作温度(℃)-40~85効率92%アズワン品番65-7217-99パッケージSIP-3ロードレギュレーション1.5%入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)7~36dc
TSR 1E 非絶縁型DC-DCコンバータ 3.3V dc Output 1000mA
TRACO POWER¥659税込¥7251個7日以内出荷仕様●入力電圧範囲:6 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●出力電圧:3.3V dc●出力電流:1000mA●定格電力:3.3W●シリーズ:TSR 1Eアズワン品番65-7217-75
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:5W
TRACO POWER¥1,098税込¥1,2081個当日出荷出力電圧 = 5V dc。出力電流 = 1A。入力電圧 = 6.5 → 36V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP 3。定格電力 = 5W。効率 = 93 → 84%。リップルノイズ = 50mV Pk-Pk。最高温度 = +85℃。シリーズ = TSR 1。ラインレギュレーション = ±0.2%。重量 = 1.9g。ステップダウンスイッチングレギュレータTSR 1シリーズ. Tracopower TSR-1シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、多くの電源の問題を解決できるため、リニアレギュレータの代替品として最適です。このDC-DCコンバータは最大96 %以上の効率で、コンデンサと短絡保護機能を内蔵しています。ヒートシンク又は強制冷却を使用せずに周囲温度+60 ℃まで全負荷動作が可能です。TSR-1スイッチングレギュレータは、その他にもリニアレギュレータを超える重要な機能を備えています。高い出力精度(±2 %)、2 mAの低いスタンバイ電流、外部コンデンサが不要です。高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 特長と利点. 最大効率: 96 % ヒートシンク不要 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 フィルタコンデンサ内蔵 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 短絡保護 幅広い入力動作範囲 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:1.5W
TRACO POWER¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷出力電圧 = 1.5V dc。出力電流 = 1A。入力電圧 = 4.6 → 36V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP 3。定格電力 = 1.5W。効率 = 78 → 65%。リップルノイズ = 50mV Pk-Pk。最高温度 = +85℃。シリーズ = TSR 1。ラインレギュレーション = ±0.2%。幅 = 7.6mm。ステップダウンスイッチングレギュレータTSR 1シリーズ. Tracopower TSR-1シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、多くの電源の問題を解決できるため、リニアレギュレータの代替品として最適です。このDC-DCコンバータは最大96 %以上の効率で、コンデンサと短絡保護機能を内蔵しています。ヒートシンク又は強制冷却を使用せずに周囲温度+60 ℃まで全負荷動作が可能です。TSR-1スイッチングレギュレータは、その他にもリニアレギュレータを超える重要な機能を備えています。高い出力精度(±2 %)、2 mAの低いスタンバイ電流、外部コンデンサが不要です。高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 特長と利点. 最大効率: 96 % ヒートシンク不要 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 フィルタコンデンサ内蔵 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 短絡保護 幅広い入力動作範囲 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:1.8W
TRACO POWER¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷出力電圧 = 1.8V dc。出力電流 = 1A。入力電圧 = 4.6 → 36V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP 3。定格電力 = 1.8W。効率 = 81 → 68%。リップルノイズ = 50mV Pk-Pk。最低温度 = -40℃。シリーズ = TSR 1。ラインレギュレーション = ±0.2%。幅 = 7.6mm。ステップダウンスイッチングレギュレータTSR 1シリーズ. Tracopower TSR-1シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、多くの電源の問題を解決できるため、リニアレギュレータの代替品として最適です。このDC-DCコンバータは最大96 %以上の効率で、コンデンサと短絡保護機能を内蔵しています。ヒートシンク又は強制冷却を使用せずに周囲温度+60 ℃まで全負荷動作が可能です。TSR-1スイッチングレギュレータは、その他にもリニアレギュレータを超える重要な機能を備えています。高い出力精度(±2 %)、2 mAの低いスタンバイ電流、外部コンデンサが不要です。高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 特長と利点. 最大効率: 96 % ヒートシンク不要 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 フィルタコンデンサ内蔵 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 短絡保護 幅広い入力動作範囲 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:9W
TRACO POWER¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷出力電圧 = 9V dc。出力電流 = 1A。入力電圧 = 12 → 36V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP 3。定格電力 = 9W。効率 = 95 → 89%。リップルノイズ = 75mV Pk-Pk。最高温度 = +85℃。シリーズ = TSR 1。ラインレギュレーション = ±0.2%。幅 = 7.6mm。ステップダウンスイッチングレギュレータTSR 1シリーズ. Tracopower TSR-1シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、多くの電源の問題を解決できるため、リニアレギュレータの代替品として最適です。このDC-DCコンバータは最大96 %以上の効率で、コンデンサと短絡保護機能を内蔵しています。ヒートシンク又は強制冷却を使用せずに周囲温度+60 ℃まで全負荷動作が可能です。TSR-1スイッチングレギュレータは、その他にもリニアレギュレータを超える重要な機能を備えています。高い出力精度(±2 %)、2 mAの低いスタンバイ電流、外部コンデンサが不要です。高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 特長と利点. 最大効率: 96 % ヒートシンク不要 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 フィルタコンデンサ内蔵 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 短絡保護 幅広い入力動作範囲 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:2.5W
TRACO POWER¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷出力電圧 = 2.5V dc。出力電流 = 1A。入力電圧 = 4.6 → 36V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP 3。定格電力 = 2.5W。効率 = 87 → 75%。リップルノイズ = 50mV Pk-Pk。最高温度 = +85℃。シリーズ = TSR 1。ラインレギュレーション = ±0.2%。幅 = 7.6mm。ステップダウンスイッチングレギュレータTSR 1シリーズ. Tracopower TSR-1シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、多くの電源の問題を解決できるため、リニアレギュレータの代替品として最適です。このDC-DCコンバータは最大96 %以上の効率で、コンデンサと短絡保護機能を内蔵しています。ヒートシンク又は強制冷却を使用せずに周囲温度+60 ℃まで全負荷動作が可能です。TSR-1スイッチングレギュレータは、その他にもリニアレギュレータを超える重要な機能を備えています。高い出力精度(±2 %)、2 mAの低いスタンバイ電流、外部コンデンサが不要です。高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 特長と利点. 最大効率: 96 % ヒートシンク不要 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 フィルタコンデンサ内蔵 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 短絡保護 幅広い入力動作範囲 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:3.3W
TRACO POWER¥989税込¥1,0881個7日以内出荷出力電圧 = 3.3V dc。出力電流 = 1A。入力電圧 = 4.75 → 36V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP 3。定格電力 = 3.3W。リップルノイズ = 50mV Pk-Pk。最低温度 = -40℃。シリーズ = TSR 1。ラインレギュレーション = ±0.2%。アプリケーション = DC-DCコンバータ、フィルタリング、ステップダウンmmRoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:6.5W
TRACO POWER¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷出力電圧 = 6.5V dc。出力電流 = 1A。入力電圧 = 9 → 36V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP 3。定格電力 = 6.5W。効率 = 93%。リップルノイズ = 50mV Pk-Pk。最高温度 = +85℃。シリーズ = TSR 1。ラインレギュレーション = ±0.2%。重量 = 1.9gRoHS指令(10物質対応)対応
非絶縁型DC-DCコンバータ 3.3V dc Output 1000mA 1セット 10個入
TRACO POWER¥6,598税込¥7,2581セット(10個)7日以内出荷TRACOPOWER の非絶縁型 DC/DC コンバータ( POL )は、シリーズ TSR 1E に属する製品です。 1 A ステップダウンスイッチングレギュレータで、非効率な 78xx リニアレギュレータの完全互換品です。このシリーズは、標準的なプラスチック SIP-3 ケースに収められ、既存の POL ポートフォリオを補完する製品です。高い品質を維持しながら、コスト効率を重視し仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧範囲:6 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●出力電圧:3.3V dc●出力電流:1000mA●定格電力:3.3Wアズワン品番65-7217-93
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:15W
TRACO POWER¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷出力電圧 = 15V dc。出力電流 = 1A。入力電圧 = 18 → 36V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP 3。定格電力 = 15W。効率 = 96%。リップルノイズ = 75mV Pk-Pk。最低温度 = -40℃。シリーズ = TSR 1。ラインレギュレーション = ±0.2%。アプリケーション = バッテリ駆動システムmmRoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ
TRACO POWER¥17,980税込¥19,7781セット(10個)7日以内出荷出力電圧 = 6.5V dc。出力電流 = 1A。入力電圧 = 9 → 36V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = TO-220。効率 = 87% @ Vin max, 93% @ Vin min。最低温度 = -40℃。ラインレギュレーション = 0.2%。重量 = 1.9g。UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. Traco 1 AステップダウンスイッチングレギュレータTSR-1SMシリーズ. Tracopower TSR-1SMステップダウンスイッチングレギュレータシリーズは最大96 %の高い効率を実現し、伝熱層を一切必要とせずに最大+65 ℃の周囲温度で全負荷動作が可能です。 TSR-1SMスイッチングレギュレータには、リニアレギュレータより優れている重要な機能が他にも備わっています(例: 優れた出力電圧精度(±2 %)、1 Aの低スタンバイ電流)。 高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. SMDパッケージ 最大効率: 96 % 伝熱層不要 フィルタコンデンサ内蔵 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 短絡保護 幅広い入力動作範囲 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:12W
TRACO POWER¥999税込¥1,0991個7日以内出荷出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 1A。入力電圧 = 15 → 36V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP 3。定格電力 = 12W。効率 = 95 → 91%。リップルノイズ = 75mV Pk-Pk。最高温度 = +85℃。シリーズ = TSR 1。ラインレギュレーション = ±0.2%。幅 = 7.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
非絶縁型DC-DCコンバータ 6.5V dc Output 1A 1セット 10個入
TRACO POWER¥33,980税込¥37,3781セット(10個)7日以内出荷TRACOPOWER TSR 1WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収容されています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。最大 0.6 A の出力電流と、低スタンバイ電流、正確な調整、短絡、過電圧、過負荷に対する保護などの標準機能を備えた TSR 1WI は、多くのバッテリ及び分散電源用途に適しています。最大 93 % - ヒートシンク不要 LMxx リニアレギュレータ( SIP-3 )と互換性のあるピン 動作温度範囲: -40 → +80℃ 低スタンバイ電流 優れたライン / 負荷調整機能 短絡、過電圧、過熱から保護します 3年間の製品保証仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧範囲:9 → 72 V dc●入力電圧公称:9 V dc●出力電圧:6.5V dc●出力電流:1A●シリーズ:TSR 1-4865WI●コード番号:193-2050アズワン品番65-7224-61
非絶縁型DC-DCコンバータ
TRACO POWER¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷TRACOPOWER TSR 1WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収容されています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。最大 0.6 A の出力電流と、低スタンバイ電流、正確な調整、短絡、過電圧、過負荷に対する保護などの標準機能を備えた TSR 1WI は、多くのバッテリ及び分散電源用途に適しています。最大 93 % - ヒートシンク不要 LMxx リニアレギュレータ( SIP-3 )と互換性のあるピン 動作温度範囲: -40 → +80℃ 低スタンバイ電流 優れたライン / 負荷調整機能 短絡、過電圧、過熱から保護します 3年間の製品保証仕様●入力電圧:9 → 72V dc●出力電圧:5V dc●出力数:1●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+80℃●効率:87 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:8215000h●ロードレギュレーション:0.5%●ラインレギュレーション:0.6%●シリーズ:TSR 1-4850WI●電力信号変換タイプ:DC-DC●コード番号:193-2049アズワン品番65-7217-91
非絶縁型DC-DCコンバータ 9V dc Output 1A 1セット 10個入
TRACO POWER¥29,980税込¥32,9781セット(10個)7日以内出荷TRACOPOWER TSR 1WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収容されています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。最仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧範囲:14 → 72 V dc●入力電圧公称:14 V dc●出力電圧:9V dc●出力電流:1A●シリーズ:TSR 1-4890WIアズワン品番65-7224-62
スイッチングレギュレータ
TRACO POWER¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷TSR 1WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収容されています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。さまざまな状仕様●入力電圧:9 → 72V dc●出力電圧:3.3V dc●出力数:1●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●最低温度:-40℃●最高温度:+80℃●効率:83%●MTBF平均故障間隔:8215000h●ロードレギュレーション:Maximum of 0.6%●ラインレギュレーション:±2%●リップルノイズ:50mV Pk-Pk●長さ:12.1mmアズワン品番65-7217-95
非絶縁型DC-DCコンバータ 12V dc Output 1A 1セット 10個入
TRACO POWER¥29,980税込¥32,9781セット(10個)7日以内出荷TRACOPOWER TSR 1WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収容されています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。最大 0.6 A の出力電流と、低スタンバイ電流、正確な調整、短絡、過電圧、過負荷に対する保護などの標準機能を備えた TSR 1WI は、多くのバッテリ及び分散電源用途に適しています。最大 93 % - ヒートシンク不要 LMxx リニアレギュレータ( SIP-3 )と互換性のあるピン 動作温度範囲: -40 → +80℃ 低スタンバイ電流 優れたライン / 負荷調整機能 短絡、過電圧、過熱から保護します 3年間の製品保証仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧範囲:17 → 72 V dc●入力電圧公称:17 V dc●出力電圧:12V dc●出力電流:1A●シリーズ:TSR 1-48120WI●コード番号:193-2054アズワン品番65-7224-25
非絶縁型DC-DCコンバータ 24V dc Output 700mA 1セット 10個入
TRACO POWER¥29,980税込¥32,9781セット(10個)7日以内出荷TRACOPOWER TSR 1WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収容されています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。最仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧範囲:33 → 72 V dc●入力電圧公称:33 V dc●出力電圧:24V dc●出力電流:700mA●シリーズ:TSR 1-48240WIアズワン品番65-7224-04
非絶縁型DC-DCコンバータ 1セット 10個入
TRACO POWER¥29,980税込¥32,9781セット(10個)7日以内出荷TSR 1WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収容されています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。さまざまな状仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧:21 → 72V dc●出力電圧:15V dc●出力数:1●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+80℃●効率:93 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:8215000h●ロードレギュレーション:0.5%●ラインレギュレーション:0.6%●シリーズ:TSR 1-48150WI●電力信号変換タイプ:DC-DCアズワン品番65-7218-06
非絶縁型DC-DCコンバータ 9V dc Output 1A
TRACO POWER¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様●入力電圧範囲:14 → 72 V dc●入力電圧公称:14 V dc●出力電圧:9V dc●出力電流:1A●シリーズ:TSR 1-4890WI●コード番号:193-2053アズワン品番65-7218-03
スイッチングレギュレータ 1セット 10個入
TRACO POWER¥29,980税込¥32,9781セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧:9 → 72V dc●出力電圧:3.3V dc●出力数:1●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●最低温度:-40℃●最高温度:+80℃●効率:83%●MTBF平均故障間隔:8215000h●ロードレギュレーション:Maximum of 0.6%●ラインレギュレーション:±2%●リップルノイズ:50mV Pk-Pk●奥行き:17.5mmアズワン品番65-7217-90
非絶縁型DC-DCコンバータ 1セット 10個入
TRACO POWER¥29,980税込¥32,9781セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧:9 → 72V dc●出力電圧:5V dc●出力数:1●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+80℃●効率:87 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:8215000h●ロードレギュレーション:0.5%●ラインレギュレーション:0.6%●リップルノイズ:50 (Typ.)mV Pk-Pk●長さ:12.1mmアズワン品番65-7217-88
非絶縁型DC-DCコンバータ 3.3V dc Output 1.5A 1セット 100個入
TRACO POWER¥69,980税込¥76,9781セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(100個入り)●入力電圧範囲:7 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●出力電圧:3.3V dc●出力電流:1.5Aアズワン品番65-7217-65
非絶縁型DC-DCコンバータ 6.5V dc Output 1A
TRACO POWER¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様●入力電圧範囲:9 → 72 V dc●入力電圧公称:9 V dc●出力電圧:6.5V dc●出力電流:1A●シリーズ:TSR 1-4865WI●コード番号:193-2051アズワン品番65-7224-06
非絶縁型DC-DCコンバータ 5V dc Output 1.5A 1セット 100個入
TRACO POWER¥69,980税込¥76,9781セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(100個入り)●入力電圧範囲:7 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●出力電圧:5V dc●出力電流:1.5A●定格電力:7.5Wアズワン品番65-7216-96
非絶縁型DC-DCコンバータ 12V dc Output 1A
TRACO POWER¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷長さ(mm)12.1幅(mm)8.6取付PCBマウント奥行(mm)17.5シリーズTSR 1WI出力電圧(V)12dc出力電流(A)1出力点数1動作温度(℃)-40~80効率93%アズワン品番65-7224-26パッケージSIP3ロードレギュレーション0.6%入力公称電圧(V)48dc入力電圧レンジ(V)17~72dc
非絶縁型DC-DCコンバータ 24V dc Output 700mA
TRACO POWER¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様●入力電圧範囲:33 → 72 V dc●入力電圧公称:33 V dc●出力電圧:24V dc●出力電流:700mA●シリーズ:TSR 1-48240WI●コード番号:193-2060アズワン品番65-7217-82
非絶縁型DC-DCコンバータ 12V dc Output 1A 1セット 100個入
TRACO POWER¥77,980税込¥85,7781セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(100個入り)●入力電圧範囲:15 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●出力電圧:12V dc●出力電流:1A●定格電力:12Wアズワン品番65-7217-33
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ
TRACO POWER¥2,298税込¥2,5281個当日出荷出力電圧 = 5V dc。出力電流 = 2A。入力電圧 = 6.5 → 36V dc。実装タイプ = PCBマウント。出力数 = 1。パッケージ = SIP 3。効率 = 94%。リップルノイズ = 50mV Pk-Pk。最低温度 = -40℃。シリーズ = TSR 2。ラインレギュレーション = Maximum of 0.5%。アプリケーション = バッテリ駆動システムmm。Tracopower 2 Aステップダウンスイッチングレギュレータ、TSR 2シリーズ. Tracopowerの新しい高度な超小型SIPパッケージステップダウンレギュレータ製品です。 TSR 2シリーズには、旧式のLMxxシリーズから直接アップグレードすることができます。 ヒートシンクのような特別な放熱の仕組みは不要で最大96 %の効率を誇ります。 TSR 2シリーズにはさらにもう1つ、リニアタイプよりも優れたスイッチングレギュレータを使用していることが大きな利点です。 移行の利点には、優れた出力精度、低スタンバイ電流などがあります。. 特長と利点:. LMxxシリーズリニアレギュレータに対応しています。 短絡保護機能を内蔵しています。RoHS指令(10物質対応)対応
非絶縁型DC-DCコンバータ 9V dc Output 600mA
TRACO POWER¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷TRACOPOWER TSR 0.6WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収められています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。仕様●入力電圧範囲:14 → 72 V dc●入力電圧公称:14 V dc●出力電圧:9V dc●出力電流:600mA●シリーズ:TSR 0.6-4890WIアズワン品番65-7224-05
スイッチングレギュレータ
TRACO POWER¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷TSR 0.6WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収められています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。さまざまな仕様●入力電圧:9 → 72V dc●出力電圧:6.5V dc●出力数:1●出力電流:600mA●実装タイプ:スルーホール●最低温度:-40℃●最高温度:+80℃●効率:91%●MTBF平均故障間隔:18160000h●ロードレギュレーション:Maximum of 0.6%●ラインレギュレーション:±2.5%●リップルノイズ:50mV Pk-Pk●奥行き:13.4mmアズワン品番65-7217-71
非絶縁型DC-DCコンバータ
TRACO POWER¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷TRACOPOWER TSR 0.6WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収められています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。仕様●入力電圧:33 → 72V dc●出力電圧:24V dc●出力数:1●出力電流:400mA●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃●効率:94 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:18160000h●ロードレギュレーション:0.9%●ラインレギュレーション:0.6%●リップルノイズ:75 (Typ.)mV Pk-Pk●重量:3gアズワン品番65-7217-92
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ
TRACO POWER¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷出力電圧 = 9V dc。出力電流 = 2A。入力電圧 = 12 → 36V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP。効率 = 95%。リップルノイズ = 75mV Pk-Pk。最高温度 = +85℃。シリーズ = TSR 2。ラインレギュレーション = Maximum of 0.5%。重量 = 2.6g。Tracopower 2 Aステップダウンスイッチングレギュレータ、TSR 2シリーズ. Tracopowerの新しい高度な超小型SIPパッケージステップダウンレギュレータ製品です。 TSR 2シリーズには、旧式のLMxxシリーズから直接アップグレードすることができます。 ヒートシンクのような特別な放熱の仕組みは不要で最大96 %の効率を誇ります。 TSR 2シリーズにはさらにもう1つ、リニアタイプよりも優れたスイッチングレギュレータを使用していることが大きな利点です。 移行の利点には、優れた出力精度、低スタンバイ電流などがあります。. 特長と利点:. LMxxシリーズリニアレギュレータに対応しています。 短絡保護機能を内蔵しています。RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ
TRACO POWER¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷出力電圧 = 2.5V dc。出力電流 = 2A。入力電圧 = 4.6 → 36V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP。効率 = 87%。リップルノイズ = 50mV Pk-Pk。最低温度 = -40℃。シリーズ = TSR 2。ラインレギュレーション = Maximum of 0.5%。奥行き = 10.1mm。Tracopower 2 Aステップダウンスイッチングレギュレータ、TSR 2シリーズ. Tracopowerの新しい高度な超小型SIPパッケージステップダウンレギュレータ製品です。 TSR 2シリーズには、旧式のLMxxシリーズから直接アップグレードすることができます。 ヒートシンクのような特別な放熱の仕組みは不要で最大96 %の効率を誇ります。 TSR 2シリーズにはさらにもう1つ、リニアタイプよりも優れたスイッチングレギュレータを使用していることが大きな利点です。 移行の利点には、優れた出力精度、低スタンバイ電流などがあります。. 特長と利点:. LMxxシリーズリニアレギュレータに対応しています。 短絡保護機能を内蔵しています。RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ
TRACO POWER¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷出力電圧 = 1.8V dc。出力電流 = 2A。入力電圧 = 4.6 → 36V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP。効率 = 82%。リップルノイズ = 50mV Pk-Pk。最高温度 = +85℃。シリーズ = TSR 2。ラインレギュレーション = Maximum of 0.5%。幅 = 7.5mm。Tracopower 2 Aステップダウンスイッチングレギュレータ、TSR 2シリーズ. Tracopowerの新しい高度な超小型SIPパッケージステップダウンレギュレータ製品です。 TSR 2シリーズには、旧式のLMxxシリーズから直接アップグレードすることができます。 ヒートシンクのような特別な放熱の仕組みは不要で最大96 %の効率を誇ります。 TSR 2シリーズにはさらにもう1つ、リニアタイプよりも優れたスイッチングレギュレータを使用していることが大きな利点です。 移行の利点には、優れた出力精度、低スタンバイ電流などがあります。. 特長と利点:. LMxxシリーズリニアレギュレータに対応しています。 短絡保護機能を内蔵しています。RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ
TRACO POWER¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷出力電圧 = 6.5V dc。出力電流 = 2A。入力電圧 = 9 → 36V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP。効率 = 94%。リップルノイズ = 50mV Pk-Pk。最低温度 = -40℃。シリーズ = TSR 2。ラインレギュレーション = Maximum of 0.5%。重量 = 2.6g。Tracopower 2 Aステップダウンスイッチングレギュレータ、TSR 2シリーズ. Tracopowerの新しい高度な超小型SIPパッケージステップダウンレギュレータ製品です。 TSR 2シリーズには、旧式のLMxxシリーズから直接アップグレードすることができます。 ヒートシンクのような特別な放熱の仕組みは不要で最大96 %の効率を誇ります。 TSR 2シリーズにはさらにもう1つ、リニアタイプよりも優れたスイッチングレギュレータを使用していることが大きな利点です。 移行の利点には、優れた出力精度、低スタンバイ電流などがあります。. 特長と利点:. LMxxシリーズリニアレギュレータに対応しています。 短絡保護機能を内蔵しています。RoHS指令(10物質対応)対応
非絶縁型DC-DCコンバータ
TRACO POWER¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷TSR0.6WIは、超ワイドな8:1入力電圧範囲の非絶縁型POLコンバータシリーズです。標準SIP-3パッケージに収められています。このPOLコンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。さまざまな状況で同じコンバータを使用できるため、特定の用途の部品表(BOM)を効果的に削減できます。最大94%の高効率により、動作温度範囲-40→+85℃(ディレーティングなしで最大80℃)と低効率LMxxリニアレギュレータの完全互換品として最適です。最大0.6Aの出力電流と、低スタンバイ電流、正確な調整、短絡、過電圧、過負荷に対する保護などの標準機能を備えたTSR0.6WIは、多くのバッテリ用途や分散電源用途に適しています。超ワイドな8:1入力電圧範囲:9-72Vdc標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーします最大効率94%-ヒートシンク不要LMxxリニアレギュレータ(SIP-3)と互換性のあるピン動作温度範囲:-40→+85℃低スタンバイ電流優れたライン/負荷調整機能短絡、過電圧、過熱に対する保護3年間の製品保証仕様●入力電圧:9 → 72V dc●出力電圧:5V dc●出力数:1●出力電流:600mA●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃●効率:89 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:18160000h●ロードレギュレーション:0.9%●ラインレギュレーション:0.6%●リップルノイズ:50 (Typ.)mV Pk-Pk●保護機能:過熱保護、過電圧保護、短絡保護アズワン品番65-7218-04