カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- TRACO POWER
- コーセル(11)
- TDKラムダ(3)
- omron(オムロン)(1)
- ニッサチェイン(1)
- BOURNS(1)
「typ-15a」の検索結果

非絶縁型DC-DCコンバータ 1セット 10個入
TRACO POWER¥29,980税込¥32,9781セット(10個)7日以内出荷TSR 1WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収容されています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。さまざまな状仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧:21 → 72V dc●出力電圧:15V dc●出力数:1●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+80℃●効率:93 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:8215000h●ロードレギュレーション:0.5%●ラインレギュレーション:0.6%●シリーズ:TSR 1-48150WI●電力信号変換タイプ:DC-DCアズワン品番65-7218-06