カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- TRACO POWER
- モノタロウ(3)
- 日本モレックス(molex)(27)
- omron(オムロン)(17)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- Aratas(旧:omron)(11)
- SMC(7)
- TDK(6)
- BELDEN(6)
- HIROSE(ヒロセ電機)(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(5)
- XP POWER(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- 興研(3)
- 富士電機(3)
- Canon(3)
- brembo(3)
- MEAN WELL(3)
- Hongfa(ホンファ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「v 105 1a4」の検索結果
特価

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 10W, THM 10-0511WI
TRACO POWER¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 4.5 9 dc。定格電力 10W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 2A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 5kV ac。奥行き 10.2mm。シリーズ THM 10WI。ロードレギュレーション 0.002。最低温度 -40℃。ANSI AAMI ES60601-1 2005(R) 2012 IEC EN60601-1第3版. ULオンライン認証ES60601-1. Traco 10 W絶縁調整型DC-DCコンバータ THM 10WIシリーズ. Tracopower THM-10WIは、DIP-24プラスチックパッケージに収められており、最大87 %の高効率及び最高水準のコンポーネントを誇っています。 この高性能な調整型DC/DCコンバータの強化されたI/O絶縁は、MOPP (Means Of Patient Protection)の医療安全性要件に適合しています。 このTHM-10WI DC/DCコンバータ製品は、ワイド入力電圧範囲が4:1で、EN55022 Class Aを満たすEMIフィルタを内蔵しています。それにより、THM-10WIは、輸送システム、産業用制御機器、測定機器、一部のIGBTドライバ用途のような、要求の厳しい用途向けの信頼性の高いソリューションとなります。. 4:1の超ワイド入力電圧 250 rms動作電圧に対応するI/O絶縁定格5000 ACrms x MOPP医療安全 低漏洩電流: μA未満 最大89 %の超高効率 広い動作温度範囲: 40 85 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 → 36 V dc, 60W, TEN 60-2413N
TRACO POWER¥179,800税込¥197,7801セット(10個)7日以内出荷出力電圧 15V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 60W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 4A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ 1 2 in。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TEN 60N。ロードレギュレーション 0.005。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 60 W調節型絶縁DC-DCコンバータ TEN-60Nシリーズ. Traco Power TEN-60Nシリーズは、最大92 %の高効率でわずか2 1インチのコンパクトなフットプリントを実現した、60 DC/DCコンバータ製品です。 これらのTraco Power 60 DC/DCコンバータは、ワイドな2:1入力電圧範囲を備えています。 TEN-60Nは、オン オフリモコン、過電圧保護、電圧低下ロックアウト、及び短絡保護を備えています。 高効率で低入力電流特性を備えたこれらのTraco Power DC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 60 DC/DCコンバータの一般的な用途としては、ワイヤレスネットワーク、電気通信 データ通信、産業用制御システム、及び測定機器などがあります。. x 1インチメタルパッケージ ワイドな2:1入力電圧範囲: 918、1836、3675 dc 最大92 %の高効率 出力電圧調整可能 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合 リモートオン オフ 電圧低下ロックアウト 鉛フリー設計、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 60W, TEN 60-2411WIN
TRACO POWER¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 60W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 12A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ 1 2 in。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TEN 60WIN。ロードレギュレーション 0.005。効率 92%。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 60 W調節型絶縁DC-DCコンバータ TEN-60WINシリーズ. Traco Power TEN 60WINシリーズは、絶縁型で高性能なDC-DCコンバータモジュール製品です。 最大92 %の高効率と非常に信頼性が高いコンポーネントの採用により、わずか1 2インチのコンパクトなフットプリントを実現します。 また、ワイドな4:1入力電圧範囲を備えています。 TEN 60WINは、オン オフリモコン、過電圧保護、電圧低下ロックアウト、及び短絡保護を備えています。 高効率で低入力電流特性を備えたこれらのTraco Power DC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 60 DC/DCコンバータの一般的な用途としては、ワイヤレスネットワーク、電気通信 データ通信、産業用制御システム、及び測定機器などがあります。. x 1インチメタルパッケージ ワイド4:1入力電圧範囲: 936、1875 dc 最大92 %の高効率 出力電圧調整可能 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合 リモートオン オフ 電圧低下ロックアウト 鉛フリー設計、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 9 V dc, 10W, THM 10-0512WI
TRACO POWER¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 4.5 9 dc。定格電力 10W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 830mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 5kV ac。長さ 31.8mm。シリーズ THM 10WI。ロードレギュレーション 0.002。最低温度 -40℃。ANSI AAMI ES60601-1 2005(R) 2012 IEC EN60601-1第3版. ULオンライン認証ES60601-1. Traco 10 W絶縁調整型DC-DCコンバータ THM 10WIシリーズ. Tracopower THM-10WIは、DIP-24プラスチックパッケージに収められており、最大87 %の高効率及び最高水準のコンポーネントを誇っています。 この高性能な調整型DC/DCコンバータの強化されたI/O絶縁は、MOPP (Means Of Patient Protection)の医療安全性要件に適合しています。 このTHM-10WI DC/DCコンバータ製品は、ワイド入力電圧範囲が4:1で、EN55022 Class Aを満たすEMIフィルタを内蔵しています。それにより、THM-10WIは、輸送システム、産業用制御機器、測定機器、一部のIGBTドライバ用途のような、要求の厳しい用途向けの信頼性の高いソリューションとなります。. 4:1の超ワイド入力電圧 250 rms動作電圧に対応するI/O絶縁定格5000 ACrms x MOPP医療安全 低漏洩電流: μA未満 最大89 %の超高効率 広い動作温度範囲: 40 85 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 4A 20W TML 20105
TRACO POWER¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷出力電圧 = 5V dc。出力電流 = 4A。定格電力 = 20W。出力数 = 1。入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = PCBマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 70mm。幅 = 48mm。奥行き = 22mm。効率 = 75 → 84%。最高温度 = +60℃。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 4A 20W TML 20105C
TRACO POWER¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷出力電圧 = 5V dc。出力電流 = 4A。定格電力 = 20W。出力数 = 1。入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 96mm。幅 = 54.6mm。奥行き = 27.6mm。効率 = 79%。重量 = 155gRoHS指令(10物質対応)対応