カテゴリ
- 制御機器(114)
絞り込み
ブランド
- TRACO POWER
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(238)
- HiKOKI(ハイコーキ)(220)
- マキタ(179)
- 東芝ライテック(77)
- コーセル(75)
- RS PRO(59)
- マリンテック(53)
- ODELIC(オーデリック)(43)
- ツカサ電工(30)
- 三菱電機(29)
- TDKラムダ(28)
- XP POWER(28)
- フォーク(Nuovo)(24)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(19)
- 岩崎電気(18)
- omron(オムロン)(18)
- ケルヒャー(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(114)
「v36」の検索結果

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 40
TRACO POWER¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から7日以内出荷仕様UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. CB、UL/cUL. Traco 40 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMDC 40シリーズ. Traco Powerの密閉型DC-DCコンバータ、TMDC 40は、高性能モジュールのシリーズです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータは、4:1の幅広い入力電圧レンジ及び精密な出力電圧調整機能を備えています。 TMDC 40シリーズは、必要な負荷が最小限で済み、低負波条件でも高い効率を発揮します。 これらのDC-DCコンバータの出力電圧は、外部抵抗器で調整できます。 また、TMDC 40シリーズは、リモートオン / オフ、過負荷保護、及び短絡保護機能を備えています。. 完全密閉型低プロファイルプラスチックケース 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大92 %の優れた効率 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 最小負荷不要 逆入力保護 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ長さ(mm)112幅(mm)63.8取付シャーシマウント奥行(mm)25.6規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 40定格電力(W)40最高温度(℃)65出力点数1動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション1%絶縁電圧(V)2500dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 6
TRACO POWER¥3,798~税込¥4,178~1個ほか当日出荷から7日以内出荷取付スルーホールシリーズTMR 6定格電力(W)6最高温度(℃)70効率83%
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3WI
TRACO POWER¥2,198~税込¥2,418~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3E
TRACO POWER¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷から7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージSIP 8
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3
TRACO POWER¥1,898~税込¥2,088~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3N
TRACO POWER¥2,198~税込¥2,418~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 50WI
TRACO POWER¥16,980~税込¥18,678~1個7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)50最高温度(℃)85出力点数1
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 60
TRACO POWER¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷長さ(mm)112幅(mm)67.8取付シャーシマウント奥行(mm)38規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 60定格電力(W)60最高温度(℃)65出力点数1動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション1%絶縁電圧(V)2500dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 200WIR
TRACO POWER¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷長さ(mm)85幅(mm)61取付シャーシマウント奥行(mm)40.5規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTEP 200WIRCMF定格電力(W)200出力点数1動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応ロードレギュレーション0.1%絶縁電圧(kV)2.25dc医療規格認定なし鉄道用途向けに承認済みあり
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 15WIR
TRACO POWER¥7,598~税込¥8,358~1個ほか7日以内出荷仕様EN50155及びEN61373. Traco 15 W基板実装DC-DCコンバータ - THN 15WIRシリーズ. TRACO POWER社の15 W高耐久性スルーホールDC-DCコンバータ製品。コンパクトな1 x 1 x 0.4インチパッケージに収納されたこの頑丈なDC-DCコンバータは、電磁干渉、衝撃、及び振動に対する耐性が向上しています。この機能により、THN 15WIRシリーズは、最も苛酷な環境での用途に最適です。標準EN50155及びEN61373の認定を受け、鉄道 / 輸送システムにも適合します。THN 15WIRシリーズは、超ワイドな4:1入力電圧範囲で、リモートオン / オフ機能付きの完全調整可能な出力電圧が得られます。また、この高効率シリーズは、内蔵EMIフィルタ、低電圧入力ロックアウト、及び短絡保護機能を備えています。. 特長と利点. 小型: 1 x 1 x 0.4インチ標準パッケージ 超ワイドな4:1、入力電圧範囲: 9 → 36 V dc、18 → 75 V dc、及び36 → 160 V dc 最大91%の高効率 可変出力電圧、リモートオン / オフ 3000 V dc I/O絶縁 低電圧ロックアウト回路. 用途. 鉄道 輸送 産業電子機器 モバイル計装機器取付PCBマウント定格電力(W)15最高温度(℃)85パッケージDIP-6鉄道用途向けに承認済みあり
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TES 3WI
TRACO POWER¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷取付表面実装定格電力(W)3最高温度(℃)71パッケージDIP 24絶縁電圧(kV)1.5
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 12
TRACO POWER¥5,498~税込¥6,048~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)12最高温度(℃)85出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP最低温度(℃)-40入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)18→36dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 2WI
TRACO POWER¥1,698~税込¥1,868~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)93絶縁電圧(V)1600dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRS 2
TRACO POWER¥2,498~税込¥2,748~1個ほか7日以内出荷取付表面実装最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600(60sec)dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 15WI
TRACO POWER¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)15最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)-40
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 5WI
TRACO POWER¥4,398~税込¥4,838~1個7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)6最高温度(℃)85出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24ロードレギュレーション±1%入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)9→36dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3WIN
TRACO POWER¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85出力電圧(V)±15dc出力点数2出力電流(mA)±100効率82%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)9→36dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 15WIN
TRACO POWER¥7,998~税込¥8,798~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)15最高温度(℃)85パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 25
TRACO POWER¥9,698~税込¥10,668~1個7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)25最高温度(℃)80パッケージ1×1in
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 2WIN
TRACO POWER¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)90効率80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 8
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2WISM
TRACO POWER¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷取付表面実装定格電力(W)2最高温度(℃)85ロードレギュレーション±1%
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 4
TRACO POWER¥8,698~税込¥9,568~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)4最高温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 15N
TRACO POWER¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)15最高温度(℃)85パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDN 1WISM
TRACO POWER¥2,698~税込¥2,968~1個ほか7日以内出荷取付表面実装シリーズTDN 1WISM定格電力(W)1最高温度(℃)90出力電圧(V)3.3dc出力点数1出力電流(mA)300効率76%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMDロードレギュレーション1%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)9→36dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 10
TRACO POWER¥7,598~税込¥8,358~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)10最高温度(℃)71出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 60WIN
TRACO POWER¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)60最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ1×2in
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 20WI
TRACO POWER¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)20最高温度(℃)85出力点数1パッケージ1×1in
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 15
TRACO POWER¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷取付スルーホール奥行(mm)10.2定格電力(W)15最高温度(℃)85出力電圧(V)±12dc出力点数2出力電流(mA)±625効率86%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ2×1インチロードレギュレーション±5%絶縁電圧(V)1500dc入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)18→36dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 12WI
TRACO POWER¥6,398~税込¥7,038~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)12最高温度(℃)85パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 20WI
TRACO POWER¥13,980~税込¥15,378~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)20最高温度(℃)85パッケージ1.6×2in入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)9→36dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3WIE
TRACO POWER¥2,798~税込¥3,078~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 8