カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • モノタロウ(11)
  • アズワン(77)
  • エスコ(63)
  • エレコム(55)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(30)
  • オーム電機(25)
  • サンワサプライ(20)
  • エーモン(19)
  • 旭光電機工業(17)
  • ELPA(16)
  • SURE(石崎電機製作所)(12)
  • ハタヤリミテッド(12)
  • 富士インパルス(11)
  • OWLTECH(オウルテック)(10)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9)
  • オリエンタルモーター(8)
  • YAMAZEN(山善)(8)
  • Anker(アンカー)(8)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(7)
価格
価格で絞り込む

「v60w」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 組み込みスイッチング電源 5 V dc 12 V dc 5.42 A 8 A 65W TRACO POWER

    組み込みスイッチング電源 5 V dc 12 V dc 5.42 A 8 A 65W

    TRACO POWER
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    Traco 12 / 5 V TPP 65 シリーズ、60 W の出力電力、AC/DC 医療用電源。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。最高5000 mの高度で動作 保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ ねじ端子接続付きの密閉型電源装置
    仕様●医療規格認定:あり長さ(mm)102.4幅(mm)60.5取付シャーシマウント奥行(mm)34.5規格CE/UKCA/EAC/ES 60601-1/UL 62368-1/IEC 60601-1/IEC 62368-1シリーズTPP 65定格電力(W)65端子形状ねじ端子出力電圧(V)±5dc、±12dc出力電流(A)5.42、8出力点数2動作温度(℃)-40~85効率90%アズワン品番65-7216-91パッケージカバー付ロードレギュレーション0.5%(出力1)、1.5%(出力2)絶縁電圧(kV)4ac入力電圧レンジ(V)85~264ac、120~370dc
電源(制御機器)カテゴリ
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
"v60w" TRACO POWER 【通販モノタロウ】