カテゴリ
- 制御機器(505)
絞り込み
ブランド
- TRACO POWER
- モノタロウ(49)
- 三菱電機(3,970)
- SMC(3,733)
- Panasonic(パナソニック)(3,015)
- ホンダ(671)
- ODELIC(オーデリック)(549)
- 東芝ライテック(298)
- 岩崎電気(283)
- ニッサン(270)
- エスコ(264)
- XP POWER(246)
- マキテック(235)
- コイズミ照明(195)
- DAIKO(大光電機)(177)
- オーム電機(175)
- YAMAZEN(山善)(173)
- ENDO(遠藤照明)(168)
- CKD(152)
- 福井クラフト(139)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(217)
「w-40」の検索結果
特価

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 40W, TEN 40-2411
TRACO POWER¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 40W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 8A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = 2 x 2 in。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEN 40。ロードレギュレーション = ±0.5%。最低温度 = -40℃。シングル出力は45 ℃超でディレーティング、トリプル出力は40 ℃超でディレーティング。. Traco 40 Wシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN 40シリーズ. 高電力密度の40 Wシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらのシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータは高効率であるため、-40 ℃ → +70 ℃の安全な動作温度範囲が実現しています。 このシリーズのシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータは、通信システム、産業電子機器、分散型電源システムに適しています。. 超高電力密度、51 x 51 x 10 mmパッケージで40 W 2:1のワイド入力範囲 シングル出力とトリプル出力の2モデル 最大89 %の超高効率 リモートオン / オフ 短絡保護 シールドメタルケースRoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 40W, TEN 40-2431
TRACO POWER¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷出力電圧 = 5 V dc, ±12V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 40W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 6 A, ±400mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 3。出力電圧調整範囲 = ± 10%。パッケージ = 2 x 2 in。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 50.8mm。シリーズ = TEN 40。ロードレギュレーション = 5%。代表規格 = IEC/EN 62368-1%RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 40W, TEN 40-2423
TRACO POWER¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 40W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 1.8A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。絶縁電圧 = 1.5kV dc。長さ = 50.8mm。シリーズ = TEN 40。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃。シングル出力は45 ℃超でディレーティング、トリプル出力は40 ℃超でディレーティング。. Traco 40 Wシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN 40シリーズ. 高電力密度の40 Wシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらのシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータは高効率であるため、-40 ℃ → +70 ℃の安全な動作温度範囲が実現しています。 このシリーズのシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータは、通信システム、産業電子機器、分散型電源システムに適しています。. 超高電力密度、51 x 51 x 10 mmパッケージで40 W 2:1のワイド入力範囲 シングル出力とトリプル出力の2モデル 最大89 %の超高効率 リモートオン / オフ 短絡保護 シールドメタルケースRoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 → 36 V dc, 40W, TEN 40-2415WIR
TRACO POWER¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷出力電圧 = 24V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 40W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 1.67A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。出力電圧調整範囲 = 21.6 → 28.8Vdc。パッケージ = 1 x 2 in。絶縁電圧 = 1.6kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEN 40WIR。ロードレギュレーション = 0.005。代表規格 = CE℃。UL/cUL 60950-1、IEC/EN 60950-1、EN 50155. Traco 40 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN-40WIRシリーズ. Traco TEN-40WIRシリーズは、最大92 %の高効率でわずか1 x 2インチのコンパクトなフットプリントを実現した、40 Wシングル / デュアル出力DC - DCコンバータのファミリです。 このTracopower 40 W DC - DCコンバータは、4:1のワイド入力電圧範囲及び調整型出力電圧を実現しています。 TEN-40WIRは、オン / オフリモコン、過電圧保護、電圧低下ロックアウト、及び短絡保護を備えています。 最小負荷時に低入力電流特性を備えているため、バッテリ駆動システムに最適です。 40 W DC - DCコンバータの一般的な用途としては、ワイヤレスネットワーク、電気通信 / データ通信、産業用制御システム、及び測定機器などがあります。. 1 x 2インチメタルパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 鉄道用途のEN50155承認 耐熱、耐衝撃、耐振設計 最大92 %の高効率 最小負荷不要 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 電圧低下ロックアウト回路 リモートオン / オフ 出力電圧調整可能 鉛フリー設計、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 40W, TEN 40-2423WI
TRACO POWER¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 40W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±1.35A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEN 40WI。ロードレギュレーション = ±1%。効率 = 86%。UL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1 (60 Vdcまでの入力電圧、SELV制限に適合). Traco 40 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN-40WIシリーズ. ワイド入力電圧範囲でコンパクトな低プロファイルケースの40 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータモジュールは、高効率であるため、-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現しています。 これらの絶縁型DC-DCコンバータモジュールの主な用途は、バッテリ駆動機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 高電力密度、51 x 51 x 10 mmメタルパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 1.5 kV入出力間絶縁 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ制御 電圧低下ロックアウト、過電流、過熱、短絡保護 出力電圧調整可能(±10 %) 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケースRoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 40W, TEN 40-2411WI
TRACO POWER¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 40W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 8A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。絶縁電圧 = 1.5kV dc。長さ = 50.8mm。シリーズ = TEN 40WI。ロードレギュレーション = ±0.5%。最低温度 = -40℃。UL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1 (60 Vdcまでの入力電圧、SELV制限に適合). Traco 40 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN-40WIシリーズ. ワイド入力電圧範囲でコンパクトな低プロファイルケースの40 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータモジュールは、高効率であるため、-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現しています。 これらの絶縁型DC-DCコンバータモジュールの主な用途は、バッテリ駆動機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 高電力密度、51 x 51 x 10 mmメタルパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 1.5 kV入出力間絶縁 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ制御 電圧低下ロックアウト、過電流、過熱、短絡保護 出力電圧調整可能(±10 %) 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケースRoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 40W, TEN 40-2412WI
TRACO POWER¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 40W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 3.35A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEN 40WI。ロードレギュレーション = ±0.5%。効率 = 87%。UL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1 (60 Vdcまでの入力電圧、SELV制限に適合). Traco 40 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN-40WIシリーズ. ワイド入力電圧範囲でコンパクトな低プロファイルケースの40 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータモジュールは、高効率であるため、-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現しています。 これらの絶縁型DC-DCコンバータモジュールの主な用途は、バッテリ駆動機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 高電力密度、51 x 51 x 10 mmメタルパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 1.5 kV入出力間絶縁 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ制御 電圧低下ロックアウト、過電流、過熱、短絡保護 出力電圧調整可能(±10 %) 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケースRoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 36 V dc, 40W, TEN 40-2413WI
TRACO POWER¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷出力電圧 = 15V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 40W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 2.65A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEN 40WI。ロードレギュレーション = ±0.5%。効率 = 87%。UL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1 (60 Vdcまでの入力電圧、SELV制限に適合). Traco 40 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN-40WIシリーズ. ワイド入力電圧範囲でコンパクトな低プロファイルケースの40 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータモジュールは、高効率であるため、-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現しています。 これらの絶縁型DC-DCコンバータモジュールの主な用途は、バッテリ駆動機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 高電力密度、51 x 51 x 10 mmメタルパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 1.5 kV入出力間絶縁 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ制御 電圧低下ロックアウト、過電流、過熱、短絡保護 出力電圧調整可能(±10 %) 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケースRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ 14 → 160 V dc 40W
TRACO POWER¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷TRACO POWER TEP 40UIR は、12 : 1 の超ワイド入力電圧範囲の高性能 40 W 鉄道 DC/DC コンバータシリーズで、小型 ブリック( 2.3 インチ x 1.45 インチ x 0.5 インチ)金属製パッケージを特長としています。超ワイド入力により、このコンバータは、同じ用途で異なる電圧範囲をカバーする必要がある場合にオールインワンソリューションとして機能し、複数の異なるコンバータを設置する問題を解決します。これらのモジュールに内部回路が実装されているため、高電圧コンデンサを使用しなくても全入力範囲に対応できるため、保持時間を簡単に延長できます。バスピンにより、保持時間を簡単に延長可能 動作温度範囲: 40 → +85℃ I/O 絶縁: 3 ’ 000 V ac 効率: 91 % 調整可能な出力電圧、リモートオン / オフ、調整可能な低電圧ロックアウト 鉄道用途では EN50155 及び EN61373 の認定を受けています EN45545-2 準拠の火災挙動に対する認定を取得しています仕様●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:14 → 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:40W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 40UIR●コード番号:210-2551アズワン品番65-7214-20
組み込みスイッチング電源 5V dc 8A 40W
TRACO POWER¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Traco 5 V TMG 50 シリーズは、40 W の出力電力、AC/DC 電源です。これは、一般的な市場要件に合わせて最適化された、超小型でエネルギー効率に優れたコスト・パフォーマンスです。基板実装用のプラスチックケースに収められた、高効率完全密閉型の電源サプライヤです。完全調整型出力 4242 V dc I/O 絶縁 最大90 %の高効率 ユニバーサル入力範囲: 90 →仕様●シリーズ:TMG●出力電流:8A●定格電力:40W●出力数:1●入力電圧:90 - 264 V ac, 120 - 370 V dc●パッケージタイプ:密閉型●医療規格認定:なしアズワン品番65-7216-20
絶縁DC-DCコンバータ 9 → 75 V dc 40W
TRACO POWER¥20,980~税込¥23,078~1個7日以内出荷TRACO POWER TEP 40UIR は、12 : 1 の超ワイド入力電圧範囲の高性能 40 W 鉄道 DC/DC コンバータシリーズで、小型 ブリック( 2.3 インチ x 1.45 インチ x 0.5 インチ)金属製パッケージを特長としています。超ワイド入力により、このコンバータは、同じ用途で異なる電圧範囲をカバーする必要がある場合にオールインワンソリューションとして機能し、複数仕様●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:9 → 75 V dc●入力電圧公称:36 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:40W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 40UIR
絶縁DC-DCコンバータ 9 → 75 V dc 40W
TRACO POWER¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷TRACO POWER TEP 40UIR は、12 : 1 の超ワイド入力電圧範囲の高性能 40 W 鉄道 DC/DC コンバータシリーズで、小型 ブリック( 2.3 インチ x 1.45 インチ x 0.5 インチ)金属製パッケージを特長としています。超ワイド入力により、このコンバータは、同じ用途で異なる電圧範囲をカバーする必要がある場合にオールインワンソリューションとして機能し、複数の異なるコンバータを設置する問題を解決します。これらのモジュールに内部回路が実装されているため、高電圧コンデンサを使用しなくても全入力範囲に対応できるため、保持時間を簡単に延長できます。バスピンにより、保持時間を簡単に延長可能 動作温度範囲: 40 → +85℃ I/O 絶縁: 3 ’ 000 V ac 効率: 91 % 調整可能な出力電圧、リモートオン / オフ、調整可能な低電圧ロックアウト 鉄道用途では EN50155 及び EN61373 の認定を受けています EN45545-2 準拠の火災挙動に対する認定を取得しています仕様●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:9 → 75 V dc●入力電圧公称:36 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:40W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 40UIR●コード番号:210-2545アズワン品番65-7213-90
絶縁DC-DCコンバータ 14 → 160 V dc 40W
TRACO POWER¥20,980~税込¥23,078~1個7日以内出荷TRACO POWER TEP 40UIR は、12 : 1 の超ワイド入力電圧範囲の高性能 40 W 鉄道 DC/DC コンバータシリーズで、小型 ブリック( 2.3 インチ x 1.45 インチ x 0.5 インチ)金属製パッケージを特長としています。超ワイド入力により、このコンバータは、同じ用途で異なる電圧範囲をカバーする必要がある場合にオールインワンソリューションとして機能し、複数仕様●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:14 → 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:40W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 40UIR
組み込みスイッチング電源 12V dc 1.666A 40W
TRACO POWER¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Traco12VTML40シリーズ、40W出力電力、AC/DC電源モジュール。超小型で、完全密閉型のプラスチックケースです。取り付けが簡単で、基板に直接実装するためのはんだピンを備えています。業務用及び産業用電子機器です。シングル、デュアル、トリプル出力モデルユニバーサル入力:90264Vac、47440Hz短絡/過負荷保護仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:1.666A●定格電力:40W●出力数:2●入力電圧:90 264 V ac, 100 375 V dc●パッケージタイプ:密閉型●医療規格認定:なしアズワン品番65-7216-79
TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 1.67A 40W TML 40124
TRACO POWER¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 1.67A。定格電力 = 40W。出力数 = 1。入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = PCBマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 89mm。幅 = 63.5mm。奥行き = 25mm。効率 = 75 → 84%。重量 = 280g。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 3.333A 40W TML 40112
TRACO POWER¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 3.333A。定格電力 = 40W。出力数 = 1。入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = PCBマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 89mm。幅 = 63.5mm。奥行き = 25mm。効率 = 75 → 84%。重量 = 280g。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 ±15V dc 1.333A 40W TML 40215
TRACO POWER¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷出力電圧 = ±15V dc。出力電流 = 1.333A。定格電力 = 40W。出力数 = 2。入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = PCBマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 89mm。幅 = 63.5mm。奥行き = 25mm。効率 = 83%。重量 = 280gRoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 3.333A 40W TML 40112C
TRACO POWER¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 3.333A。定格電力 = 40W。出力数 = 1。入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 112mm。幅 = 63.7mm。奥行き = 32.5mm。効率 = 75 → 84%。重量 = 325gRoHS指令(10物質対応)対応
DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9.5→ 36 V dc 40W
TRACO POWER¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷TEQ-40WIR シリーズは、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲の絶縁された高性能鉄道 DC-DC コンバータモジュールのファミリで、頑丈な金属ケースに収められています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに特に設計されています。非常に高い効率とヒートシ仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:9.5→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.6kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.67A●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:89%●鉄道用途向けに承認済み:あり●最低温度:-40℃●シリーズ:TEQ 40WIRアズワン品番65-7211-97
DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18→ 75 V dc 40W
TRACO POWER¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷TEQ-40WIR シリーズは、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲の絶縁された高性能鉄道 DC-DC コンバータモジュールのファミリで、頑丈な金属ケースに収められています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに特に設計されています。非常に高い効率とヒートシンク構造により、動作温度は、電力ディレーティングなしの自然対流冷却で最大 +83 ℃、電力ディレーティングありで最大 +92 ℃ です。その他の特長には、低電圧ロックアウト、過熱保護、短絡保護などがあります。熱対流性の優れた高出力ブロック 動作温度: -40 → +92 ℃ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 高効率: 最大91 % I/O 絶縁:最大 3000 V dc 低電圧ロックアウト回路 過電圧、過熱、短絡から保護します仕様●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.33A●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:89%●鉄道用途向けに承認済み:あり●最低温度:-40℃●幅:57.2mm●コード番号:187-9482アズワン品番65-7219-12
DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 43→ 160 V dc 40W
TRACO POWER¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷TEQ-40WIR シリーズは、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲の絶縁された高性能鉄道 DC-DC コンバータモジュールのファミリで、頑丈な金属ケースに収められています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに特に設計されています。非常に高い効率とヒートシ仕様●出力電圧:±24V dc●入力電圧範囲:43→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:40W●出力電流:830mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:90%●鉄道用途向けに承認済み:あり●最低温度:-40℃●奥行き:26.1mmアズワン品番65-7218-25
DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18→ 75 V dc 40W
TRACO POWER¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷TEQ-40WIR シリーズは、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲の絶縁された高性能鉄道 DC-DC コンバータモジュールのファミリで、頑丈な金属ケースに収められています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに特に設計されています。非常に高い効率とヒートシ仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.67A●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:89%●鉄道用途向けに承認済み:あり●最低温度:-40℃●シリーズ:TEQ 40WIRアズワン品番65-7218-84
DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 43→ 160 V dc 40W
TRACO POWER¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷TEQ-40WIR シリーズは、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲の絶縁された高性能鉄道 DC-DC コンバータモジュールのファミリで、頑丈な金属ケースに収められています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに特に設計されています。非常に高い効率とヒートシンク構造により、動作温度は、電力ディレーティングなしの自然対流冷却で最大 +83 ℃、電力ディレーティングありで最大 +92 ℃ です。その他の特長には、低電圧ロックアウト、過熱保護、短絡保護などがあります。熱対流性の優れた高出力ブロック 動作温度: -40 → +92 ℃ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 高効率: 最大91 % I/O 絶縁:最大 3000 V dc 低電圧ロックアウト回路 過電圧、過熱、短絡から保護します仕様●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:43→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.33A●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:88%●鉄道用途向けに承認済み:あり●最低温度:-40℃●幅:57.2mm●コード番号:187-9485アズワン品番65-7218-64
DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 18→ 75 V dc 40W
TRACO POWER¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷TEQ-40WIR シリーズは、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲の絶縁された高性能鉄道 DC-DC コンバータモジュールのファミリで、頑丈な金属ケースに収められています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに特に設計されています。非常に高い効率とヒートシ仕様●出力電圧:±24V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV dc●定格電力:40W●出力電流:830mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:90%●鉄道用途向けに承認済み:あり●最低温度:-40℃●シリーズ:TEQ 40WIRアズワン品番65-7219-10
DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9.5→ 36 V dc 40W
TRACO POWER¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷TEQ-40WIR シリーズは、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲の絶縁された高性能鉄道 DC-DC コンバータモジュールのファミリで、頑丈な金属ケースに収められています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに特に設計されています。非常に高い効率とヒートシ仕様●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:9.5→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.6kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.33A●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:89%●鉄道用途向けに承認済み:あり●最低温度:-40℃●幅:57.2mmアズワン品番65-7218-43
DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 43→ 160 V dc 40W
TRACO POWER¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷TEQ-40WIR シリーズは、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲の絶縁された高性能鉄道 DC-DC コンバータモジュールのファミリで、頑丈な金属ケースに収められています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに特に設計されています。非常に高い効率とヒートシンク構造により、動作温度は、電力ディレーティングなしの自然対流冷却で最大 +83 ℃、電力ディレーティングありで最大 +92 ℃ です。その他の特長には、低電圧ロックアウト、過熱保護、短絡保護などがあります。熱対流性の優れた高出力ブロック 動作温度: -40 → +92 ℃ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 高効率: 最大91 % I/O 絶縁:最大 3000 V dc 低電圧ロックアウト回路 過電圧、過熱、短絡から保護します仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:43→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.67A●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:88%●鉄道用途向けに承認済み:あり●ロードレギュレーション:1%●幅:57.2mm●コード番号:187-9484アズワン品番65-7218-85
DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 9.5→ 36 V dc 40W
TRACO POWER¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷TEQ-40WIR シリーズは、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲の絶縁された高性能鉄道 DC-DC コンバータモジュールのファミリで、頑丈な金属ケースに収められています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに特に設計されています。非常に高い効率とヒートシ仕様●出力電圧:±24V dc●入力電圧範囲:9.5→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.6kV dc●定格電力:40W●出力電流:830mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:90%●鉄道用途向けに承認済み:あり●最低温度:-40℃●長さ:103mmアズワン品番65-7211-98
DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 9 36 V dc 40W
TRACO POWER¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様●出力電圧:±24V dc●入力電圧範囲:9 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.6kV dc●定格電力:40W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEN 40WIRアズワン品番65-7216-73
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 18 V dc 40W
TRACO POWER¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:-10 → 20%●入力電圧範囲:9 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.66A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:90 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mm●コード番号:194-4607アズワン品番65-7223-69
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 36 V dc 40W
TRACO POWER¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷TEN 40WIE は、Traco Power の既存の 40 W 製品シリーズを切り出しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1 つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN 40WIE は新しいデザインアプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品に比べて仕様を改善し、コスト効率の仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:9 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:3.33A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:92 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mmアズワン品番65-7220-49
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 36 V dc 40W
TRACO POWER¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷TEN 40E は、Traco Power の既存の 40 W 製品シリーズを四捨五入しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1 つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN 40E は新しい設計アプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品と比較して仕様を改善することができ、コス仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:3.33A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:92 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mmアズワン品番65-7220-54
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 80→ 160 V dc 40W
TRACO POWER¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Traco Power の tmdc 40H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフボードモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範仕様●出力電圧:±12V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:40W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 40Hアズワン品番65-7216-07
絶縁DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 36 V dc 40W
TRACO POWER¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷TEN40WIEは、TracoPowerの既存の40W製品シリーズを切り出しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN40WIEは新しいデザインアプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品に比べて仕様を改善し、コスト効率の高いソリューションを提供します。入力電圧範囲が4:1の標準2インチx1インチ金属パッケージに収容されています。最大93%の高効率で、動作温度範囲(自然対流)は-40→+70℃(電力ディレーティングなし)です。TEN40WIEシリーズは、リモートオン/オフ機能、短絡/過電圧/過熱に対する保護などの追加機能を備え、多くの産業用途に適合します。仕様●出力電圧:3.3V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:9 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:12.2A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:90 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●ロードレギュレーション:0.3%●最高温度:+85℃アズワン品番65-7223-79
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 80→ 160 V dc 40W
TRACO POWER¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷TracoPowerのtmdc40Hシリーズ絶縁コンバータは、産業用DC/DCオフボードモジュールのTMDCラインで動作します。このコンバータは、2:1の高入力電圧及び3000Vacの強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は80→160Vdcです動作温度範囲:-40→+75℃イミュニティ(EN55035)及びエミッション(EN55032)用のフィルタを内蔵過負荷電圧に対する保護低電圧及び短絡から保護します仕様●出力電圧:±24V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:40W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 40Hアズワン品番65-7216-29
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 36 V dc 40W
TRACO POWER¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷TEN40WIEは、TracoPowerの既存の40W製品シリーズを切り出しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN40WIEは新しいデザインアプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品に比べて仕様を改善し、コスト効率の高いソリューションを提供します。入力電圧範囲が4:1の標準2インチx1インチ金属パッケージに収容されています。最大93%の高効率で、動作温度範囲(自然対流)は-40→+70℃(電力ディレーティングなし)です。TEN40WIEシリーズは、リモートオン/オフ機能、短絡/過電圧/過熱に対する保護などの追加機能を備え、多くの産業用途に適合します。仕様●出力電圧:±12V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:9 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.66A●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:91 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mmアズワン品番65-7221-24
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 75 V dc 40W
TRACO POWER¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷TEN 40WIE は、Traco Power の既存の 40 W 製品シリーズを切り出しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1 つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN 40WIE は新しいデザインアプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品に比べて仕様を改善し、コスト効率の高いソリューションを提供します。入力電圧範囲が 4 : 1 の標準 2 インチ x 1 インチ金属パッケージに収容されています。最大 93 % の高効率で、動作温度範囲(自然対流)は -40 → +70 ℃ (電力ディレーティングなし)です。TEN 40WIE シリーズは、リモートオン / オフ機能、短絡 / 過電圧 / 過熱に対する保護などの追加機能を備え、多くの産業用途に適合します。仕様●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:18 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:8A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:91 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●ロードレギュレーション:0.3%●幅:25.4mm●コード番号:194-4671アズワン品番65-7220-32
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 80→ 160 V dc 40W
TRACO POWER¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Traco Power の tmdc 40H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフボードモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範囲: -40 → +75 ℃ イミュニティ( EN55035 )及びエミッション( EN55032 )用のフィルタを内蔵 過負荷電圧に対する保護 低電圧及び短絡から保護します仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:40W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 40H●コード番号:201-0068アズワン品番65-7215-93
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 36 V dc 40W
TRACO POWER¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷TEN 40E は、Traco Power の既存の 40 W 製品シリーズを四捨五入しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1 つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN 40E は新しい設計アプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品と比較して仕様を改善することができ、コス仕様●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:8A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:92 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●ロードレギュレーション:0.3%●幅:25.4mmアズワン品番65-7221-26
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 80→ 160 V dc 40W
TRACO POWER¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Traco Power の tmdc 40H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフボードモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範仕様●出力電圧:5.1V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:40W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 40Hアズワン品番65-7215-50
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 36 V dc 40W
TRACO POWER¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷TEN 40E は、Traco Power の既存の 40 W 製品シリーズを四捨五入しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1 つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN 40E は新しい設計アプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品と比較して仕様を改善することができ、コス仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:-10 → 20%●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.66A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:91 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃アズワン品番65-7223-76
...