カテゴリ

  • 制御機器(37)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • メディアカバーマーケット(58)
  • StarTech.com(23)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • WeEn Semiconductors Co., Ltd(15)
  • アリート(ariete)(13)
  • イワタ(ソフト)(12)
  • TEAMWENDY(11)
  • カシオ計算機(10)
  • ラムマウント(10)
  • SHIMANO(シマノ)(8)
  • WEST INSTRUMENTS(7)
  • EVANS(7)
  • エレコム(6)
  • ホンダ(6)
  • プリンストン(6)
  • ニッコー(6)
  • グリーンハウス(6)
  • カミイソ産商(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wen」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 10 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 10TRACO POWER
7,998税込8,798
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)10最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ2×1インチ
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3N TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3NTRACO POWER
2,198税込2,418
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3TRACO POWER
2,898税込3,188
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 20WIN TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 20WINTRACO POWER
8,898税込9,788
1個ほか
7日以内出荷
仕様EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1. UL / cUL認定. Traco 20 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN 20WINシリーズ. ワイド入力電圧範囲でコンパクトな低プロファイルデザインの高性能な20 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能DC-DCコンバータモジュールは、高効率であるため、-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現しています。 これらのDC-DCコンバータモジュールの主な用途は、バッテリ駆動機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 高電力密度、25.4 x 50.8 x 6 mmパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 外部抵抗器により、出力電圧は調整可能(シングル出力モデルのみ) 1.5 kV入出力間絶縁 最大89 %の高効率 最小負荷不要 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 過電圧、過負荷及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列取付スルーホール定格電力(W)20最高温度(℃)85パッケージ2×1インチ
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3WITRACO POWER
3,398税込3,738
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40TRACO POWER
13,980税込15,378
1個ほか
7日以内出荷
仕様シングル出力は45 ℃超でディレーティング、トリプル出力は40 ℃超でディレーティング。. Traco 40 Wシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN 40シリーズ. 高電力密度の40 Wシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらのシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータは高効率であるため、-40 ℃ → +70 ℃の安全な動作温度範囲が実現しています。 このシリーズのシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータは、通信システム、産業電子機器、分散型電源システムに適しています。. 超高電力密度、51 x 51 x 10 mmパッケージで40 W 2:1のワイド入力範囲 シングル出力とトリプル出力の2モデル 最大89 %の超高効率 リモートオン / オフ 短絡保護 シールドメタルケース取付スルーホール定格電力(W)40最高温度(℃)75
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 30WIN TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 30WINTRACO POWER
10,980税込12,078
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)30最高温度(℃)75
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 8 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 8TRACO POWER
4,898税込5,388
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)8最高温度(℃)85出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 60N TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 60NTRACO POWER
15,980税込17,578
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)60最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ1×2in
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40WIR TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40WIRTRACO POWER
15,980税込17,578
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)40最高温度(℃)85パッケージ1×2in絶縁電圧(kV)1.6dc鉄道用途向けに承認済みあり
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 6N TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 6NTRACO POWER
3,298税込3,628
1個ほか
7日以内出荷
仕様UL / cUL 60950-1、IEC / EN 60950-1. MTBF: MIL-HDBK-217F ディレーティング: 3.3 Vdc及び5 Vdcモデル - 2.5 % / K (+60 ℃を超える時)、他のモデル ‐ 3.3 % / K (+70 ℃を超える時) デュアル出力モデル用の負荷調整は、50 % / 100 %の非平衡負荷に対応した場合、3.0 %. Traco 6 W絶縁DIP24 DC / DCコンバータ - TEN 6Nシリーズ. TEN 6Nシリーズの6 W絶縁DIP24 DC / DCコンバータは、最適化されたコスト / 性能比と高効率とを備えています。 これらのTEN 6Nシリーズ絶縁DC / DCコンバータは、DIP-24標準プラスチックPAに収められており、省コストが特に重要な用途のドロップイン交換に最適です。. 2:1の入力電圧範囲 最大84 %の高電力効率 過負荷保護 最小負荷不要 入力フィルタでEN55022クラスAに適合 1500 VDC I/O絶縁 業界標準のピン配列取付スルーホール定格電力(W)6最高温度(℃)85パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN3 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN3TRACO POWER
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
出力電圧(V)3.3dc長さ(mm)31.8幅(mm)20.3取付スルーホール奥行(mm)10.2規格CB/UL 60950-1シリーズTEN 3定格電力(W)3最高温度(℃)85出力点数1出力電流(mA)600動作温度(℃)-40~85効率70%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24ロードレギュレーション0.5%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)5dc入力電圧レンジ(V)4.5~9dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV EN TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV ENTRACO POWER
1,998税込2,198
1個ほか
7日以内出荷
仕様IEC/EN60950-1、UL60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1-03. CB、CSA. 70 ℃超で1 ℃あたり4 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TMV-ENシリーズ. Traco TMV-ENシリーズは、6000 V dcの入力 / 出力絶縁を備えた超小型の1 Wシングル / デュアル出力半調整型DC / DCコンバータのファミリです。 このシリーズの半調整型DC / DCコンバータは、負荷の変化時に非調整型のDC/DCコンバータが入力電圧範囲を満たさない場合に、パワードライバ内で使用するのに最適です。 TMV-ENシリーズは、分散型電源システム、混合アナログ / デジタルサブシステム、携帯型試験機器、ローカル電力ネットワーク、電源バックアップシステムなどの用途に最適です。. 高絶縁試験電圧、6 kV(ピーク) 強化絶縁仕様、定格動作電圧250 Vrms 非調整出力 短絡保護、1秒(制限) UL94V-0パッケージ素材 小型SIP-7パッケージ取付スルーホール定格電力(W)1最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 25WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 25WITRACO POWER
8,998税込9,898
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール最高温度(℃)85パッケージ1×1.6in
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 8WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 8WITRACO POWER
6,998税込7,698
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホールシリーズTEN 8WI定格電力(W)8最高温度(℃)85パッケージDIP 24絶縁電圧(kV)1.5dc医療規格認定なし鉄道用途向けに承認済みあり
TRACOPOWER コモンモードチョーク TEN30-WIN用 アクセサリ TRACO POWERTRACOPOWER コモンモードチョーク TEN30-WIN用 アクセサリTRACO POWER
829税込912
1個
7日以内出荷
仕様Tracoコモンモードチョーク - TCKシリーズ. コモンモードチョーク製品は、Traco絶縁DC-DCコンバータと共に使用するためのものです。アクセサリタイプコモンモードチョーク併用可能製品TEN30-WIN
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 4 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 4TRACO POWER
6,898税込7,588
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)4最高温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40WIN TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40WINTRACO POWER
13,980税込15,378
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)40最高温度(℃)75
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 30 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 30TRACO POWER
12,980税込14,278
1個ほか
7日以内出荷
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 12 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 12TRACO POWER
8,798税込9,678
1個ほか
7日以内出荷
仕様UL1950、EN60950、IEC60950 60 VDCまでの入力電圧に適合(SELV制限). cULus. MTBFはMIL-HDBK-217Eによる値 動作温度は、60 ℃超で1 ℃あたり2 %のディレーティングあり。. Traco 12 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN12WIシリーズ. 高電力密度及びワイド入力電圧範囲の12 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁調整型DC-DCコンバータは、EN55022 Level Aに適合した内部フィルタを備えていて、幅広い動作温度に対応しています。 主な用途は、通信、産業用システム、バッテリ駆動モバイル機器です。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 1.5 KVdc入出力間絶縁 小型 - 高電力密度 最大84 %の高効率 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 連続短絡保護 SMD内部構造 長寿命、高信頼性(MTBF >700000時間) 絶縁ベースプレート付きメタルケース 業界標準のピン配列取付スルーホール定格電力(W)12最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ1×2in
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 25 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 25TRACO POWER
9,998税込10,998
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ1.6×2in
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 50WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 50WITRACO POWER
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)50最高温度(℃)85出力点数1
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 5 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 5TRACO POWER
3,698税込4,068
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)6最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 60 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 60TRACO POWER
17,980税込19,778
1個ほか
7日以内出荷
仕様UL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1 (60 Vdcまでの入力電圧、SELV制限に適合). 50 ℃超でディレーティング. Traco 60 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN-60シリーズ. ワイド入力電圧範囲でコンパクトな低プロファイルケースの高性能60 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能な絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールは、高効率であるため-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現し、外部フィルタの必要性がほとんどなくなる組み込み入出力フィルタを備えています。 これらのDC-DCコンバータモジュールの主な用途は、バッテリ駆動機器、通信機器での分散型電源システムです。. 高電力密度、51 x 51 x 10 mmメタルパッケージ 2:1のワイド入力電圧範囲 1.5 kV入出力間絶縁 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ制御 電圧低下ロックアウト、過電流、過熱、短絡保護 出力電圧調整可能(±10 %) 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース取付スルーホール定格電力(W)60最高温度(℃)85出力点数1パッケージ2×2in
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 50 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 50TRACO POWER
14,980税込16,478
1個ほか
7日以内出荷
仕様UL/cUL 60950-1第2版、IEC/EN 60950-1. Traco 50 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN-50シリーズ. Traco TEN-50シリーズは、最大92 %の高効率でわずか 1 x 2インチのコンパクトなフットプリントを実現した、50 Wシングル / デュアル出力DC - DCコンバータのファミリです。 Tracopower 50 W DC - DCコンバータは、2:1のワイド入力電圧範囲及び厳密に調整可能な出力電圧を実現しています。 外部抵抗を使用して出力電圧を調整できます。 TEN-50はオン / オフリモコン、過負荷保護、及び短絡保護を備えています。 この50 W DC - DCコンバータの主な用途は、モバイル機器、計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 極めて高い電力密度: 1 x 2 x 0.4インチのパッケージに50 W 最大92 %の優れた効率 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 最小負荷不要 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ I / O絶縁: 1500 V dc取付スルーホール定格電力(W)50最高温度(℃)85出力点数1
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 5WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 5WITRACO POWER
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)6最高温度(℃)85出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24ロードレギュレーション±1%入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)9→36dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 15 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 15TRACO POWER
7,998税込8,798
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)15最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ2×1インチ
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3WIN TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3WINTRACO POWER
2,598税込2,858
1個ほか
7日以内出荷
出力電圧(V)±15dc取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85出力点数2出力電流(mA)±100効率82%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)9→36dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN12WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN12WITRACO POWER
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
出力電圧(V)±12dc仕様UL1950、EN60950、IEC60950 60 VDCまでの入力電圧に適合(SELV制限). cULus. MTBFはMIL-HDBK-217Eによる値 動作温度は、60 ℃超で1 ℃あたり2 %のディレーティングあり。. Traco 12 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN12WIシリーズ. 高電力密度及びワイド入力電圧範囲の12 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁調整型DC-DCコンバータは、EN55022 Level Aに適合した内部フィルタを備えていて、幅広い動作温度に対応しています。 主な用途は、通信、産業用システム、バッテリ駆動モバイル機器です。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 1.5 KVdc入出力間絶縁 小型 - 高電力密度 最大84 %の高効率 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 連続短絡保護 SMD内部構造 長寿命、高信頼性(MTBF >700000時間) 絶縁ベースプレート付きメタルケース 業界標準のピン配列取付スルーホール奥行(mm)10.2定格電力(W)12最高温度(℃)85出力点数2出力電流(mA)±500効率84%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ1×2inロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(V)1500dc入力公称電圧(V)48dc入力電圧レンジ(V)18→75dc
TRACOPOWER DC出力コネクタ Traco TEN20WI、TEN30WIコンバータ用 アクセサリ TRACO POWERTRACOPOWER DC出力コネクタ Traco TEN20WI、TEN30WIコンバータ用 アクセサリTRACO POWER
969税込1,066
1個
7日以内出荷
仕様DC-DCコンバータ用Tracoヒートシンク - TEN-HS2. TEN20WI及びTEN30WIシリーズ DC-DCコンバータ用ヒートシンクです。 このヒートシンクは黒陽極処理仕上げのアルミ製で、組み立て後の熱インピーダンスは10 K/Wです。このDC-DCコンバータヒートシンクは熱パッド及び2個のクランプを付属しています。RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプヒートシンク併用可能製品Traco TEN20WI、TEN30WIコンバータ
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 6WIN-HI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 6WIN-HITRACO POWER
5,798税込6,378
1個ほか
7日以内出荷
仕様UL / cUL 60950-1、IEC / EN 60950-1. MTBF: MIL-HDBK-217F ディレーティング: 3.3 ; 5 VDCモデル - +60 ℃以上で2.5 % / K、その他のモデル +70℃以上で3.3 % / K デュアル出力モデルの負荷調整は、50 % / 100 %の不平衡な負荷がかかっている場合には3.0 %になります。. Traco 6W絶縁DIP24 DC / DCコンバータ - TEN 6WINシリーズ. 4:1のワイドな入力電圧レンジを持つTEN 6WINシリーズ6W絶縁DIP24 DC / DCコンバータ、コスト / 性能比を最適化し、高効率を実現。 このTEN 6WINシリーズ絶縁DC / DCには、DIP-24規格準拠のプラスチック製パッケージが付いており、高価な機器でも簡単に交換することが可能です。. 4:1の入力電圧範囲 最大84 %の高電力効率 過負荷保護 最小負荷不要 内部フィルタはEN55022 Class Aに適合 1500 VDC及び3000 VDC(WIN-HIバージョンのみ)I / O絶縁 業界標準のピン配列取付スルーホール定格電力(W)6最高温度(℃)85パッケージDIP 24入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)9→36dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 20WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 20WITRACO POWER
13,980税込15,378
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)20最高温度(℃)85パッケージ1.6×2in入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)9→36dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40WITRACO POWER
17,980税込19,778
1個ほか
7日以内出荷
出力電圧(V)±12dc仕様UL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1 (60 Vdcまでの入力電圧、SELV制限に適合). Traco 40 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN-40WIシリーズ. ワイド入力電圧範囲でコンパクトな低プロファイルケースの40 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータモジュールは、高効率であるため、-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現しています。 これらの絶縁型DC-DCコンバータモジュールの主な用途は、バッテリ駆動機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 高電力密度、51 x 51 x 10 mmメタルパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 1.5 kV入出力間絶縁 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ制御 電圧低下ロックアウト、過電流、過熱、短絡保護 出力電圧調整可能(±10 %) 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース取付スルーホール定格電力(W)40最高温度(℃)85出力電流(A)±1.65出力点数2効率86%RoHS指令(10物質対応)対応ロードレギュレーション±1%入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)9→36dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ  TEN 15 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 15TRACO POWER
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
出力電圧(V)±12dc取付スルーホール奥行(mm)10.2定格電力(W)15最高温度(℃)85出力点数2出力電流(mA)±625効率86%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ2×1インチロードレギュレーション±5%絶縁電圧(V)1500dc入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)18→36dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 60WIN TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 60WINTRACO POWER
17,980税込19,778
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)60最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ1×2in
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 20WIR TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 20WIRTRACO POWER
11,980税込13,178
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)20最高温度(℃)85
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40N TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40NTRACO POWER
13,980税込15,378
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)40最高温度(℃)80
電源(制御機器)カテゴリ