カテゴリ

  • 研磨材(35)
  • テープ(9)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
絞り込み
穴径(Φmm)
  • 25.4(1)
外径(Φmm)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 125(7)
  • 200(1)
粒度・番手
  • 40(3)
  • 60(4)
  • 80(7)
  • 100(4)
  • 120(9)
  • 150(6)
  • 180(8)
  • 240(7)
  • 280(2)
  • 320(7)
  • 400(7)
  • 600(6)
  • 800(3)
  • 1000(4)
  • 1200(2)
  • 1500(4)
  • 2000(2)
  • 2500(2)
  • 3000(2)
  • 12000(2)
適合材
  • アルミ(15)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(13)
  • セラミックス(3)
  • タイル(1)
  • 木工(5)
  • 樹脂(4)
  • 石材(1)
  • 超硬合金(1)
  • (5)
  • 銅・真鍮(2)
砥材
  • A(1)
  • SD(1)
  • その他(1)
ブランド
  • NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
  • NORITAKE(ノリタケ)(114)
  • 和平フレイズ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「noritake」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 万能耐水ペーパーセット NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    万能耐水ペーパーセット

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(17件のレビュー)
    599税込659
    1セット(36枚)
    当日出荷
    手のひらサイズの6分の1にカットした耐水ペーパー。よく使用する粒度がセットになっています。
    用途金属鋼材素地研磨、金属製品部品の錆取り、油汚れ落とし、塗装作業の素地調整研磨工程に。使用方法耐水ペーパーを十分に水で濡らしてください。材質研磨剤(シリコンカーバイト)、耐水紙適合材金属など
  • 超強力型ノンスリップテープ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    超強力型ノンスリップテープ

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻ほか
    当日出荷
    重歩行用ノンスリップテープ。 駅構内等人通りの多い所や、貨物作業場など、フォークリフトや台車等重量車輌の通路に最適です。
    用途屋外用。 駅の階段、プラットホーム、バス、電車の乗降ステップ。 フォークリフト等台車等の通路。交通量の多い公共施設。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)400
  • ノンスリップテープ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ノンスリップテープ

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品)
    用途ビル、工場の出入口。 階段、 傾斜通路に。 機械廻り、作業台 に。 フォーク リフト、建設機 械等のステップに。 脚立に。砥粒種類炭化ケイ素、酸化アルミニウム主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147
  • ファブロンミニ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ファブロンミニ

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(10枚)
    当日出荷
    用途外壁等の塗装剥がし、錆、汚れ取り厚さ(mm)約35寸法(mm)100×150
  • 耐水ペーパー NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    耐水ペーパー

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(4件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1箱(100枚)
    当日出荷
    基材にCwクラフト紙を使用しているので、耐折性と研削持続性に優れています。 油含浸処理をしているので耐水性に優れています。 シリコンカーバイド砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上面精度が得られます。
    用途金属鋼材素地研磨、金属製品部品の錆取り、油汚れ落とし、塗装作業の素地調整研磨工程に。寸法(mm)228×280砥材C(炭化珪素)基材Cwt適合材金属など
  • ダイヤモンドシート NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ダイヤモンドシート

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1枚
    当日出荷
    不織布にダイヤモンド砥粒をコーティングすることで、遊離砥粒のような仕上げ面が得られ、ペーストやスラリーの様に非研削材の表面を汚すことなく研磨できます。
    用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨、セラミックスの研磨。砥材人造ダイヤモンド基材不織布適合材金属、セラミックス幅×長さ(mm)100×100
  • 空研ぎペーパー NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    空研ぎペーパー

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(100枚)
    当日出荷
    目詰まり、脱粒が少なく、長時間使用できます。 基材に柔軟性があり、手になじみやすく使いやすいです。 空研ぎ専用ペーパーです。
    用途自動車・木工・建材等の塗面研磨、旧塗膜はがし、塗装前の足つけ研磨、グラスファイバー、FRP等の研磨。砥粒C適合材金属、木工、グラスファイバー、FRPなど幅×長さ(mm)228×280
  • 耐水布シートペーパー NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    耐水布シートペーパー

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(8件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1箱(50枚)
    当日出荷
    接着剤に合成樹脂(レジン)を使用しているため耐熱性・耐水性に優れています。
    用途木工用品、金属製品などの研磨砥材A基材シートサイズ(mm)228×280適合材木工、金属など
  • スモールベルト 10×330 NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    スモールベルト 10×330

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ジルコニア砥粒を使用した研磨ベルトです。 強靭で切削性が良く研磨作業の効率をUPします。
    用途10×330仕様の機械使用可能。鋼板接合部分の研磨。小面積研磨及び狭部の研磨。鋳物・アルミ研磨にも使用可能です。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330適合材鋼板、鋳物、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • 下地処理剤シーラントN3K NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    下地処理剤シーラントN3K

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(5件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1缶ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    凹凸のある施工面に塗布することにより、ノンスリップテープの接着強度を高めます。
    用途コンクリート、アスファルト、木材などの多孔質面。質量(kg)1種類造作用接着剤・造作ゴム系溶剤形接着剤不揮発分36%密度(g/cm3)0.84
  • 空研ぎペーパー(ハードタイプ) NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    空研ぎペーパー(ハードタイプ)

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷
    目詰まり、脱粒が少なく、長時間使用できます。 基材が丈夫なため、粗研磨に適しています。 空研ぎ専用ペーパーです。
    用途自動車・木工・建材等の塗面研磨、一般金属および非鉄金属の目ならし研磨、グラスファイバー、FRP等の研磨。適合材金属、木工、グラスファイバー、FRPなど幅×長さ(mm)228×280
  • ジルコニアベルト NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ジルコニアベルト

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    新基材(ポリエステル100%)を採用する事により製品の剛性を向上し、腰のヘタリを軽減しました。従来品AZX85はA砥材とジルコニアのミックスに対してこのタイプはジルコニア砥材のみのため、同等以上の研削力があります。下引き接着剤を改良する事によって脱粒を抑え長寿命化(AZX85対比30%UP程度)しています。 ベルトの継ぎ目はテープで裏から貼付タイプです。 価格は変わらずAZX85タイプより商品価値を高めました。
    用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業砥材Z(ジルコニア)ベルト幅(mm)100基材ポリエステル100%ベルト長さ(mm)915砥粒ジルコニア適合材鋳造品、アルミ等サイズ(mm)100×915
  • ファブリックシート NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ファブリックシート

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    4,298税込4,728
    1箱(20枚)
    当日出荷
    弾力性があり面なじみが良く研磨性も優れています。
    用途プリント基板、各種金属、非鉄金属の面粗度の調整ヘアーライン加工等仕上げ研磨寸法(mm)150×230適合材基板、各種金属、非鉄金属など
  • アストラディスク MG マジック式  穴なし NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    アストラディスク MG マジック式 穴なし

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(6件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。
    用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。種別マジック式、穴なし砥材A
  • ターニングロール NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ターニングロール

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷
    柔軟性のある研磨布にスリット(2mm幅)を入れることにより、あらゆる面形状への対応ができます。 曲面形状のワークへの研磨が可能です。 ナイロン繊維研磨材、スチール線材研磨材と比較して粒度範囲が広いため多用途に使用できます。
    用途金属一般、ヘアライン、木工(生地、塗面)などあらゆる曲面研磨に最適。長さ(mm)5000幅(mm)100砥材A基材適合材金属一般、ヘアライン、木工など
  • プリントノンスリップ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    プリントノンスリップ

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    裏紙をはがして貼るだけで簡単に施工できます。 滑り止め効果に視覚による注意喚起効果が加わりよりスリップ事故防止に効果が期待できます。 クリアー加工がされているため、汚れの付着を軽減し、視覚効果を持続させます。
    仕様貼付タイプ(粘着剤加工)材質人造砥粒(酸化アルミニウム)質量(g)250基材寸法(縦×横)(mm)300×306取付け方法粘着シール引張強度(N/25mm)740粘着力(N/25mm)15
  • アルタオクトロン NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    アルタオクトロン

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    従来のダイヤモンドディスクと異なり柔軟性に優れているため曲面研磨がしやすくなりました。 特殊なコーティング方法によって研削力が高くなり、作業効率が向上します。 ダイヤモンド砥粒が均一にコートされていますので美しい仕上面が得られます。 軽量化されていますので回転時の震動がほとんどありません。 粒度ごとに色分けされているので粒度の区別が一目でわかります。 裏面はマジックファスナー用に起毛布を貼り付けてありますので、交換が簡単です。
    用途石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属およびセラミックス溶射品の研磨。砥材ダイヤモンド基材適合材石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属接着剤レジン
  • セラミック砥粒研磨ベルト NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    セラミック砥粒研磨ベルト

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    1,898税込2,088
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    金属の高能率研削、研磨に適した新タイプのベルト。優れた研削力と高い耐久性!!
    用途鉄、ステンレス、チタンのバリ取り、黒皮落とし、キズ取り。溶接ビード除去。プレス製品の面取り。スポット溶接痕の除去砥材XC80B(高研削力を持つセラミック砥粒)基材XwtRoHS指令(10物質対応)対応
  • 蛍光ノンスリップ ゼブラタイプ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    蛍光ノンスリップ ゼブラタイプ

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    蛍光・ゼブラ模様のため色別判断がしやすく、薄暗い場所や離れた場所でも目立ちます。 危険区域・安全区域など色によって使い分けが可能です。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.85イエロー×ブラック基材樹脂加工布テープ長さ(m)3砥粒酸化アルミニウム引張強度740N/25mm粘着剤アクリル系粘着力15N/25mm
  • ダイヤフィルム NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ダイヤフィルム

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    基材厚みが均一なポリエステルフィルムを使用することにより、加工精度の高い作業に適しています。 ダイヤモンドにより難削材の研磨に最適です。
    用途金型、セラミック、光ファイバー関連部品(フェルール研磨)の端面研磨、超硬溶射面の研磨。砥材ダイヤモンド砥粒質量(g)2基材ポリエステルフィルム寸法(幅W×長さL)(mm)100×100適合材金属、セラミック、光ファイバー、超硬など
  • NCA ノンスリップテープロールタイプ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    NCA ノンスリップテープロールタイプ

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品) 離けい紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。 乾燥時間が不要なため、施工後すぐに効果を発揮します。 カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)仕様切断にはカッターが必要材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、砥粒:炭化ケイ素、酸化アルミニウム厚さ(mm)0.8レッドタイプ屋外用使用温度範囲(℃)-10~60引張強度(N/25mm)147粘着力(N/25mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 透明ノンスリップテープ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    透明ノンスリップテープ

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    意匠性を損ないたくない場所に最適です。
    主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)383
  • 蓄光ノンスリップテープ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    蓄光ノンスリップテープ

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    5,698税込6,268
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    主な用途滑り止め用特性蓄光
  • ノンスリップテープ(平面用) NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ノンスリップテープ(平面用)

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    乾燥時間が不要な為、施工後すぐに効果を発揮します。 水がかかる場所でも利用可能です。 離けい紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 機械、作業台、フォークリフトなどのステップ部。 ビル、工場の出入り口。 階段。 レストラン、食堂などの厨房。主な用途滑り止め用
  • アストラディスク PSA のり付き 穴なし NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    アストラディスク PSA のり付き 穴なし

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。
    用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。種別のりつき、穴なし砥材A外径(Φmm)125
  • アストラディスク MG マジック式  穴あり NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    アストラディスク MG マジック式 穴あり

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    5,498税込6,048
    1箱(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。
    用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。種別マジック式、穴あり砥材A外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノンスリップテープ(標準タイプ) NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ノンスリップテープ(標準タイプ)

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    4,998税込5,498
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    主な用途滑り止め用
  • ファブリックホイール(万能タイプ) NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ファブリックホイール(万能タイプ)

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    研磨力が強く、耐久性があります。 バリ取りからサビ取りまで、幅広く使用できます。
    用途アルミ製品の傷取り、ヘアライン加工に最適。 鉄製品のさび落とし。 使用工具:両頭グラインダー、フレキシブルサンダー。仕様15.9mmブッシュ付厚さ(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000内径(Φmm)25.4外径×厚さ×穴径(mm)200×25×25.4最高使用周速度(m/s[m/min])30[1850]適合材アルミ、鉄など外径(mm)200
  • NCA 蛍光ノンスリップ ゼブラタイプ 安全ゾーン NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    NCA 蛍光ノンスリップ ゼブラタイプ 安全ゾーン

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    蛍光・ゼブラ模様のため色別判断がしやすく、薄暗い場所や離れた場所でも目立ちます。 危険区域・安全区域など色によって使い分けが可能です。
    用途屋外用。仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.85グリーン×ホワイトテープ長さ(m)3引張強度740N/25mm粘着力15N/25mm
  • ファブリックシート NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ファブリックシート

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    4,898税込5,388
    1セット(20枚)
    当日出荷
    トラスコ品番308-1923材質ナイロン不織布長さ(mm)230幅(mm)150質量(g)50
  • プリントノンスリップ(アルミタイプ) NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    プリントノンスリップ(アルミタイプ)

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    39,980税込43,978
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    裏紙をはがして貼るだけで簡単に施工できます。 縞鋼板などの凹凸面にもプライマー等による下地処理が不要でそのまま貼ることができます。
    用途レジ前の列、店舗カウンター前の待機点(ソーシャルディスタンス)の表示に材質基材:アルミニウム、粘着剤:アクリル系、人造砥粒(酸化アルミニウム)取付け方法粘着シール引張強度(N/25mm)147粘着力(N/25mm)20
  • ハンディファブロン NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ハンディファブロン

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    14,980税込16,478
    1箱(100枚)
    当日出荷
    製品に厚みがあり腰も強いので研削力が高い。耐水性の高い接着剤を使用しているため湿式作業に強い
    用途塗装前の下地研磨、荒めのヘアーライン加工、サビ取り作業、塗装剥がし等トラスコ品番399-2772形状N粒度#120寸法(mm)70×110砥材A質量(g)250
  • ファブリックシートハード NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ファブリックシートハード

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    4,998税込5,498
    1箱(20枚)
    当日出荷
    幅(mm)150全長(mm)230
  • ソフレックス(手作業用柔軟布シート) NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ソフレックス(手作業用柔軟布シート)

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    18,980税込20,878
    1箱(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性に富みどんな曲面にもなじみます。 目詰まり、脱粒が少なく、長時間使用可能です。 耐水性があるため湿式研磨にも最適です。 布基材を使用しており、ハードな作業にも適しています。
    用途自動車・建材等の塗面研磨、一般金属および非鉄金属の目ならし研磨、グラスファイバー、FRP等の研磨。グレー砥材C基材適合材金属、非鉄金属、グラスファイバー、FRPなど幅×長さ(mm)228×280
  • アストラディスク(のり付タイプ穴有) NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    アストラディスク(のり付タイプ穴有)

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    4,698税込5,168
    1セット(100枚)
    翌々日出荷
    砥粒A外径(mm)125
  • 空研ぎペーパー NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    空研ぎペーパー

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    6,798税込7,478
    1パック(100枚)
    当日出荷
    目づまり、脱粒が少なく、長時間使用できます。基材に柔軟性があり、手になじみやすく使いやすいです。空研ぎ専用ペーパーです。
    用途自動車・木工・建材などの塗面研磨、旧塗膜はがし、塗装前の足つけ研磨、グラスファイバー、FRPなどの研磨。トラスコ品番409-4964材質砥材:シリコンカーバイト砥粒(C)、基材:紙(Awt)長さ(mm)280幅(mm)228粒度220質量(g)11適合材金属、木工、グラスファイバー、FRPなど
  • NCA ノンスリップテープ カットタイプ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    NCA ノンスリップテープ カットタイプ

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    4,698税込5,168
    1パック(5枚)
    当日出荷
    簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品) 離けい紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。 乾燥時間が不要なため、施工後すぐに効果を発揮します。 カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番217-9082材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、砥粒:炭化ケイ素、酸化アルミニウム幅(mm)150厚さ(mm)0.8レッド質量(g)500タイプ屋外用長さ(m)0.61使用温度範囲(℃)-10~60引張強度(N/25mm)147粘着力(N/25mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • アストラディスク PSA のり付き 穴あり NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    アストラディスク PSA のり付き 穴あり

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    4,998税込5,498
    1箱(100枚)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。
    用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。種別のりつき、穴あり砥材A外径(Φmm)125
  • スモールベルト 12X330 NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    スモールベルト 12X330

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(50本)
    当日出荷から10日以内出荷
    スモールベルト専用設計のジルコニア砥粒製品です。
    用途溶接ビート除去。ダイキャスト製品のバリ取り。プレス製品の面取り。各種金属の研削・研磨。寸法(mm)12×330砥粒Z
  • ファブロン NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ファブロン

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    26,980税込29,678
    1箱(30枚)
    5日以内出荷
    重研削用。目詰まりが少なく、簡単に錆びを落とすことができます。
    用途金属の錆び落し。焦げ・汚れ落し。寸法(mm)150×250砥材A