カテゴリ

  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(3)
  • オフィスサプライ(1)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(5,101)
  • 空調・電設資材/電気材料(2)
  • トラック用品(47,262)
絞り込み
ブランド
  • 日野自動車
  • VISHAY
  • モノタロウ(5,907)
  • ホンダ(316,086)
  • MAZDA(マツダ)(217,126)
  • 三菱ふそう(209,572)
  • SMC(207,770)
  • トヨタ(140,366)
  • ミツビシ(138,013)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,899)
  • ニッサン(88,068)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,173)
  • エスコ(75,278)
  • スズキ(68,816)
  • BIGM(丸山製作所)(66,164)
  • スバル(61,753)
  • Kawasaki(43,556)
  • いすゞ自動車(43,269)
  • BMW(40,308)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,784)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4,058)
商品レビュー
  • 以上(61)
  • 以上(67)
  • 以上(69)
  • 以上(70)
価格
  • 1,500円以下(17,478)
  • 1,500-10,000円(23,636)
  • 10,000-50,000円(16,715)
  • 50,000-100,000円(419)
  • 100,000円以上(409)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
52,369件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属皮膜 抵抗器 0.5W 250Ω ±0.1% VISHAY金属皮膜 抵抗器 0.5W 250Ω ±0.1%VISHAY
599税込659
1個
当日出荷
Vishay RN65シリーズVishay RN65シリーズの金属皮膜抵抗器です。 0.5 W定格で高い信頼性及び最高品質を保証します。各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
仕様●抵抗:250Ω●定格電力:0.5W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:RN65●温度係数:±50ppm/℃●動作温度 Min:-65℃アズワン品番65-6918-49
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.25W 250Ω ±0.05%, PTF65250R00AYEK VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 0.25W 250Ω ±0.05%, PTF65250R00AYEKVISHAY
839税込923
1個
当日出荷
抵抗 = 250Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.05%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PTF65温度係数 = ±10ppm/℃動作温度 Min = -55℃PTF シリーズ - 0.125W-025W. Vishay PTF シリーズの金属皮膜抵抗器は、定格 0.125W-0.25 W で、高い信頼性と最高品質を誇ります。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 250Ω 5W ±1% VISHAYVishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 250Ω 5W ±1%VISHAY
569税込626
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 250Ω定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 x 22.23mm高さ = 22.23mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 2Ω 1W ±5% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 2Ω 1W ±5%VISHAY(2件のレビュー)
269税込296
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 2Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 1MΩ 1W ±5% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 1MΩ 1W ±5%VISHAY
279税込307
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 1MΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
(S1560)ELEMENT SET 日野自動車(S1560)ELEMENT SET日野自動車(5件のレビュー)
1,115税込1,227
1個
当日出荷から12日以内出荷
(S0445)BULB 24V-21/5W 日野自動車(S0445)BULB 24V-21/5W日野自動車
400税込440
1個
当日出荷
Vishay ショットキーバリアダイオード, 5A, 100V, 2-Pin DO-201AD VISHAYVishay ショットキーバリアダイオード, 5A, 100V, 2-Pin DO-201ADVISHAY
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 800mV長さ = 9.5mm直径 = 5.3mm動作温度 Min = -55 ℃高性能ショットキー整流器、4 → 9 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 6A, 600V, 2-Pin P600 VISHAYVishay 整流ダイオード, 6A, 600V, 2-Pin P600VISHAY
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = P600ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V長さ = 9.1mmピーク逆回復時間 = 2.5μs直径 = 9.1mm寸法 = 9.1 (Dia.) x 9.1mm標準回復整流器、2 → 10 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 汎用 整流ダイオード, 3A, 1000V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1.2V VISHAYVishay 汎用 整流ダイオード, 3A, 1000V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1.2VVISHAY
579税込637
1袋(10個)
当日出荷
実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-201AD最大連続 順方向電流 3Aピーク逆繰返し電圧 1000Vダイオード構成 シングル整流タイプ 汎用ダイオードタイプ 整流器ピン数 2最大順方向降下電圧 1.2V1チップ当たりのエレメント数 1ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション直径 5.3mmピーク非繰返し順方向サージ電流 200AVishay 1N5400-1N5408汎用プラスチック整流器. Vishayの1N5400-1N5408は、汎用整流器のシリーズです。成形エポキシボディを備えたこのシリーズの整流器は、DO-201ADパッケージサイズです。. 特長:. 高い前向きサージを管理できます。 このデバイスは、低い順方向電圧降下を特長としています。 低アース漏洩電流 +245 ℃で最大10秒間はんだ付けを行います。 難燃性: IEC92.1 UL94VO >; 標準回復時間: 500 ns 広い動作温度範囲: -50 +150 つや消しスズめっきリード、J-STD-002とJESDに準拠のはんだ付け性 カラーバンドでカソード端を表示. 用途:. Vishay AS1Fx 標準アバランシェ表面実装整流器は、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの汎用的な整流に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
(SO445)BULB 24V-21W 日野自動車(SO445)BULB 24V-21W日野自動車
300税込330
1個
当日出荷
Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 600V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1.1V VISHAYVishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 600V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1.1VVISHAY
219税込241
1袋(10個)
当日出荷
実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-204AL最大連続 順方向電流 1Aピーク逆繰返し電圧 600Vシリーズ 1N4005整流タイプ 汎用ダイオードタイプ 整流器ピン数 2最大順方向降下電圧 1.1V1チップ当たりのエレメント数 1ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション直径 2.7mmピーク非繰返し順方向サージ電流 45AVishay 1N4001-1N4007汎用プラスチック整流器. Vishay 1N4001 1N4007 シリーズの1 A整流ダイオードは、汎用用途向けに設計されています。これらの製品は、25.4 mmスズめっきリード付きのDO-204AL (DO-41)プラスチックパッケージに収められています。 特長: 低順方向電圧降下 低漏洩電流 高順方向サージ機能 何に使用しますか? 1N4001 1N4007シリーズは、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの整流に最適です。汎用用途向けに設計されているため、さまざまな可能性があります。 動作時のジャンクション温度 -50 +150℃ 種類(ピーク繰り返し逆電圧あり): 1N4001-50 1N4002 100 1N4003-200 1N4004-400 1N4005 600 1N4006-800 1N4007-1000 V
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 RN60シリーズ 1kΩ 0.25W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 RN60シリーズ 1kΩ 0.25W ±1%VISHAY(1件のレビュー)
91税込100
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = RN60ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = B14寸法 = 3.68 (Dia.) x 10.8mm長さ = 10.8mm直径 = 3.68mm最小温度係数 = -100ppm/℃RNシリーズ(0.125 → 0.5 W). Vishay RNシリーズの金属皮膜抵抗器です。 0.125 → 1 Wの定格で高い信頼性及び最高品質を保証します。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
(SZ430)WASHER、SOFT 日野自動車(SZ430)WASHER、SOFT日野自動車
144税込158
1個
当日出荷から9日以内出荷
Switching Diode, 100V, 500mA, 4ns VISHAYSwitching Diode, 100V, 500mA, 4nsVISHAY
899税込989
1袋(200個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
仕様スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
(S2340)ELEMENT SET 日野自動車(S2340)ELEMENT SET日野自動車
485税込534
1個
当日出荷から8日以内出荷
Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 500Ω 3W ±1% VISHAYVishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 500Ω 3W ±1%VISHAY(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 500Ω定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.75 x 14.22mm高さ = 14.22mm直径 = 4.75mm最小温度係数 = -20ppm/℃Vishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 10kΩ 0.4W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 10kΩ 0.4W ±1%VISHAY
449税込494
1袋(25個)
当日出荷
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
整流ダイオード P600シリーズ VISHAY整流ダイオード P600シリーズVISHAY(1件のレビュー)
889税込978
1袋(5個)
当日出荷
Vishay P600シリーズは、P600エポキシパッケージの汎用プラスチック整流器シリーズです。 これらの製品は、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの汎用的な整流向けに設計されています。
用途電源の汎用整流に適しています。実装タイプスルーホール最大連続順方向電流(A)6ピーク逆繰返し電圧(V)800ダイオード(構成)シングル、(タイプ)シリコンジャンクション整流方式スイッチングピン数(ピン)2最大順方向降下電圧(V)1.31チップ当たりのエレメント数1ピーク逆回復時間(μs)2.5直径(mm)9.1ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)400
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 10MΩ 0.6W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 10MΩ 0.6W ±1%VISHAY
599税込659
1袋(50個)
当日出荷
仕様抵抗 = 10MΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 kΩ → 1.0 MΩ). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
一般整流用ダイオード 200V/1.5A、SOD57 VISHAY一般整流用ダイオード 200V/1.5A、SOD57VISHAY
119税込131
1個
当日出荷
200V/1.5A定格の一般整流用ダイオードです。※生産中止になった日立製のパワーダイオードV03C、V06Cのメーカー推奨代替品です。
仕様●VR:200V●IF:1.5A●trr:4μs●パッケージ:SOD-57(テープカット品)アズワン品番67-0396-43
Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 50V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1.1V VISHAYVishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 50V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1.1VVISHAY
199税込219
1袋(10個)
当日出荷
実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-204AL最大連続 順方向電流 1Aピーク逆繰返し電圧 50Vシリーズ 1N4001整流タイプ 汎用ダイオードタイプ 整流器ピン数 2最大順方向降下電圧 1.1V1チップ当たりのエレメント数 1ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション直径 2.7mmピーク非繰返し順方向サージ電流 45AVishay 1N4001-1N4007汎用プラスチック整流器. Vishay 1N4001 1N4007 シリーズの1 A整流ダイオードは、汎用用途向けに設計されています。これらの製品は、25.4 mmスズめっきリード付きのDO-204AL (DO-41)プラスチックパッケージに収められています。 特長: 低順方向電圧降下 低漏洩電流 高順方向サージ機能 何に使用しますか? 1N4001 1N4007シリーズは、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの整流に最適です。汎用用途向けに設計されているため、さまざまな可能性があります。 動作時のジャンクション温度 -50 +150℃ 種類(ピーク繰り返し逆電圧あり): 1N4001-50 1N4002 100 1N4003-200 1N4004-400 1N4005 600 1N4006-800 1N4007-1000 V
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS25シリーズ 10MΩ 0.6W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MRS25シリーズ 10MΩ 0.6W ±1%VISHAY
459税込505
1袋(25個)
当日出荷
仕様抵抗 = 10MΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS25ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6W MRS25シリーズ(100 kΩ → 10 MΩ). 業務用薄膜リード付き抵抗器、MRS25 低ノイズ 鉛フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
(SZ980)BULB 日野自動車(SZ980)BULB日野自動車(2件のレビュー)
197税込217
1個
当日出荷から7日以内出荷
Vishay 汎用 整流ダイオード, 3A, 100V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1.2V VISHAYVishay 汎用 整流ダイオード, 3A, 100V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1.2VVISHAY
449税込494
1袋(10個)
当日出荷
実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-201AD最大連続 順方向電流 3Aピーク逆繰返し電圧 100Vダイオード構成 シングル整流タイプ 汎用ダイオードタイプ 整流器ピン数 2最大順方向降下電圧 1.2V1チップ当たりのエレメント数 1ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション直径 5.3mmピーク非繰返し順方向サージ電流 200AVishay 1N5400-1N5408汎用プラスチック整流器. Vishayの1N5400-1N5408は、汎用整流器のシリーズです。成形エポキシボディを備えたこのシリーズの整流器は、DO-201ADパッケージサイズです。. 特長:. 高い前向きサージを管理できます。 このデバイスは、低い順方向電圧降下を特長としています。 低アース漏洩電流 +245 ℃で最大10秒間はんだ付けを行います。 難燃性: IEC92.1 UL94VO >; 標準回復時間: 500 ns 広い動作温度範囲: -50 +150 つや消しスズめっきリード、J-STD-002とJESDに準拠のはんだ付け性 カラーバンドでカソード端を表示. 用途:. Vishay AS1Fx 標準アバランシェ表面実装整流器は、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの汎用的な整流に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズVISHAY
229税込252
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
直径(Φmm)2.5シリーズMBB0207定格電力(W)0.6許容差±1%終端スタイルアキシャル温度係数(ppm/℃)±50
Vishay 整流ダイオード, 絶縁型, 160A, 600V, 4-Pin SOT-227 VISHAYVishay 整流ダイオード, 絶縁型, 160A, 600V, 4-Pin SOT-227VISHAY
3,598税込3,958
1個
当日出荷
仕様ダイオード構成 = 絶縁型1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = SOT-227ダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 4最大順方向降下電圧 = 1.66V長さ = 38.3mm幅 = 25.7mm高さ = 12.3mmピーク逆回復時間 = 210nsピーク逆電流 = 100μA超高速回復整流器(16 → 330 A)、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 1MΩ 2W ±5% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 1MΩ 2W ±5%VISHAY(1件のレビュー)
359税込395
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 1MΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 1MΩ 0.4W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 1MΩ 0.4W ±1%VISHAY
449税込494
1袋(25個)
当日出荷
仕様抵抗 = 1MΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 100kΩ 0.4W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 100kΩ 0.4W ±1%VISHAY
449税込494
1袋(25個)
当日出荷
仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
(S9007)SPRING 日野自動車(S9007)SPRING日野自動車
170税込187
1個
当日出荷から10日以内出荷
(S8535)JOINT、WASHER 日野自動車(S8535)JOINT、WASHER日野自動車
649税込714
1個
当日出荷から10日以内出荷
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 20kΩ 0.4W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 20kΩ 0.4W ±1%VISHAY
399税込439
1袋(25個)
当日出荷
仕様抵抗 = 20kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
(S0445)BULB 24V-12W 日野自動車(S0445)BULB 24V-12W日野自動車
220税込242
1個
当日出荷から12日以内出荷
Vishay 巻線 抵抗器 3W 250Ω ±1%, RS02B250R0FE12 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 3W 250Ω ±1%, RS02B250R0FE12VISHAY
359税込395
1個
欠品中
抵抗 = 250Ω定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RS温度係数 = ±20ppm/℃動作温度 Min = -65℃Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性
抵抗値250ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 RN65シリーズ 20kΩ 0.5W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 RN65シリーズ 20kΩ 0.5W ±1%VISHAY
91税込100
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 20kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = RN65ケーススタイル = メタル温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.57 (Dia.) x 14.27mm長さ = 14.27mm直径 = 4.57mm最小動作温度 = -65℃Vishay RN65シリーズ. Vishay RN65シリーズの金属皮膜抵抗器です。 0.5 W定格で高い信頼性及び最高品質を保証します。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
Vishay ショットキーバリアダイオード, 1A, 100V, 2-Pin DO-204AL VISHAYVishay ショットキーバリアダイオード, 1A, 100V, 2-Pin DO-204ALVISHAY
529税込582
1袋(10個)
当日出荷
仕様最大連続 順方向電流 = 1A1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-204ALダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 620mV長さ = 5.2mm直径 = 2.7mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A高性能ショットキー整流器、1 → 1.5 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductorのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 1000V, 4-Pin GBPC VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 1000V, 4-Pin GBPCVISHAY(2件のレビュー)
899税込989
1個
欠品中
仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 25Aピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = スクリュー マウントパッケージタイプ = GBPCピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 28.8mm高さ = 7.62mmUL E54214. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC25シリーズ、Vishay Semiconductor. 高電流: 25 A 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ ガラス不動態化チップジャンクション 低熱抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 4.7kΩ 0.6W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 4.7kΩ 0.6W ±1%VISHAY
509税込560
1袋(50個)
当日出荷
仕様抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最大温度係数 = +50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 kΩ → 1.0 MΩ). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
...