カテゴリ

  • 制御機器(37)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(21)
  • 理研計器(1,855)
  • RS PRO(1,305)
  • フエニックス・コンタクト(520)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(372)
  • 鹿島化学金属(UKB)(304)
  • 山金工業(249)
  • WEIDMULLER(236)
  • HUBER & SUHNER(218)
  • 大栄電線工業(212)
  • PISCO(ピスコ)(207)
  • SIEMENS(192)
  • NB(日本ベアリング)(190)
  • サンワサプライ(179)
  • エスコ(175)
  • StarTech.com(143)
  • 東京電線工業(138)
  • Alpha Wire(135)
  • Panasonic(パナソニック)(128)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(109)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「導体」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay セラミックコンデンサ F シリーズ 1nF 2kV dc F102K43Y5RP6UK5R VISHAYVishay セラミックコンデンサ F シリーズ 1nF 2kV dc F102K43Y5RP6UK5RVISHAY
1,398税込1,538
1袋(25個)
翌々日出荷
静電容量 = 1nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = Y5R直径 = 11mm長さ = 11mm奥行き = 5mm温度係数 = ±15%抑制クラス = Class IIコンデンサファミリ = 単層℃電源回路のサプレッションには不適、X及びYサプレッションコンデンサのセクションを参照. クラス2 Y5Rコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト、及びスナバー回路用のセラミッククラス2コンデンサY5R誘導体です。. 特長. 高い信頼性 低損失 小型で高容量 キンクリード. 用途. 低損失で体積あたりの静電容量が大きくなければならない、SMPS回路、HFバラスト回路、スナバー回路、高電圧回路などの電子回路で使用されるコンデンサです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 回復整流器 整流ダイオード, 40A, 100V パネルマウント, 2-Pin D-55 シリコンジャンクション 1.3V VISHAYVishay 回復整流器 整流ダイオード, 40A, 100V パネルマウント, 2-Pin D-55 シリコンジャンクション 1.3VVISHAY
3,998税込4,398
1個
欠品中
実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = D-55最大連続 順方向電流 = 40Aピーク逆繰返し電圧 = 100Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = 回復整流器ダイオードタイプ = 整流器ピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600AVishay シリコンジャンクションダイオード VS-T40HF .. 、 VS-T70HF .. 、 VS-T85HF .. 、 VS-T110HF .. このシリーズの T モジュールでは、標準の回復用パワー整流ダイオードが使用されています。半導体は金属ベースから電気的に絶縁されているため、共通のヒートシンクとコンパクトなアセンブリを作成できます。主な用途には、電源、バッテリ充電、溶接機、モータ制御、一般的な産業用電流整流などがあります。 特長 電気的に絶縁されたベースプレート 最大 1200 個の VRRM を入力します 絶縁電圧: 3500 Vrms 機械設計の簡素化、 Rapid Assembly 高サージ機能 大きな沿面距離 UL E78996 認定 RoHS 指令 2002/95/EC に準拠 工業レベルの設計と認定を受けている
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ F シリーズ 1nF 1kV dc F102K39Y5RN6UK5R VISHAYVishay セラミックコンデンサ F シリーズ 1nF 1kV dc F102K39Y5RN6UK5RVISHAY
939税込1,033
1袋(25個)
翌々日出荷
静電容量 = 1nF電圧 = 1kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = Y5R直径 = 10mm長さ = 10mm奥行き = 4.5mm温度係数 = ±15%抑制クラス = Class II末端仕様 = ラジアル℃電源回路のサプレッションには不適、X及びYサプレッションコンデンサのセクションを参照. クラス2 Y5Rコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト、及びスナバー回路用のセラミッククラス2コンデンサY5R誘導体です。. 特長. 高い信頼性 低損失 小型で高容量 キンクリード. 用途. 低損失で体積あたりの静電容量が大きくなければならない、SMPS回路、HFバラスト回路、スナバー回路、高電圧回路などの電子回路で使用されるコンデンサです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ F シリーズ 470pF 2kV dc F471K33Y5RP6UK5R VISHAYVishay セラミックコンデンサ F シリーズ 470pF 2kV dc F471K33Y5RP6UK5RVISHAY
739税込813
1袋(25個)
翌々日出荷
静電容量 = 470pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = Y5R直径 = 8.5mm長さ = 8.5mm奥行き = 5mm温度係数 = ±15%抑制クラス = Class IIコンデンサファミリ = 単層℃電源回路のサプレッションには不適、X及びYサプレッションコンデンサのセクションを参照. クラス2 Y5Rコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト、及びスナバー回路用のセラミッククラス2コンデンサY5R誘導体です。. 特長. 高い信頼性 低損失 小型で高容量 キンクリード. 用途. 低損失で体積あたりの静電容量が大きくなければならない、SMPS回路、HFバラスト回路、スナバー回路、高電圧回路などの電子回路で使用されるコンデンサです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フィルムコンデンサ,440V ac,47nF,±20% VISHAYVishay フィルムコンデンサ,440V ac,47nF,±20%VISHAY
49,980税込54,978
1箱(750個)
7日以内出荷
静電容量 = 47nF電圧 = 440V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = MKP 338リード間隔 = 15mm長さ = 17.5mm奥行き = 7mm高さ = 13.5mm寸法 = 17.5 x 7 x 13.5mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -55℃配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. CSA、UL認定. シリーズ338 → 440 Vac. 自己修復 誘導体: ポリエステル(MKP) プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシシーリング樹脂、難燃性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 5A, 100V 表面実装, 3-Pin TO-277A ショットキーバリア 880mV VISHAYVishay 整流ダイオード, 5A, 100V 表面実装, 3-Pin TO-277A ショットキーバリア 880mVVISHAY
44,980税込49,478
1セット(1500個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TO-277A最大連続 順方向電流 = 5Aピーク逆繰返し電圧 = 100Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 880mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 150AVishay Semiconductor 高性能ショットキー整流器 4A-9A. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に高速です。ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 8A, 30V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキーバリア VISHAYVishay 整流ダイオード, 8A, 30V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキーバリアVISHAY
83,980税込92,378
1セット(850個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大連続 順方向電流 = 8Aピーク逆繰返し電圧 = 30Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 21チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 150AVishay Semiconductor 高性能ショットキー整流器 4A-9A. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に高速です。ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 200mA, 40V 表面実装, 2-Pin Quadro Melf ショットキー VISHAYVishay 整流ダイオード, 200mA, 40V 表面実装, 2-Pin Quadro Melf ショットキーVISHAY
669税込736
1袋(25個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = Quadro Melf最大連続 順方向電流 = 200mAピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 21チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーピーク逆回復時間 = 10nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 15A小信号ショットキーダイオード、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 200mA, 40V 表面実装, 2-Pin MiniMELF ショットキー VISHAYVishay 整流ダイオード, 200mA, 40V 表面実装, 2-Pin MiniMELF ショットキーVISHAY
29,980税込32,978
1セット(2500個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = MiniMELF最大連続 順方向電流 = 200mAピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 21チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーピーク逆回復時間 = 10nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 15A小信号ショットキーダイオード、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒートシンク 長さ:1.6mm 幅:3.2mm 高さ:0.8mm 1セット 1000個入 VISHAYヒートシンク 長さ:1.6mm 幅:3.2mm 高さ:0.8mm 1セット 1000個入VISHAY
129,800税込142,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
Vishay THJP 表面実装チップは、デバイスの電気的絶縁を維持しながら、アース面又はヒートシンクへの導電経路を電気的に絶縁するように設計されています。SnPb と鉛フリーの両ラップアラウンド終端スタイルには、窒化アルミニウム基板が使用されています。静電容量が小さいため、高周波や熱しごの用途に最適です。カスタムサイズを用意電気的に絶縁された熱伝導体 高熱伝導性 AlN 基材( 170 W/mK ) 電気的絶縁終端(> 999 M Ω ) 低静電容量 SnPb 又は鉛( Pb )フリーラップ終端品があります
仕様●入数:1リール(1000個入り)●長さ:1.6mm●幅:3.2mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 3.2 x 0.8mm●熱抵抗:4℃/W●取り付け:ソルダー●コード番号:230-1347アズワン品番65-8065-60
Vishay フィルムコンデンサ,440V ac,100nF,±20% VISHAYVishay フィルムコンデンサ,440V ac,100nF,±20%VISHAY
41,980税込46,178
1箱(500個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 440V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = MKP 338リード間隔 = 15mm長さ = 17.5mm奥行き = 10mm高さ = 16.5mm寸法 = 17.5 x 10 x 16.5mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mm配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. CSA、UL認定. シリーズ338 → 440 Vac. 自己修復 誘導体: ポリエステル(MKP) プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシシーリング樹脂、難燃性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フィルムコンデンサ,440V ac,1μF,±20% VISHAYVishay フィルムコンデンサ,440V ac,1μF,±20%VISHAY
3,298税込3,628
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 1μF電圧 = 440V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = MKP 338リード間隔 = 27.5mm長さ = 31mm奥行き = 21mm高さ = 31mm寸法 = 31 x 21 x 31mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -55℃配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. CSA、UL認定. シリーズ338 → 440 Vac. 自己修復 誘導体: ポリエステル(MKP) プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシシーリング樹脂、難燃性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 回復整流器 整流ダイオード, 70A, 400V パネルマウント, 2-Pin Tモジュール シリコンジャンクション 1.35V VISHAYVishay 回復整流器 整流ダイオード, 70A, 400V パネルマウント, 2-Pin Tモジュール シリコンジャンクション 1.35VVISHAY
33,980税込37,378
1箱(10個)
7日以内出荷
実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = Tモジュール最大連続 順方向電流 = 70Aピーク逆繰返し電圧 = 400Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = 回復整流器ダイオードタイプ = 整流器ピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.35V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1.3kAVishay シリコンジャンクションダイオード VS-T40HF .. 、 VS-T70HF .. 、 VS-T85HF .. 、 VS-T110HF .. このシリーズの T モジュールでは、標準の回復用パワー整流ダイオードが使用されています。半導体は金属ベースから電気的に絶縁されているため、共通のヒートシンクとコンパクトなアセンブリを作成できます。主な用途には、電源、バッテリ充電、溶接機、モータ制御、一般的な産業用電流整流などがあります。 特長 電気的に絶縁されたベースプレート 最大 1200 個の VRRM を入力します 絶縁電圧: 3500 Vrms 機械設計の簡素化、 Rapid Assembly 高サージ機能 大きな沿面距離 UL E78996 認定 RoHS 指令 2002/95/EC に準拠 工業レベルの設計と認定を受けている
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 10A, 100V スルーホール, 2-Pin TO-220F ショットキーバリア 770mV VISHAYVishay 整流ダイオード, 10A, 100V スルーホール, 2-Pin TO-220F ショットキーバリア 770mVVISHAY
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220F最大連続 順方向電流 = 10Aピーク逆繰返し電圧 = 100Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 770mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 250A高性能ショットキー整流器、10 → 15 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリア VISHAYVishay 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリアVISHAY
26,980税込29,678
1セット(3000個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323最大連続 順方向電流 = 200mAピーク逆繰返し電圧 = 30Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 21チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク逆回復時間 = 5nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600mA小信号ショットキーダイオード、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 5A, 60V スルーホール, 2-Pin DO-201AD ショットキーバリア VISHAYVishay 整流ダイオード, 5A, 60V スルーホール, 2-Pin DO-201AD ショットキーバリアVISHAY
129,800税込142,780
1セット(1400個)
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201AD最大連続 順方向電流 = 5Aピーク逆繰返し電圧 = 60Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 21チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア直径 = 5.3mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 220AVishay Semiconductor 高性能ショットキー整流器 4A-9A. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に高速です。ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, コモンカソード, 8A, 60V 表面実装, 3-Pin TO-277A ショットキー VISHAYVishay 整流ダイオード, コモンカソード, 8A, 60V 表面実装, 3-Pin TO-277A ショットキーVISHAY
56,980税込62,678
1セット(1500個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TO-277A最大連続 順方向電流 = 8Aピーク逆繰返し電圧 = 60Vダイオード構成 = コモンカソード整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 2ダイオードテクノロジー = ショットキーピーク非繰返し順方向サージ電流 = 120AVishay Semiconductor 高性能ショットキー整流器 4A-9A. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に高速です。ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 1.5A, 45V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリア 500mV VISHAYVishay 整流ダイオード, 1.5A, 45V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリア 500mVVISHAY
529税込582
1袋(20個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大連続 順方向電流 = 1.5Aピーク逆繰返し電圧 = 45Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 500mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 40AVishay Semiconductor 高性能ショットキーダイオード. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に高速です。ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。 Vishayの高性能ショットキーダイオードは、1 → 175 Aの正方向定格電流、15 → 150 Vの定格電圧を持っています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒートシンク 長さ:3.2mm 幅:6.4mm 高さ:0.8mm 1セット 5個入 VISHAYヒートシンク 長さ:3.2mm 幅:6.4mm 高さ:0.8mm 1セット 5個入VISHAY
1,798税込1,978
1セット(5個)
7日以内出荷
Vishay THJP 表面実装チップは、デバイスの電気的絶縁を維持しながら、アース面又はヒートシンクへの導電経路を電気的に絶縁するように設計されています。SnPb と鉛フリーの両ラップアラウンド終端スタイルには、窒化アルミニウム基板が使用されています。静電容量が小さいため、高周波や熱しごの用途に最適です。カスタムサイズを用意電気的に絶縁された熱伝導体 高熱伝導性 AlN 基材( 170 W/mK ) 電気的絶縁終端(> 999 M Ω ) 低静電容量 SnPb 又は鉛( Pb )フリーラップ終端品があります
仕様●入数:1テープ(5個入り)●長さ:3.2mm●幅:6.4mm●高さ:0.8mm●寸法:3.2 x 6.4 x 0.8mm●熱抵抗:4℃/W●取り付け:ソルダー●コード番号:230-1356アズワン品番65-8065-99
Vishay セラミックコンデンサ F シリーズ 470pF 1kV dc F471K29Y5RN6UK5R VISHAYVishay セラミックコンデンサ F シリーズ 470pF 1kV dc F471K29Y5RN6UK5RVISHAY
13,980税込15,378
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 470pF電圧 = 1kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = Y5R直径 = 7.5mm長さ = 7.5mm奥行き = 4.5mm温度係数 = ±15%抑制クラス = Class II末端仕様 = ラジアル℃電源回路のサプレッションには不適、X及びYサプレッションコンデンサのセクションを参照. クラス2 Y5Rコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト、及びスナバー回路用のセラミッククラス2コンデンサY5R誘導体です。. 特長. 高い信頼性 低損失 小型で高容量 キンクリード. 用途. 低損失で体積あたりの静電容量が大きくなければならない、SMPS回路、HFバラスト回路、スナバー回路、高電圧回路などの電子回路で使用されるコンデンサです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ F シリーズ 4.7nF 1kV dc F472K75Y5RN83K0R VISHAYVishay セラミックコンデンサ F シリーズ 4.7nF 1kV dc F472K75Y5RN83K0RVISHAY
19,980税込21,978
1袋(500個)
7日以内出荷
静電容量 = 4.7nF電圧 = 1kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = Y5R直径 = 19mm長さ = 19mm奥行き = 4.5mm温度係数 = ±15%抑制クラス = Class II末端仕様 = ラジアル℃電源回路のサプレッションには不適、X及びYサプレッションコンデンサのセクションを参照. クラス2 Y5Rコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト、及びスナバー回路用のセラミッククラス2コンデンサY5R誘導体です。. 特長. 高い信頼性 低損失 小型で高容量 キンクリード. 用途. 低損失で体積あたりの静電容量が大きくなければならない、SMPS回路、HFバラスト回路、スナバー回路、高電圧回路などの電子回路で使用されるコンデンサです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フィルムコンデンサ,440V ac,220nF,±20% VISHAYVishay フィルムコンデンサ,440V ac,220nF,±20%VISHAY
19,980税込21,978
1箱(200個)
7日以内出荷
静電容量 = 220nF電圧 = 440V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = MKP 338リード間隔 = 22.5mm長さ = 26mm奥行き = 10mm高さ = 19.5mm寸法 = 26 x 10 x 19.5mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mm配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. CSA、UL認定. シリーズ338 → 440 Vac. 自己修復 誘導体: ポリエステル(MKP) プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシシーリング樹脂、難燃性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 150mA, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-123 ショットキー VISHAYVishay 整流ダイオード, 150mA, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-123 ショットキーVISHAY
29,980税込32,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-123最大連続 順方向電流 = 150mAピーク逆繰返し電圧 = 100Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 21チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーピーク非繰返し順方向サージ電流 = 750mA小信号ショットキーダイオード、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 4A, 30V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキー VISHAYVishay 整流ダイオード, 4A, 30V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキーVISHAY
33,980税込37,378
1セット(750個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大連続 順方向電流 = 4Aピーク逆繰返し電圧 = 30Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 21チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100AVishay Semiconductor 高性能ショットキー整流器 4A-9A. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に高速です。ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 30mA, 40V 表面実装, 2-Pin MicroMELF ショットキー 1V VISHAYVishay 整流ダイオード, 30mA, 40V 表面実装, 2-Pin MicroMELF ショットキー 1VVISHAY
3,698税込4,068
1セット(250個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = MicroMELF最大連続 順方向電流 = 30mAピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500mA小信号ショットキーダイオード、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 5A, 60V 表面実装, 3-Pin TO-277A ショットキーバリア 690mV VISHAYVishay 整流ダイオード, 5A, 60V 表面実装, 3-Pin TO-277A ショットキーバリア 690mVVISHAY
45,980税込50,578
1セット(1500個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TO-277A最大連続 順方向電流 = 5Aピーク逆繰返し電圧 = 60Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 690mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 150AVishay Semiconductor 高性能ショットキー整流器 4A-9A. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に高速です。ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 4A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキー 490mV VISHAYVishay 整流ダイオード, 4A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキー 490mVVISHAY
559税込615
1袋(10個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大連続 順方向電流 = 4Aピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 490mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーピーク逆回復時間 = 10nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100AVishay Semiconductor 高性能ショットキー整流器 4A-9A. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に高速です。ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 10A, 100V 表面実装, 3-Pin TO-277A ショットキーバリア 880mV VISHAYVishay 整流ダイオード, 10A, 100V 表面実装, 3-Pin TO-277A ショットキーバリア 880mVVISHAY
64,980税込71,478
1セット(1500個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TO-277A最大連続 順方向電流 = 10Aピーク逆繰返し電圧 = 100Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 880mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 200A高性能ショットキー整流器、10 → 15 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サーミスタ PTC, 25Ω VISHAYVishay サーミスタ PTC, 25ΩVISHAY
599税込659
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズ = PTCCL温度係数のタイプ = PTC抵抗@ 25℃ = 25Ω許容差 = ±20%長さ = 20.5mm奥行き = 4mm高さ = 10mm動作温度 Min = -40℃サーミスタ PTC シリーズ 660 、 661 、 662. PTC は、ゼロ損失時に抵抗が特定の範囲内の温度に比例して増加する半導体抵抗器です。 温度変化は、ジュール効果、周囲温度の変動、または 2 つの組み合わせによって得られます。 用途:電流、保護、センサの安定化
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ F シリーズ 330pF 1kV dc F331K29Y5RN6UK5R VISHAYVishay セラミックコンデンサ F シリーズ 330pF 1kV dc F331K29Y5RN6UK5RVISHAY
14,980税込16,478
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 330pF電圧 = 1kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = Y5R直径 = 7.5mm長さ = 7.5mm奥行き = 4.5mm温度係数 = ±15%抑制クラス = Class II末端仕様 = ラジアル℃電源回路のサプレッションには不適、X及びYサプレッションコンデンサのセクションを参照. クラス2 Y5Rコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト、及びスナバー回路用のセラミッククラス2コンデンサY5R誘導体です。. 特長. 高い信頼性 低損失 小型で高容量 キンクリード. 用途. 低損失で体積あたりの静電容量が大きくなければならない、SMPS回路、HFバラスト回路、スナバー回路、高電圧回路などの電子回路で使用されるコンデンサです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 8A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキーバリア 440mV VISHAYVishay 整流ダイオード, 8A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキーバリア 440mVVISHAY
96,980税込106,678
1セット(850個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大連続 順方向電流 = 8Aピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 440mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 150AVishay Semiconductor 高性能ショットキー整流器 4A-9A. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に高速です。ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 10A, 60V 表面実装, 3-Pin TO-277A ショットキーバリア 670mV VISHAYVishay 整流ダイオード, 10A, 60V 表面実装, 3-Pin TO-277A ショットキーバリア 670mVVISHAY
74,980税込82,478
1セット(1500個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TO-277A最大連続 順方向電流 = 10Aピーク逆繰返し電圧 = 60Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 670mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 280A高性能ショットキー整流器、10 → 15 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, シリーズ, 200mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリア 800mV VISHAYVishay 整流ダイオード, シリーズ, 200mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリア 800mVVISHAY
16,980税込18,678
1セット(3000個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大連続 順方向電流 = 200mAピーク逆繰返し電圧 = 30Vダイオード構成 = シリーズ整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 800mV1チップ当たりのエレメント数 = 2ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク逆回復時間 = 5nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600mA小信号ショットキーダイオード、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 8A, 20V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキーバリア 470mV VISHAYVishay 整流ダイオード, 8A, 20V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキーバリア 470mVVISHAY
79,980税込87,978
1セット(850個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大連続 順方向電流 = 8Aピーク逆繰返し電圧 = 20Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 470mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 150AVishay Semiconductor 高性能ショットキー整流器 4A-9A. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に高速です。ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 8A, 100V 表面実装, 3-Pin TO-277A ショットキー 900mV VISHAYVishay 整流ダイオード, 8A, 100V 表面実装, 3-Pin TO-277A ショットキー 900mVVISHAY
45,980税込50,578
1セット(1500個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TO-277A最大連続 順方向電流 = 8Aピーク逆繰返し電圧 = 100Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 900mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーピーク非繰返し順方向サージ電流 = 150AVishay Semiconductor 高性能ショットキー整流器 4A-9A. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に高速です。ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, コモンカソード, 400A, 100V 表面実装, 3-Pin TO-244 ショットキー 840mV VISHAYVishay 整流ダイオード, コモンカソード, 400A, 100V 表面実装, 3-Pin TO-244 ショットキー 840mVVISHAY
99,980税込109,978
1セット(10個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TO-244最大連続 順方向電流 = 400Aピーク逆繰返し電圧 = 100Vダイオード構成 = コモンカソード整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 840mV1チップ当たりのエレメント数 = 2ダイオードテクノロジー = ショットキーピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25.5kAVishay Semiconductor 高性能ショットキー整流器 50 → 400 A. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に高速です。ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。. 低順方向電圧降下 低熱抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒートシンク 長さ:6.4mm 幅:3.2mm 高さ:0.8mm 1セット 5個入 VISHAYヒートシンク 長さ:6.4mm 幅:3.2mm 高さ:0.8mm 1セット 5個入VISHAY
1,698税込1,868
1セット(5個)
7日以内出荷
Vishay THJP 表面実装チップは、デバイスの電気的絶縁を維持しながら、アース面又はヒートシンクへの導電経路を電気的に絶縁するように設計されています。SnPb と鉛フリーの両ラップアラウンド終端スタイルには、窒化アルミニウム基板が使用されています。静電容量が小さいため、高周波や熱しごの用途に最適です。カスタムサイズを用意電気的に絶縁された熱伝導体 高熱伝導性 AlN 基材( 170 W/mK ) 電気的絶縁終端(> 999 M Ω ) 低静電容量 SnPb 又は鉛( Pb )フリーラップ終端品があります
仕様●入数:1テープ(5個入り)●長さ:6.4mm●幅:3.2mm●高さ:0.8mm●寸法:6.4 x 3.2 x 0.8mm●熱抵抗:15℃/W●取り付け:ソルダー●コード番号:230-1358アズワン品番65-8064-92