カテゴリ

  • 制御機器(194)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(3)
  • 日本モレックス(molex)(871)
  • WURTH ELEKTRONIK(601)
  • フエニックス・コンタクト(569)
  • RS PRO(512)
  • SMC(495)
  • エレコム(343)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(267)
  • STMicro(204)
  • Panasonic(パナソニック)(184)
  • onsemi(167)
  • KOA(160)
  • SIEMENS(152)
  • AMPHENOL(148)
  • SAMTEC(139)
  • KYOCERA AVX(135)
  • MICROCHIP(127)
  • JST(日本圧着端子製造)(124)
  • 大阪魂(123)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(190)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「袋 a2」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
194件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード, 2A, 50V, 2-Pin DO-15 VISHAY

    Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード, 2A, 50V, 2-Pin DO-15

    VISHAY
    499税込549
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 50V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.07V長さ = 7.6mm幅 = 3.6mm高さ = 3.6mmピーク逆回復時間 = 15ns動作温度 Min = -55 ℃超高速回復整流器(2 → 5 A)、Vishay Semiconductor. Vishay社の超高速整流器では、逆回復時間が15 nsと非常に短く、電圧レベルも1500 Vになります。 主な用途: 低周波のスイッチモード電源(SMPS)、インバータ、還流ダイオードなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ショットキーバリアダイオード, 2A, 40V, 2-Pin DO-204AC VISHAY

    Vishay ショットキーバリアダイオード, 2A, 40V, 2-Pin DO-204AC

    VISHAY
    1,298税込1,428
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 40V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-204ACダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 500mV長さ = 7.6mm直径 = 3.6mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 60A高性能ショットキー整流器、2 → 3 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductoのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,1μF,25V dc,3216-18,293D105X9025A2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,1μF,25V dc,3216-18,293D105X9025A2TE3

    VISHAY
    309税込340
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 1μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3216-18。等価直列抵抗 = 7.6Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.6mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm。シリーズ = 293D。動作温度 Max = +125℃。誘電正接 = 4%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,1μF,16V dc,3216-18,293D105X9016A2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,1μF,16V dc,3216-18,293D105X9016A2TE3

    VISHAY
    269税込296
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 1μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3216-18。等価直列抵抗 = 9.3Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.6mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm。シリーズ = 293D。動作温度 Max = +125℃。許容差(マイナス) = -10%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ショットキーバリアダイオード, 2A, 60V, 2-Pin DO-204AC VISHAY

    Vishay ショットキーバリアダイオード, 2A, 60V, 2-Pin DO-204AC

    VISHAY
    739税込813
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 60V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-204ACダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 680mV長さ = 7.6mm直径 = 3.6mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 60A高性能ショットキー整流器、2 → 3 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductoのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ショットキーバリアダイオード, 2A, 40V, 2-Pin DO-204AC VISHAY

    Vishay ショットキーバリアダイオード, 2A, 40V, 2-Pin DO-204AC

    VISHAY
    1,398税込1,538
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様最大連続 順方向電流 = 2A1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 40V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-204ACダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 500mV長さ = 7.6mm直径 = 3.6mm寸法 = 7.6 x 3.6mm高性能ショットキー整流器、2 → 3 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductoのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ショットキーバリアダイオード, 5A, 100V, 2-Pin DO-201AD VISHAY

    Vishay ショットキーバリアダイオード, 5A, 100V, 2-Pin DO-201AD

    VISHAY
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 800mV長さ = 9.5mm直径 = 5.3mm動作温度 Min = -55 ℃高性能ショットキー整流器、4 → 9 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流ダイオード, 6A, 600V, 2-Pin P600 VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, 6A, 600V, 2-Pin P600

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = P600ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V長さ = 9.1mmピーク逆回復時間 = 2.5μs直径 = 9.1mm寸法 = 9.1 (Dia.) x 9.1mm標準回復整流器、2 → 10 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流ダイオード, 1A, 1000V, 2-Pin MPG06 VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, 1A, 1000V, 2-Pin MPG06

    VISHAY
    2,898税込3,188
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = MPG06ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.1V長さ = 3.18mmピーク逆回復時間 = 600ns直径 = 2.54mm動作温度 Min = -55 ℃標準回復整流器、1 A、450 V超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流ダイオード, 3A, 1000V, 2-Pin SOD-64 VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, 3A, 1000V, 2-Pin SOD-64

    VISHAY
    539税込593
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = SOD-64ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 4mm幅 = 4.3mm高さ = 4.3mmピーク逆回復時間 = 250nsピーク逆電流 = 1μA高速回復整流器(1.4 A → 20 A)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 汎用 整流ダイオード, 3A, 1000V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1.2V VISHAY

    Vishay 汎用 整流ダイオード, 3A, 1000V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1.2V

    VISHAY
    689税込758
    1袋(10個)
    当日出荷
    実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-201AD。最大連続 順方向電流 3A。ピーク逆繰返し電圧 1000V。ダイオード構成 シングル。整流タイプ 汎用。ダイオードタイプ 整流器。ピン数 2。最大順方向降下電圧 1.2V。1チップ当たりのエレメント数 1。ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション。直径 5.3mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 200A。Vishay 1N5400-1N5408汎用プラスチック整流器. Vishayの1N5400-1N5408は、汎用整流器のシリーズです。成形エポキシボディを備えたこのシリーズの整流器は、DO-201ADパッケージサイズです。. 特長:. 高い前向きサージを管理できます。 このデバイスは、低い順方向電圧降下を特長としています。 低アース漏洩電流 +245 ℃で最大10秒間はんだ付けを行います。 難燃性: IEC92.1 UL94VO >; 標準回復時間: 500 ns 広い動作温度範囲: -50 +150 つや消しスズめっきリード、J-STD-002とJESDに準拠のはんだ付け性 カラーバンドでカソード端を表示. 用途:. Vishay AS1Fx 標準アバランシェ表面実装整流器は、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの汎用的な整流に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流ダイオード, 6A, 200V, 2-Pin P600 VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, 6A, 200V, 2-Pin P600

    VISHAY
    999税込1,099
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = P600ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V長さ = 9.1mm幅 = 9.1mm高さ = 9.1mmピーク逆回復時間 = 2.5μs動作温度 Max = +150 ℃標準回復整流器、2 → 10 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流ダイオード, 3A, 1650V, 2-Pin SOD-64 VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, 3A, 1650V, 2-Pin SOD-64

    VISHAY
    949税込1,044
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 1650V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = SOD-64ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.5V長さ = 4mm幅 = 4.3mm高さ = 4.3mmピーク逆回復時間 = 20μs動作温度 Max = +140 ℃標準回復整流器、2 → 10 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流ダイオード, 3A, 600V, 2-Pin DO-201AD VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, 3A, 600V, 2-Pin DO-201AD

    VISHAY
    1,898税込2,088
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.6V長さ = 9.5mmピーク逆回復時間 = 30ns直径 = 5.3mmピーク逆電流 = 20μA超高速回復整流器(2 → 5 A)、Vishay Semiconductor. Vishay社の超高速整流器では、逆回復時間が15 nsと非常に短く、電圧レベルも1500 Vになります。 主な用途: 低周波のスイッチモード電源(SMPS)、インバータ、還流ダイオードなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ショットキーバリアダイオード, 1A, 100V, 2-Pin DO-204AL VISHAY

    Vishay ショットキーバリアダイオード, 1A, 100V, 2-Pin DO-204AL

    VISHAY
    659税込725
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様最大連続 順方向電流 = 1A1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-204ALダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 620mV長さ = 5.2mm直径 = 2.7mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A高性能ショットキー整流器、1 → 1.5 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductorのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, IR + Visible Light 2ピン BPW85A VISHAY

    Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, IR + Visible Light 2ピン BPW85A

    VISHAY
    849税込934
    1袋(10個)
    当日出荷
    検出スペクトル = 赤外線, 可視光。標準降下時間 = 2.3μs。標準上昇時間 = 2μs。チャンネル数 = 1。最大暗電流 = 200nA。半値幅感度角度 = 50 °。極性 = NPN。ピン数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = 3 mm (T-1)。寸法 = 3.4 x 3.4 x 4.5mm。コレクター電流 = 50mA。感度スペクトルレンジ = 450 → 1080 nmnm。幅 = 3.4mm。BPW85シリーズフォトトランジスタ. Vishay Semiconductor BPW85シリーズのシリコンNPNフォトトランジスタファミリです。 これらはクリアレンズ付きの標準3 mm (T-1)プラスチックパッケージで提供されます。 BPW85及びIR フォトトランジスタは、可視光及び赤外線の放射を感知します。 BPW85シリーズには、BPW85、BPW85A、BPW85B、及びBPW85Cが含まれ、電子制御及び駆動回路用途の検出器に最適です。. BPW85フォトトランジスタの特長: 3 mm (T-1)パッケージ スルーホール取り付け 高感光性 高い放射感度 高速な応答時間 半輝度角度: 25 ° 動作温度範囲: -40 → +100 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 600V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1.1V VISHAY

    Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 600V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1.1V

    VISHAY
    169税込186
    1袋(10個)
    当日出荷
    実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-204AL。最大連続 順方向電流 1A。ピーク逆繰返し電圧 600V。シリーズ 1N4005。整流タイプ 汎用。ダイオードタイプ 整流器。ピン数 2。最大順方向降下電圧 1.1V。1チップ当たりのエレメント数 1。ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション。直径 2.7mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 45A。Vishay 1N4001-1N4007汎用プラスチック整流器. Vishay 1N4001 1N4007 シリーズの1 A整流ダイオードは、汎用用途向けに設計されています。これらの製品は、25.4 mmスズめっきリード付きのDO-204AL (DO-41)プラスチックパッケージに収められています。 特長: 低順方向電圧降下 低漏洩電流 高順方向サージ機能 何に使用しますか? 1N4001 1N4007シリーズは、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの整流に最適です。汎用用途向けに設計されているため、さまざまな可能性があります。 動作時のジャンクション温度 -50 +150℃ 種類(ピーク繰り返し逆電圧あり): 1N4001-50 1N4002 100 1N4003-200 1N4004-400 1N4005 600 1N4006-800 1N4007-1000 V
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 200V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1.1V VISHAY

    Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 200V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1.1V

    VISHAY(1件のレビュー)
    189税込208
    1袋(10個)
    欠品中
    実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-204AL。最大連続 順方向電流 1A。ピーク逆繰返し電圧 200V。シリーズ 1N4003。整流タイプ 汎用。ダイオードタイプ 整流器。ピン数 2。最大順方向降下電圧 1.1V。1チップ当たりのエレメント数 1。ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション。直径 2.7mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 45A。Vishay 1N4001-1N4007汎用プラスチック整流器. Vishay 1N4001 1N4007 シリーズの1 A整流ダイオードは、汎用用途向けに設計されています。これらの製品は、25.4 mmスズめっきリード付きのDO-204AL (DO-41)プラスチックパッケージに収められています。 特長: 低順方向電圧降下 低漏洩電流 高順方向サージ機能 何に使用しますか? 1N4001 1N4007シリーズは、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの整流に最適です。汎用用途向けに設計されているため、さまざまな可能性があります。 動作時のジャンクション温度 -50 +150℃ 種類(ピーク繰り返し逆電圧あり): 1N4001-50 1N4002 100 1N4003-200 1N4004-400 1N4005 600 1N4006-800 1N4007-1000 V
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 50V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1.1V VISHAY

    Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 50V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1.1V

    VISHAY
    169税込186
    1袋(10個)
    当日出荷
    実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-204AL。最大連続 順方向電流 1A。ピーク逆繰返し電圧 50V。シリーズ 1N4001。整流タイプ 汎用。ダイオードタイプ 整流器。ピン数 2。最大順方向降下電圧 1.1V。1チップ当たりのエレメント数 1。ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション。直径 2.7mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 45A。Vishay 1N4001-1N4007汎用プラスチック整流器. Vishay 1N4001 1N4007 シリーズの1 A整流ダイオードは、汎用用途向けに設計されています。これらの製品は、25.4 mmスズめっきリード付きのDO-204AL (DO-41)プラスチックパッケージに収められています。 特長: 低順方向電圧降下 低漏洩電流 高順方向サージ機能 何に使用しますか? 1N4001 1N4007シリーズは、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの整流に最適です。汎用用途向けに設計されているため、さまざまな可能性があります。 動作時のジャンクション温度 -50 +150℃ 種類(ピーク繰り返し逆電圧あり): 1N4001-50 1N4002 100 1N4003-200 1N4004-400 1N4005 600 1N4006-800 1N4007-1000 V
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 汎用 整流ダイオード, 3A, 100V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1.2V VISHAY

    Vishay 汎用 整流ダイオード, 3A, 100V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1.2V

    VISHAY
    429税込472
    1袋(10個)
    当日出荷
    実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-201AD。最大連続 順方向電流 3A。ピーク逆繰返し電圧 100V。ダイオード構成 シングル。整流タイプ 汎用。ダイオードタイプ 整流器。ピン数 2。最大順方向降下電圧 1.2V。1チップ当たりのエレメント数 1。ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション。直径 5.3mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 200A。Vishay 1N5400-1N5408汎用プラスチック整流器. Vishayの1N5400-1N5408は、汎用整流器のシリーズです。成形エポキシボディを備えたこのシリーズの整流器は、DO-201ADパッケージサイズです。. 特長:. 高い前向きサージを管理できます。 このデバイスは、低い順方向電圧降下を特長としています。 低アース漏洩電流 +245 ℃で最大10秒間はんだ付けを行います。 難燃性: IEC92.1 UL94VO >; 標準回復時間: 500 ns 広い動作温度範囲: -50 +150 つや消しスズめっきリード、J-STD-002とJESDに準拠のはんだ付け性 カラーバンドでカソード端を表示. 用途:. Vishay AS1Fx 標準アバランシェ表面実装整流器は、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの汎用的な整流に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 400V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1V VISHAY

    Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 400V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1V

    VISHAY
    479税込527
    1袋(10個)
    当日出荷
    実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-204AL。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 400V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 超高速整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 50ns。直径 = 2.7mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A。超高速回復整流器、1 A、Vishay Semiconductor. Vishay社の超高速整流器では、逆回復時間が15 nsと非常に短く、電圧レベルも1500 Vになります。 主な用途: 低周波のスイッチモード電源(SMPS)、インバータ、還流ダイオードなどがあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 1000V, 2-Pin DO-204AL VISHAY

    Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 1000V, 2-Pin DO-204AL

    VISHAY
    789税込868
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様最大連続 順方向電流 = 1A1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-204ALダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V長さ = 5.2mm幅 = 2.7mm高さ = 2.7mmピーク逆回復時間 = 500ns動作温度 Min = -65 ℃高速回復整流器、1 A、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。. 高さ1 mmの低プロファイル アバランシェ整流RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流ダイオード VISHAY

    Vishay 整流ダイオード

    VISHAY
    309税込340
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相

    VISHAY
    1,798税込1,978
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay 整流ダイオード, スタッドカソード VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, スタッドカソード

    VISHAY
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay 整流ダイオード, スタッドアノード VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, スタッドアノード

    VISHAY
    109,800税込120,780
    1袋(12個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay スイッチングダイオード VISHAY

    Vishay スイッチングダイオード

    VISHAY
    3,598税込3,958
    1袋(25個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay 酸化金属バリスタ VISHAY

    Vishay 酸化金属バリスタ

    VISHAY
    739税込813
    1袋(25個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay ショットキーバリアダイオード, 3A, 100V, 2-Pin DO-214AB (SMC) VISHAY

    Vishay ショットキーバリアダイオード, 3A, 100V, 2-Pin DO-214AB (SMC)

    VISHAY
    719税込791
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 790mV長さ = 7.11mm幅 = 6.22mm高さ = 2.42mm動作温度 Max = +175 ℃高性能ショットキー整流器、4 → 9 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,10V dc,3216-18,293D475X9010A2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,10V dc,3216-18,293D475X9010A2TE3

    VISHAY
    779税込857
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = タンタル。静電容量 = 4.7μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3216-18。等価直列抵抗 = 5Ω。自動車規格 = AEC-Q200。許容差 = ±10%。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.6mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm。シリーズ = 293D。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,22μF,10V dc,3216-18,293D226X9010A2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,22μF,10V dc,3216-18,293D226X9010A2TE3

    VISHAY
    379税込417
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 22μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3216-18。等価直列抵抗 = 2.5Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.6mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm。シリーズ = 293D。動作温度 Max = +125℃。誘電正接 = 8%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,1μF,35V dc,3216-18,293D105X9035A2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,1μF,35V dc,3216-18,293D105X9035A2TE3

    VISHAY
    359税込395
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 1μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3216-18。等価直列抵抗 = 7.5Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.6mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm。シリーズ = 293D。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay サイリスタ SCR VISHAY

    Vishay サイリスタ SCR

    VISHAY
    189,800税込208,780
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay スイッチングダイオード, 1.5A, 1000V, 2-Pin DO-219AB,エレメント数 1, シングル VISHAY

    Vishay スイッチングダイオード, 1.5A, 1000V, 2-Pin DO-219AB,エレメント数 1, シングル

    VISHAY
    469税込516
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = 表面実装最大逆電圧 = 1000Vパッケージタイプ = DO-219AB最大順方向降下電圧 = 1.1V動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 2.9mm幅 = 1.9mm高さ = 1.08mm寸法 = 2.9 x 1.9 x 1.08mm高速回復整流器(1.4 A → 20 A)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 双方向 TVSダイオード, 1500W, 26.5V, 2-Pin 1.5KE VISHAY

    Vishay 双方向 TVSダイオード, 1500W, 26.5V, 2-Pin 1.5KE

    VISHAY
    699税込769
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 26.5V最小ブレークダウン電圧 = 16.2V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = 1.5KE最大逆スタンドオフ電圧 = 14.5Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 56.6AESD保護 = Y1チップ当たりのエレメント数 = 1最小動作温度 = -55 ℃最大動作温度 = +175 ℃直径 = 5.3mmTRANSZORB(R)過渡電圧サプレッサ、アキシャル双方向1500 W、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,6.8μF,16V dc,3216-18,293D685X9016A2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,6.8μF,16V dc,3216-18,293D685X9016A2TE3

    VISHAY
    279税込307
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 6.8μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3216-18。等価直列抵抗 = 4.2Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.6mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm。シリーズ = 293D。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,20V dc,3216-18,293D475X9020A2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,20V dc,3216-18,293D475X9020A2TE3

    VISHAY
    299税込329
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 4.7μF。電圧 = 20V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3216-18。等価直列抵抗 = 5Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.6mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm。シリーズ = 293D。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,16V dc,3216-18,293D475X9016A2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,16V dc,3216-18,293D475X9016A2TE3

    VISHAY
    329税込362
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 4.7μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3216-18。等価直列抵抗 = 5Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.6mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm。シリーズ = 293D。電解質の種類 = ソリッド℃。誘電正接 = 6%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,10μF,6.3V dc,3216-18,293D106X96R3A2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,10μF,6.3V dc,3216-18,293D106X96R3A2TE3

    VISHAY
    299税込329
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 10μF。電圧 = 6.3V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3216-18。等価直列抵抗 = 3.4Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.6mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm。シリーズ = 293D。電解質の種類 = ソリッド℃。末端仕様 = 表面実装%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,33μF,6.3V dc,3216-18,293D336X96R3A2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,33μF,6.3V dc,3216-18,293D336X96R3A2TE3

    VISHAY
    349税込384
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 33μF。電圧 = 6.3V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3216-18。等価直列抵抗 = 2.5Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.6mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm。シリーズ = 293D。電解質の種類 = ソリッド℃。誘電正接 = 14%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
    RoHS指令(10物質対応)対応
opp 袋 a2特集