カテゴリ
- 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- アズワン(33)
- YAGEO(12)
- HIOKI(日置電機)(9)
- RS PRO(9)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- BOURNS(6)
- LITTELFUSE(6)
- ARCOL(OHMITE)(6)
- CADDOCK(6)
- omron(オムロン)(4)
- MURATA(村田製作所)(4)
- 日本ケミコン(4)
- 共立電気計器(3)
- azbil(旧:山武)(3)
- 大東通信機(3)
- KOA(3)
- 三和電気計器(2)
- CHINO(チノー)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「0.02ω」の検索結果
特価

SMDレジスタ 0.02Ω 2512 6432M 3W 1セット 5個入
VISHAY¥2,598税込¥2,8581セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.02Ω●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:3W●温度係数:±110ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:WFM●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7033-86
Vishay 金属皮膜抵抗器 RN55シリーズ 20MΩ 0.125W ±1%
VISHAY¥739税込¥8131個翌々日出荷仕様抵抗 = 20MΩ定格電力 = 0.125W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = RN55ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.29 (Dia.) x 6.1mm長さ = 6.1mm直径 = 2.29mmリード径 = 0.64mmVishay RN55シリーズ. Vishay RN55シリーズの金属皮膜抵抗器です。 0.125 W定格で高い信頼性及び最高品質を保証します。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 10MΩ 0.6W ±1%
VISHAY¥549税込¥6041袋(50個)当日出荷仕様抵抗 = 10MΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 kΩ → 1.0 MΩ). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS25シリーズ 10MΩ 0.6W ±1%
VISHAY¥449税込¥4941袋(25個)当日出荷仕様抵抗 = 10MΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS25ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6W MRS25シリーズ(100 kΩ → 10 MΩ). 業務用薄膜リード付き抵抗器、MRS25 低ノイズ 鉛フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 0.02Ω 2010 5025M 2W 1セット 5個入
VISHAY¥1,898税込¥2,0881セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.02Ω●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±110ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:WFM●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7045-91
Vishay 薄膜 抵抗器 0.5W 10MΩ ±0.02%, CNS020-10MP
VISHAY¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷抵抗 = 10MΩ。定格電力 = 0.5W。許容差 = ±0.02%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = CNS020。動作温度 Max = +155℃。リード間隔 = 5.08mm。高精度薄膜抵抗器CNS020シリーズ. 高精度で非常に優れた安定性 非常に低い温度係数 小型で優れた定格電力 安定性の高いニクロム薄膜素子RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 CNS020シリーズ 100kΩ 0.5W ±0.02%
VISHAY¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±0.02%テクノロジー = 薄膜シリーズ = CNS020ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±10ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 8.1 x 2.54 x 6.62mm長さ = 8.1mm奥行き = 2.54mm高さ = 6.62mm最小温度係数 = -10ppm/℃高精度薄膜抵抗器CNS020シリーズ. 高精度で非常に優れた安定性 非常に低い温度係数 小型で優れた定格電力 安定性の高いニクロム薄膜素子RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 CNS020シリーズ 250kΩ 0.5W ±0.02%
VISHAY¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷仕様抵抗 = 250kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±0.02%テクノロジー = 薄膜シリーズ = CNS020ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±10ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 8.1 x 2.54 x 6.62mm長さ = 8.1mm奥行き = 2.54mm高さ = 6.62mmリードピッチ = 5.08mm高精度薄膜抵抗器CNS020シリーズ. 高精度で非常に優れた安定性 非常に低い温度係数 小型で優れた定格電力 安定性の高いニクロム薄膜素子RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 500 mW
VISHAY¥9,998税込¥10,9981セット(2500個)7日以内出荷標準ツェナー電圧 = 5.1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = MiniMELF。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 550Ω。最大逆漏れ電流 = 10μA。寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.7mm。標準電圧温度係数 = -0.02 %/℃, 0.02%/℃。ツェナーダイオード500 mW、TZMシリーズ、Vishay Semiconductor. Vishay製の定格500 mWの表面実装(SMT)ツェナーダイオードは、3.3 → 75 Vの範囲の破壊電圧に対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード 5.1V スルーホール 500 mW
VISHAY¥45,980税込¥50,5781セット(10000個)7日以内出荷標準ツェナー電圧 = 5.1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = DO-35。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 6%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 550Ω。最大逆漏れ電流 = 2μA。寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm。標準電圧温度係数 = -0.02 %/℃, 0.02%/℃。ツェナーダイオード500 mW、BZX55Cシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード 4.7V 表面実装 500 mW
VISHAY¥559税込¥6151袋(100個)7日以内出荷標準ツェナー電圧 = 4.7V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = Quadro MiniMelf。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 6%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 600Ω。最大逆漏れ電流 = 10μA。寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.7mm。標準電圧温度係数 = -0.05 %/℃, 0.02%/℃。ツェナーダイオード500 mW、BZT55シリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 100Ω 0402 1005M 0.063W
VISHAY¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷Vishay 100 Ω 薄膜表面実装抵抗器は、ブレーキシステム、電源、電源スイッチングでの使用に最適です。はんだ接合部と上部抵抗層の間の熱抵抗は、終端の拡大によって抑制されています。低ノイズ、高精度の用途、優れた安定性、低い抵抗温度係数、及び低い電圧係数に適用できます。Vishay Sferrice の実績のある高精度薄膜ラップアラウンド抵抗器は、このタ仕様●抵抗:100Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.02%●定格電力:0.063Wアズワン品番65-7110-60
SMDレジスタ 100Ω 1206 3216M 0.33W
VISHAY¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷Vishay 100 Ω 薄膜表面実装抵抗器は、ブレーキシステム、電源、電源スイッチングでの使用に最適です。はんだ接合部と上部抵抗層の間の熱抵抗は、終端の拡大によって抑制されています。低ノイズ、高精度の用途、優れた安定性、低い抵抗温度係数、及び低い電圧係数に適用できます。Vishay Sferrice の実績のある高精度薄膜ラップアラウンド抵抗器は、このタ仕様●抵抗:100Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.02%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-6975-17
Vishay SMDレジスタ, 62Ω, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E6209BB100
VISHAY¥32,980税込¥36,2781セット(500個)7日以内出荷抵抗 = 62Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.07W。温度係数 = ±15ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +85℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)62