カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • RS PRO(8)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • KOA(6)
  • 共立電子産業(5)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • KEMET(2)
  • SCHURTER(2)
  • 進工業(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • 富士電機(1)
  • 三菱電機(1)
  • カワイ電線(1)
  • BOURNS(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • ARCOL(OHMITE)(1)
  • DiodesZetex(1)
  • FLINT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.47ω」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 47Ω 0.4W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 47Ω 0.4W ±1%

    VISHAY
    419税込461
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 47Ω定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 470mΩ, 2512 (6432M), 1W WSL2512R4700FEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 470mΩ, 2512 (6432M), 1W WSL2512R4700FEA

    VISHAY
    819税込901
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 470mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSL。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。2512型WSLシリーズ. 非常に高いパワー / フットプリント比率(1 Wを1206パッケージで達成) スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出及びパルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(0.001 Ωまで削減) 総溶接構造
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)470m
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 47Ω 1W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 47Ω 1W ±5%

    VISHAY
    279税込307
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 47Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMDレジスタ 0.47Ω 2512 6432M 3W 1セット 5個入 VISHAY

    SMDレジスタ 0.47Ω 2512 6432M 3W 1セット 5個入

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.47Ω●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:3W●温度係数:±50ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:WFM●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7034-31
  • Vishay 厚膜 抵抗器 50W 470mΩ ±5%, LTO050FR4700JTE3 VISHAY

    Vishay 厚膜 抵抗器 50W 470mΩ ±5%, LTO050FR4700JTE3

    VISHAY
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    抵抗 = 470mΩ。定格電力 = 50W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = LTO50。パッケージ/ケース = TO-220。温度係数 = ±250ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。LTO50シリーズ50 W厚膜型の電力抵抗器. LTO50シリーズ50 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は50 Wで25 ℃です。 これらのLTO50シリーズ50 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲と絶縁されたケースを備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 50 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
    抵抗値470mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 47Ω ±5%, SFR2500004709JA500 VISHAY

    Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 47Ω ±5%, SFR2500004709JA500

    VISHAY
    439税込483
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 47Ω。定格電力 = 0.4W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = SFR25。パッケージ/ケース = 0207。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。UTE RC 21U、RC 32、RC 30、RC 2T、LNZ 4404. SFR 25シリーズ金属皮膜抵抗器. VishayのSFR金属皮膜抵抗器は、は、オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用されます。 低ノイズ. 各種のΩ及びワット数を用意
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 4.7Ω, MELF 0207., 0.4W CMB02070X4708JB200 VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 4.7Ω, MELF 0207., 0.4W CMB02070X4708JB200

    VISHAY
    72,980税込80,278
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 4.7Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0207.。許容差 = ±5%。定格電力 = 0.4W。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = CMB。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。CMB 0207シリーズ. 高度なパルス負荷機能により、サージパルスからのシグナルや本線入力から回路を保護 高レベルの電磁波干渉や静電気放電にさらされる回路にも最適 用途は、自動車、通信、産業及び医療機器のあらゆる分野など
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)4.7