カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • SMC(1)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • EXEDY(1)
  • TAKEGAWA(武川)(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • 松永製作所(1)
  • オンザウォール(1)
  • 紺屋商事(1)
  • 澤藤(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「00-01-1002」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 10kΩ ±1%, MRS25000C1002FCT00 VISHAY

    Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 10kΩ ±1%, MRS25000C1002FCT00

    VISHAY
    529税込582
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 10kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
    RoHS指令(10物質対応)対応