カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • 潤工社(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • カストロール(2)
  • RAMCO(2)
  • Julabo(ユラボ)(2)
  • J&Aオイル(2)
  • アズワン(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 八光電機(1)
  • 関西パテ化工(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • KITACO(1)
  • Gulf(1)
  • スーパー工業(1)
  • ワイドミュラー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0w20 4l」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay ポテンショメーター, 4.7Ω, 6W VISHAY

    Vishay ポテンショメーター, 4.7Ω, 6W

    VISHAY
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 4.7Ω。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 6W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = ワイヤリード。シャフト長さ = 25mm。軸径 = 6 mm。許容差 = ±20%。CECC 41 000. 25 mm PE60 シリーズ. 高定格電力( 6 W @ 50 ° C ) 完全密閉型リニアサーメットトラック 低温度係数: ± 250 ppm/ ° C ( 100R 、 470R )、 ± 500 ppm/ ° C ( 4R7 、 10R ) 高い機械的強度 150 mm のフライングリードによる接続
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay サーメットポテンショメータ, 4.7Ω, 6W VISHAY

    Vishay サーメットポテンショメータ, 4.7Ω, 6W

    VISHAY
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 4.7Ω回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm取り付け穴径 = 10mm定格電力 = 6W終端スタイル = ワイヤリード許容差 = ±20%シリーズ = PE60長さ = 34mm最小動作温度 = -55℃CECC41 000. 25 mm PE60シリーズ. ハイパフォーマンス定格(6 W(50 ℃)) 完全密閉型リニアサーメットトラック 低温度係数: ±250 ppm/℃ (100R、470R)、±500 ppm/℃ (4R7、10R) 高い機械的強度 150 mm空中配線による接続RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
0w-20 20l特集