カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- KOA(12)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
- RS PRO(12)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- HIOKI(日置電機)(6)
- YAGEO(4)
- DENSO(デンソー)(2)
- BOURNS(2)
- EPCOS(2)
- onsemi(2)
- エスコ(1)
- TOA(1)
- カイセ(1)
- 日本ケミコン(1)
- KEMET(1)
- ARCOL(OHMITE)(1)
- CH PRODUCTS(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「1.3kω」の検索結果

Vishay 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ
VISHAY¥259税込¥2851袋(50個)翌々日出荷から7日以内出荷長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×0.45高さ(mm)0.45奥行(mm)1.25シリーズCRCW動作温度範囲(℃)-55~+155パッケージ/ケース0805テクノロジー厚膜
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 11.3kΩ ±1%, MRS25000C1132FCT00
VISHAY¥379税込¥4171袋(25個)7日以内出荷抵抗 = 11.3kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーションRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 1.33kΩ ±1%, MRS25000C1331FCT00
VISHAY¥369税込¥4061袋(25個)7日以内出荷抵抗 = 1.33kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーションRoHS指令(10物質対応)対応