カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • YAGEO(34)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(28)
  • omron(オムロン)(23)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • KOA(19)
  • RS PRO(12)
  • BOURNS(9)
  • ARCOL(OHMITE)(6)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
  • 釜屋電機(3)
  • MG(旧エム・システム技研)(2)
  • ROHM(2)
  • WELWYN(2)
  • サンハヤト(1)
  • TOA(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(1)
  • KENWOOD(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.5kω 1w」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 1.5kΩ 1W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 1.5kΩ 1W ±5%

    VISHAY(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1.5kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最大動作温度 = +155℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 RN60シリーズ 1kΩ 0.25W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 RN60シリーズ 1kΩ 0.25W ±1%

    VISHAY(1件のレビュー)
    ¥509税込¥560
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = RN60ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = B14寸法 = 3.68 (Dia.) x 10.8mm長さ = 10.8mm直径 = 3.68mm最小温度係数 = -100ppm/℃RNシリーズ(0.125 → 0.5 W). Vishay RNシリーズの金属皮膜抵抗器です。 0.125 → 1 Wの定格で高い信頼性及び最高品質を保証します。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
  • Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 1.5kΩ ±1%, MRS25000C1501FCT00 VISHAY

    Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 1.5kΩ ±1%, MRS25000C1501FCT00

    VISHAY
    ¥439税込¥483
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 1.5kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMDレジスタ 1.5kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入 VISHAY

    SMDレジスタ 1.5kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入

    VISHAY
    ¥409税込¥450
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7168-22
  • Vishay SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0603, 0.1W CRCW06031K50FKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0603, 0.1W CRCW06031K50FKEA

    VISHAY
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    抵抗 1.5kΩ。テクノロジー 薄膜。パッケージ/ケース 0603。許容差 ±1%。定格電力 0.1W。0603 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.53 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0603パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 安定性 H05VR/R 1 @ 1000 時間 70 C 2 mm ピッチのパッケージオプションで 0603 サイズに対応 物理的なニッケルバリア層でのはんだコンタクトを強化する 鉛( Pb )フリー及び鉛フリーに対応しています はんだ付け処理が含まれています メタルグレーズで高品質セラミックを採用 AEC-Q200 認定. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 1.5kΩ, 2010 (5025M), 0.75W CRCW20101K50FKEF VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 1.5kΩ, 2010 (5025M), 0.75W CRCW20101K50FKEF

    VISHAY
    ¥329税込¥362
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 1.5kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 2010 (5025M)。許容差 ±1%。定格電力 0.75W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。2010型CRCWシリーズ 1 (ペーパーT/R) (10 → 100 kΩ). 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純すずめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 1.5kΩ, 1206 (3216M), 0.5W CRCW12061K50FKEAHP VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 1.5kΩ, 1206 (3216M), 0.5W CRCW12061K50FKEAHP

    VISHAY
    ¥419税込¥461
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 1.5kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.5W。温度係数 ±100ppm/K。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206高出力厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ 0.75 W. 優れたパルス負荷機能 定格電力を向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 1.5kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12061K50JNEAIF VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 1.5kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12061K50JNEAIF

    VISHAY
    ¥689税込¥758
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 1.5kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±5%。定格電力 0.25W。温度係数 ±200ppm/K。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206厚膜チップ抵抗器、CRCW IF e3シリーズ 0.25W. 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポテンショメーター, 10kΩ, 1.5W VISHAY

    Vishay ポテンショメーター, 10kΩ, 1.5W

    VISHAY
    ¥149,800税込¥164,780
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 10kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 1.5W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。シャフト長さ = 25mm。軸径 = 6 mm。許容差 = ±20%。Vishay P13SMシリーズ完全密閉ポテンショメータ. Vishay P13SMシリーズの完全密閉容器サーメットポテンショメータは、水深30 m (100フィート)までの深海条件に浸漬したポテンショメータを使用して電気パラメータを設定する必要がある用途に最適です。. 高い定格電力、1.5 W @70 ℃ 海水の侵入にも耐えるステンレススチールの軸とブッシングを採用 深さ30 mで動作 / 完全密閉IP68パネル 厳密な温度係数(代表値±75 ppm/℃) 深海に対応する密閉パネル 耐塩腐食(試験時間960 h) ヘビーデューティ構造 RoHS Directive 2002/95/ECに適合
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポテンショメーター, 10kΩ, 1.5W VISHAY

    Vishay ポテンショメーター, 10kΩ, 1.5W

    VISHAY
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 10kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 1.5W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。シャフト長さ = 50mm。軸径 = 6 mm。許容差 = ±20%。Vishay P13SMシリーズ完全密閉ポテンショメータ. Vishay P13SMシリーズの完全密閉容器サーメットポテンショメータは、水深30 m (100フィート)までの深海条件に浸漬したポテンショメータを使用して電気パラメータを設定する必要がある用途に最適です。. 高い定格電力、1.5 W @70 ℃ 海水の侵入にも耐えるステンレススチールの軸とブッシングを採用 深さ30 mで動作 / 完全密閉IP68パネル 厳密な温度係数(代表値±75 ppm/℃) 深海に対応する密閉パネル 耐塩腐食(試験時間960 h) ヘビーデューティ構造 RoHS Directive 2002/95/ECに適合
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポテンショメーター, 10kΩ, 1.5W VISHAY

    Vishay ポテンショメーター, 10kΩ, 1.5W

    VISHAY
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 10kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 1.5W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。シャフト長さ = 16mm。軸径 = 6 mm。許容差 = ±20%。Vishay P13SMシリーズ完全密閉ポテンショメータ. Vishay P13SMシリーズの完全密閉容器サーメットポテンショメータは、水深30 m (100フィート)までの深海条件に浸漬したポテンショメータを使用して電気パラメータを設定する必要がある用途に最適です。. 高い定格電力、1.5 W @70 ℃ 海水の侵入にも耐えるステンレススチールの軸とブッシングを採用 深さ30 mで動作 / 完全密閉IP68パネル 厳密な温度係数(代表値±75 ppm/℃) 深海に対応する密閉パネル 耐塩腐食(試験時間960 h) ヘビーデューティ構造 RoHS Directive 2002/95/ECに適合
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポテンショメーター, 1kΩ, 回転数:5, 1.5W VISHAY

    Vishay ポテンショメーター, 1kΩ, 回転数:5, 1.5W

    VISHAY
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 1kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 5。定格電力 = 1.5W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 巻線型。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 22.2mm。軸径 = 6.35 mm。許容差 = ±5%。金属製ロックワッシャ、ナット. Vishay 535 シリーズ巻線型ポテンショメータ - 5 回転. ブッシングとサーボマウントを用意 直線性 ± 0.25 % 、ご要望に応じて 0.05 % まで低下 1% までの特殊抵抗値許容差 リヤシャフトエクステンションおよびサポートベアリング メトリックシャフトを用意 デュアルギャング構成と同心シャフト 高トルク、センタータップ、要求に応じてクラッチがスリップ 特殊なマーキングとフロントシャフトエクステンション
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポテンショメーター, 50kΩ, 回転数:5, 1.5W VISHAY

    Vishay ポテンショメーター, 50kΩ, 回転数:5, 1.5W

    VISHAY
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    7日以内出荷
    ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 50kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 5。定格電力 = 1.5W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 巻線型。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 22.2mm。軸径 = 6.35 mm。アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%。金属製ロックワッシャ、ナット. Vishay 535 シリーズ巻線型ポテンショメータ - 5 回転. ブッシングとサーボマウントを用意 直線性 ± 0.25 % 、ご要望に応じて 0.05 % まで低下 1% までの特殊抵抗値許容差 リヤシャフトエクステンションおよびサポートベアリング メトリックシャフトを用意 デュアルギャング構成と同心シャフト 高トルク、センタータップ、要求に応じてクラッチがスリップ 特殊なマーキングとフロントシャフトエクステンション
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 21.5kΩ ±1%, MRS25000C2152FCT00 VISHAY

    Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 21.5kΩ ±1%, MRS25000C2152FCT00

    VISHAY
    ¥389税込¥428
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 21.5kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 21.5kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRCW080521K5FKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 21.5kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRCW080521K5FKEA

    VISHAY
    ¥7,598税込¥8,358
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    抵抗 21.5kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 0805 (2012M)。許容差 ±1%。定格電力 0.125W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。0805 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 5.6 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装(SMD)厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0805パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)21.5k