カテゴリ
- 制御機器(24)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- A-Gas Japan(2)
- ELPA(1)
- EPCOS(9)
- KEMET(47)
- MURATA(村田製作所)(11)
- Panasonic(パナソニック)(46)
- SCHAFFNER(6)
- WURTH ELEKTRONIK(7)
- XP POWER(15)
- YAGEO(5)
- カスタム(1)
- ニチコン(13)
- ノーブランド(1)
- フルーク(FLUKE)(3)
- 京セラ(4)
- 日本ケミコン(2)
- 日精電機[制御機器](3)
- 東信工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「1μf 400v」の検索結果

Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 1μF, ±10%
VISHAY¥3,598税込¥3,9581袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 1μF電圧 = 200 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 31.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃直径 = 13.5mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 22μF 400V 1セット 125個入
VISHAY¥78,980税込¥86,8781セット(125個)7日以内出荷Vishay の 152 CME アルミ電解コンデンサ SMD シリーズは、極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解コンデンサ、自己回復機能を備えています。用途: SMD技術、高温リフローはんだ付けに最適有効寿命: 最大6000時間@ 105℃ 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし 制限 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ仕様●入数:1リール(125個入り)●静電容量:22μF●電圧:400V●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:16 x 16 x 21mm●長さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.3mm●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-7093-81
コンデンサ 18μF 400V 1セット 150個入
VISHAY¥56,980税込¥62,6781セット(150個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(150個入り)●静電容量:18μF●電圧:400V●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:16 x 16 x 16mm●長さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-7093-67
コンデンサ 3.9μF 400V 1セット 500個入
VISHAY¥57,980税込¥63,7781セット(500個)7日以内出荷Vishay の 152 CME アルミ電解コンデンサ SMD シリーズは、極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解コンデンサ、自己回復機能を備えています。用途: SMD技術、高温リフローはんだ付けに最適有効寿命: 最大6000時間@ 105℃ 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし 制限 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:3.9μF●電圧:400V●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 x 10 x 10mm●長さ:10mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-7100-23
コンデンサ 6.8μF 400V 1セット 250個入
VISHAY¥83,980税込¥92,3781セット(250個)7日以内出荷Vishay の 152 CME アルミ電解コンデンサ SMD シリーズは、極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解コンデンサ、自己回復機能を備えています。用途: SMD技術、高温リフローはんだ付けに最適有効寿命: 最大6000時間@ 105℃ 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし 制限 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ仕様●入数:1リール(250個入り)●静電容量:6.8μF●電圧:400V●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:12.5 x 12.5 x 13mm●長さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●寿命:3000h●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-7098-41
コンデンサ 33μF 400V 1セット 100個入
VISHAY¥39,980税込¥43,9781セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(100個入り)●静電容量:33μF●電圧:400V●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:18 x 18 x 21mm●長さ:18mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.3mm●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-7093-72
コンデンサ 220μF 400V dc 1箱 100個入
VISHAY¥86,980税込¥95,6781箱(100個)7日以内出荷Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
コンデンサ 10000μF 400V dc 1袋 8個入
VISHAY¥359,800税込¥395,7801袋(8個)7日以内出荷仕様●静電容量:10000μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:90 Dia. x 146mm●高さ:146mm●動作温度 Min:-40℃●直径:90mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:20mΩアズワン品番65-7036-50
電解コンデンサ 10μF 400V dc 1袋 2個入
VISHAY¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷仕様●静電容量:10μF●電圧:400V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:16 x 16mm●長さ:16mm●直径:16mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:28mmアズワン品番65-7031-27
電解コンデンサ 680μF 400V dc 1箱 50個入
VISHAY¥139,800税込¥153,7801箱(50個)7日以内出荷Vishay アルミ電解コンデンサは、超長寿命でスナップイン取り付けに対応しています。小型設計 有効寿命: 5000 時間 @ 105 ℃ > 24 時間 365 日、60 ℃ で使用可能 最大500 Vに対応 リプル電流は、類似品より 10 → 30 % 高くなっています サイズが標準の製品仕様●静電容量:680μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 x 50mm●長さ:50mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6948-62
電解コンデンサ 15μF 400V dc 1袋 2個入
VISHAY¥1,698税込¥1,8681袋(2個)7日以内出荷Vishay 192 CTX シリーズ SMD (チップ)技術を備えたアルミ電解コンデンサで、産業用途や業務用途に適しています。車載、一般産業、通信用途で使用できます。有効寿命は最大 2500 時間 @ 125 ℃ となっています 非固体電解質 自己回復機能 鉛( Pb )フリーリフローはんだ付け可能 充電及び放電防止 Peak 電流制限なし 高い信頼性仕様●静電容量:15μF●電圧:400V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:16 x 21mm●長さ:16mm●直径:16mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:28mmアズワン品番65-7029-38
電解コンデンサ 22μF 400V dc 1袋 2個入
VISHAY¥1,498税込¥1,6481袋(2個)7日以内出荷仕様●静電容量:22μF●電圧:400V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:18 x 16mm●長さ:18mm●直径:18mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:32mmアズワン品番65-7031-71
電解コンデンサ 33μF 400V dc 1セット 125個入
VISHAY¥52,980税込¥58,2781セット(125個)7日以内出荷Vishay 192 CTX シリーズ SMD (チップ)技術を備えたアルミ電解コンデンサで、産業用途や業務用途に適しています。車載、一般産業、通信用途で使用できます。有効寿命は最大 2500 時間 @ 125 ℃ となっています 非固体電解質 自己回復機能 鉛( Pb )フリーリフローはんだ付け可能 充電及び放電防止 Peak 電流制限なし 高い信頼性仕様●入数:1リール(125個入り)●静電容量:33μF●電圧:400V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:18 x 16mm●長さ:18mm●直径:18mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:32mmアズワン品番65-7031-28
電解コンデンサ 33μF 400V dc 1セット 100個入
VISHAY¥46,980税込¥51,6781セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(100個入り)●静電容量:33μF●電圧:400V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:18 x 21mm●長さ:18mm●直径:18mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:32mmアズワン品番65-7029-32
電解コンデンサ 4.7μF 400V dc 1袋 2個入
VISHAY¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷仕様●静電容量:4.7μF●電圧:400V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:12.50 x 13mm●長さ:12.5mm●直径:12.5mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:20mmアズワン品番65-7031-29
電解コンデンサ 2.2μF 400V dc 1袋 5個入
VISHAY¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷Vishay 192 CTX シリーズ SMD (チップ)技術を備えたアルミ電解コンデンサで、産業用途や業務用途に適しています。車載、一般産業、通信用途で使用できます。有効寿命は最大 2500 時間 @ 125 ℃ となっています 非固体電解質 自己回復機能 鉛( Pb )フリーリフローはんだ付け可能 充電及び放電防止 Peak 電流制限なし 高い信頼性仕様●静電容量:2.2μF●電圧:400V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 x 10mm●長さ:10mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:16mmアズワン品番65-7031-23
電解コンデンサ 33μF 400V dc 1袋 2個入
VISHAY¥1,698税込¥1,8681袋(2個)7日以内出荷Vishay 192 CTX シリーズ SMD (チップ)技術を備えたアルミ電解コンデンサで、産業用途や業務用途に適しています。車載、一般産業、通信用途で使用できます。有効寿命は最大 2500 時間 @ 125 ℃ となっています 非固体電解質 自己回復機能 鉛( Pb )フリーリフローはんだ付け可能 充電及び放電防止 Peak 電流制限なし 高い信頼性仕様●静電容量:33μF●電圧:400V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:18 x 21mm●長さ:18mm●直径:18mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:32mmアズワン品番65-7031-08
電解コンデンサ 2.2μF 400V dc 1セット 500個入
VISHAY¥63,980税込¥70,3781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:400V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 x 10mm●長さ:10mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:16mmアズワン品番65-7031-72
電解コンデンサ 150μF 400V dc 1箱 100個入
VISHAY¥79,980税込¥87,9781箱(100個)7日以内出荷仕様●静電容量:150μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:22 x 35mm●長さ:35mm●直径:22mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6947-96
電解コンデンサ 2200μF 40V dc 1箱 125個入
VISHAY¥89,980税込¥98,9781箱(125個)7日以内出荷仕様●静電容量:2200μF●電圧:40V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 38mm●長さ:38mm●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7171-38
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 99.5μF 15kvar 3 1箱 4個入
VISHAY¥159,800税込¥175,7801箱(4個)7日以内出荷The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing properties。The current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film。3-phase capacitor with 400 Vac voltage and 15 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up t仕様●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:15kvar●相数:3●静電容量:3 x 99.5μFアズワン品番65-7071-14
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 66.3μF 10kvar 3 1箱 4個入
VISHAY¥139,800税込¥153,7801箱(4個)7日以内出荷The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing properties。The current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film。3-phase capacitor with 400 Vac voltage and 10 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up t仕様●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:10kvar●相数:3●静電容量:3 x 66.3μFアズワン品番65-7079-10