カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • Panasonic(パナソニック)(270)
  • ニチコン(22)
  • KEMET(14)
  • YAGEO(9)
  • EPCOS(8)
  • RS PRO(7)
  • MURATA(村田製作所)(5)
  • 京セラ(4)
  • 日本ケミコン(2)
  • 東信工業(2)
  • NOVA(2)
  • 日精電機[制御機器](2)
  • MCP(2)
  • オリエンタルモーター(1)
  • TDK(1)
  • ノーブランド(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • WIMA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1μf 63v」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,1μF,±5% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,1μF,±5%

    VISHAY
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 1μF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = MKT 1813。リード間隔 = 26.5mm。長さ = 19mm。寸法 = 8.5 (Dia.) x 19mm。温度特性 = メタライズドポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Max = +100℃。MKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制など
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 1μF, ±10% VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 1μF, ±10%

    VISHAY
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1μF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 19mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃リード径 = 0.8mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,1μF,±10% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,1μF,±10%

    VISHAY
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1μF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = 368, MKT368。リード間隔 = 15mm。長さ = 17.5mm。奥行き = 7.5mm。高さ = 16.5mm。寸法 = 7.5 x 16.5 x 17.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 0.8mm。Vishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 1μF ±10% 1袋 10個入 VISHAY

    フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 1μF ±10% 1袋 10個入

    VISHAY
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MKT 1817シリーズ。Vishay MKT1817シリーズは、基板に取り付けるように設計されたメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。 MKT1817は難燃性のプラスチックケースに収納され、エポキシ樹脂で密封されているので、様々な用途に最適です。スズめっきワイヤリード 難燃性 エポキシ樹脂のシール構造
    仕様●静電容量:1μF●電圧:40 V ac, 63 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MKT 1817●リード間隔:5mm●長さ:7.5mm●奥行き:5.5mm●高さ:11.5mm●寸法:5.5 x 11.5 x 7.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.5mmアズワン品番65-6914-67
  • 電解コンデンサ 470μF 63V dc 1箱 260個入 VISHAY

    電解コンデンサ 470μF 63V dc 1箱 260個入

    VISHAY
    93,980税込103,378
    1箱(260個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:470μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 x 30mm●長さ:30mm●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7174-54
  • 電解コンデンサ 1500μF 63V dc 1箱 125個入 VISHAY

    電解コンデンサ 1500μF 63V dc 1箱 125個入

    VISHAY
    96,980税込106,678
    1箱(125個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1500μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 38mm●長さ:38mm●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7174-70
  • 電解コンデンサ 2200μF 63V dc 1箱 100個入 VISHAY

    電解コンデンサ 2200μF 63V dc 1箱 100個入

    VISHAY
    99,980税込109,978
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:2200μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:21 x 38mm●長さ:38mm●直径:21mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7171-40
  • Vishay タンタルコンデンサ,10μF,63V dc,7343-43,293D106X0063E2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,10μF,63V dc,7343-43,293D106X0063E2TE3

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    テクノロジー タンタル。静電容量 10μF。電圧 63V dc。実装タイプ 表面実装。パッケージ/ケース 7343-43。等価直列抵抗 1Ω。自動車規格 AEC-Q200。許容差 ±20%。長さ 7.3mm。奥行き 4.3mm。高さ 4mm。寸法 7.3 4.3 4mm。シリーズ 293D。動作温度 Max +125℃。許容差(プラス) +20%。ソリッドタンタル表面実装チップコンデンサTANTAMOUNT、成形ケース、標準工業グレード特長 成形ケースは6つのケースコードで用意 終端: 100 %つや消しスズが標準、スズ 鉛も用意 「大量」自動ピックアンドプレイス機器に対応 用途 産業用 通信インフラストラクチャ 汎用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 2.2μF ±10% 1袋 10個入 VISHAY

    フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 2.2μF ±10% 1袋 10個入

    VISHAY
    3,898税込4,288
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MKT 1822シリーズ。用途は、回路のブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング / デカップリング、低電圧用途における干渉抑制など
    仕様●静電容量:2.2μF●電圧:40 V ac, 63 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MKT 1822●リード間隔:15mm●長さ:18mm●奥行き:7.5mm●高さ:13.5mm●寸法:7.5 x 13.5 x 18mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6913-23
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 275V dc 20μF 10% 1袋 63個入 VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 275V dc 20μF 10% 1袋 63個入

    VISHAY
    109,800税込120,780
    1袋(63個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:20μF●電圧:275V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:MKP1847Cアズワン品番65-6971-49
  • フィルムコンデンサ 305V ac 10μF ±20% 1袋 63個入 VISHAY

    フィルムコンデンサ 305V ac 10μF ±20% 1袋 63個入

    VISHAY
    79,980税込87,978
    1袋(63個)
    7日以内出荷
    用途 ライン X2 用途の産業用に適しています
    仕様●静電容量:10μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X2●リード間隔:37.5mm●抑制クラス:X2●長さ:42mm●奥行き:30mm●高さ:45mm●寸法:42 x 30 x 45mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:1mmアズワン品番65-6923-53
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10% 1セット 63個入 VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10% 1セット 63個入

    VISHAY
    129,800税込142,780
    1セット(63個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(63個入り)●静電容量:15μF●電圧:900V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 10%●シリーズ:MKP385E
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 2.7μF ± 10% 1セット 63個入 VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 2.7μF ± 10% 1セット 63個入

    VISHAY
    119,800税込131,780
    1セット(63個)
    7日以内出荷
    Vishay MKP385E シリーズ、THB AC 及びパルスメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ高温 AEC-Q200 認定です。ハイブリッド車や電気自動車の用途、オンボード及び誘導充電システム、BMS (バッテリ管理)などの用途で使用できます。静電容量許容差: ± 10 % 定格静電容量範囲:最大 15 μ F 難燃性密閉パッケージ スズめっきワイヤリード
    仕様●入数:1トレイ(63個入り)●静電容量:2.7μF●電圧:900V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 10%●シリーズ:MKP385Eアズワン品番65-7027-24
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V ac 8.2μF ± 5% 1セット 63個入 VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V ac 8.2μF ± 5% 1セット 63個入

    VISHAY
    119,800税込131,780
    1セット(63個)
    7日以内出荷
    Vishay MKP385E シリーズ、THB AC 及びパルスメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ高温 AEC-Q200 認定です。ハイブリッド車や電気自動車の用途、オンボード及び誘導充電システム、BMS (バッテリ管理)などの用途で使用できます。静電容量許容差: ± 10 % 定格静電容量範囲:最大 15 μ F 難燃性密閉パッケージ スズめっきワイヤリード
    仕様●入数:1トレイ(63個入り)●静電容量:8.2μF●電圧:630V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP385Eアズワン品番65-7032-02
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET) VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET)

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    取付方式スルーホール
63v 6800μf特集