カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(180)
  • CKD(20)
  • エスコ(16)
  • TRUSCO(14)
  • サンドビック(13)
  • ニチコン(13)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
  • マキタ(12)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(12)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(11)
  • 3M(スリーエム)(11)
  • brembo(10)
  • ヤナセ(柳瀬)(8)
  • 理研製鋼(8)
  • トヨタ(8)
  • グーリング(7)
  • TOA(7)
  • 大阪魂(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10×330」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード, コモンカソード VISHAYVishay ファストリカバリー 整流ダイオード, コモンカソードVISHAY
8,498税込9,348特価
1セット(50個)
当日出荷から7日以内出荷
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,330pF,3kV dc VISHAYVishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,330pF,3kV dcVISHAY(1件のレビュー)
369税込406
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 330pF電圧 = 3kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 8.5mm温度係数 = ±15%端子タイプ = スルーホール実装IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 33Ω 1W ±5% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 33Ω 1W ±5%VISHAY
269税込296
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 33Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 33kΩ 1W ±5% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 33kΩ 1W ±5%VISHAY
529税込582
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 33kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃IEC115-1、IEC115-4、CECC40202-004、LNZ4404. PRO1シリーズ金属皮膜抵抗器. オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用される金属皮膜抵抗器の製品です。 低ノイズRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 330nF, ±10% VISHAYVishay ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 330nF, ±10%VISHAY
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 330nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 14mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃リード径 = 0.7mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 330nF, ±10% VISHAYVishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 330nF, ±10%VISHAY
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 330nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 26.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃許容差(プラス) = +10%MKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器 VISHAYVishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器VISHAY
2,598税込2,858
1個ほか
7日以内出荷
テクノロジー厚膜
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 330Ω 1W ±5% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 330Ω 1W ±5%VISHAY
279税込307
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
RH010330R0FE02 VISHAYRH010330R0FE02VISHAY
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応