カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- KEMET(49)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- 日本ケミコン(11)
- ニチコン(8)
- ルビコン(5)
- 三和電気計器(4)
- フルーク(FLUKE)(4)
- EPCOS(4)
- SCHAFFNER(4)
- RS PRO(3)
- KYOCERA AVX(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- 京セラ(2)
- HIOKI(日置電機)(2)
- Roxburgh EMC(2)
- MCP(2)
- オリエンタルモーター(1)
- コーセル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「100μf 250v」の検索結果

コンデンサ 220μF 250V dc 1箱 100個入
VISHAY¥55,980税込¥61,5781箱(100個)7日以内出荷Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間仕様●静電容量:220μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x25mm●長さ:25mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7093-78
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 4μF 10% 1袋 100個入
VISHAY¥49,980税込¥54,9781袋(100個)7日以内出荷仕様●静電容量:4μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:MKP1847Cアズワン品番65-6964-15
Vishay コンデンサ 1000μF, ,250V dc, MAL205753102E3
VISHAY¥159,800税込¥175,7801箱(50個)7日以内出荷静電容量 = 1000μF。電圧 = 250V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 50mm。高さ = 50mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。CECC. 057シリーズ. 高CVの長寿命コンデンサ 負の極性は黒のドットでマーキングRoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 1000μF 50V dc 1箱 250個入
VISHAY¥82,980税込¥91,2781箱(250個)7日以内出荷仕様●静電容量:1000μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 25mm●長さ:25mm●直径:16mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7172-48
Vishay タンタルコンデンサ,2.2μF,50V dc,6032-28,293D225X9050C2TE3
VISHAY¥849税込¥9341袋(10個)7日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 2.2μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 6032-28。等価直列抵抗 = 2.9Ω。許容差 = ±10%。長さ = 6mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.5mm。寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mm。シリーズ = 293D。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(マイナス) = -10%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,2.2μF,50V dc,7343-31,293D225X9050D2TE3
VISHAY¥899税込¥9891袋(5個)7日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 2.2μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 2.1Ω。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = 293D。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,50V dc, MAL214631102E3
VISHAY¥859税込¥9451個7日以内出荷静電容量 = 1000μF。電圧 = 50V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 25mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,50V dc, MAL215061102E3
VISHAY¥119,800税込¥131,7801箱(250個)7日以内出荷静電容量 = 1000μF。電圧 = 50V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 25mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,50V dc, MAL215051102E3
VISHAY¥3,698税込¥4,0681袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 1000μF。電圧 = 50V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 25mmRoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 1000μF 450V dc 1箱 25個入
VISHAY¥119,800税込¥131,7801箱(25個)7日以内出荷仕様●静電容量:1000μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:50 x 80mm●長さ:80mm●直径:50mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7046-45
Vishay コンデンサ 10000μF, ,50V dc, MAL225641103E3
VISHAY¥41,980税込¥46,1781箱(45個)7日以内出荷静電容量 = 10000μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 31 (Dia.) x 42mm。高さ = 42mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 31mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途RoHS指令(10物質対応)対応