カテゴリ
- 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- KEMET(35)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- 日本ケミコン(11)
- 京セラ(8)
- RS PRO(8)
- ニチコン(7)
- 三和電気計器(5)
- SCHAFFNER(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- ELPA(3)
- フルーク(FLUKE)(3)
- testo(テストー)(3)
- MURATA(村田製作所)(3)
- カスタム(2)
- 共立電気計器(2)
- A-Gas Japan(2)
- マザーツール(1)
- マルチ計測器(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「100μf 400v」の検索結果

Vishay コンデンサ 100μF, ,40V dc, MAL202137101E3
VISHAY¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 100μF。電圧 = 40V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 x 11mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,40V dc, MAL211837101E3
VISHAY¥3,698税込¥4,0681袋(10個)7日以内出荷静電容量 = 100μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 x 18mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,40V dc, MAL203137101E3
VISHAY¥59,980税込¥65,9781箱(500個)7日以内出荷静電容量 = 100μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 18mm。高さ = 18mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000 h, 3000 h, 80000 hmm。許容差 = -10 → +50%。NFC93110、CEI384-4. 031 ASシリーズ. 高いCV値を提供する小型アキシャル電解コンデンサ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング、タイミング機能用 用途: オーディオ及びビデオ回路の接続、測定、調整. 想定寿命2000時間RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 33μF 400V 1セット 100個入
VISHAY¥39,980税込¥43,9781セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(100個入り)●静電容量:33μF●電圧:400V●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:18 x 18 x 21mm●長さ:18mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.3mm●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-7093-72
コンデンサ 220μF 400V dc 1箱 100個入
VISHAY¥79,980税込¥87,9781箱(100個)7日以内出荷Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
電解コンデンサ 33μF 400V dc 1セット 100個入
VISHAY¥46,980税込¥51,6781セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(100個入り)●静電容量:33μF●電圧:400V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:18 x 21mm●長さ:18mm●直径:18mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:32mmアズワン品番65-7029-32
電解コンデンサ 150μF 400V dc 1箱 100個入
VISHAY¥79,980税込¥87,9781箱(100個)7日以内出荷仕様●静電容量:150μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:22 x 35mm●長さ:35mm●直径:22mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6947-96
Vishay コンデンサ 10μF, ,400V dc, MAL215266109E3
VISHAY¥3,500税込¥3,8501袋(10個)7日以内出荷静電容量 = 10μF。電圧 = 400V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 20mmRoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 10μF 400V dc 1袋 2個入
VISHAY¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷仕様●静電容量:10μF●電圧:400V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:16 x 16mm●長さ:16mm●直径:16mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:28mmアズワン品番65-7031-27
コンデンサ 10000μF 400V dc 1袋 8個入
VISHAY¥359,800税込¥395,7801袋(8個)7日以内出荷仕様●静電容量:10000μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:90 Dia. x 146mm●高さ:146mm●動作温度 Min:-40℃●直径:90mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:20mΩアズワン品番65-7036-50
Vishay コンデンサ 1000μF, ,40V dc, MAL202117102E3
VISHAY¥4,298税込¥4,7281袋(5個)翌々日出荷静電容量 = 1000μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 35mm。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,40V dc, MAL211817102E3
VISHAY¥69,980税込¥76,9781箱(120個)7日以内出荷静電容量 = 1000μF。電圧 = 40V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,40V dc, MAL212017102E3
VISHAY¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷静電容量 = 1000μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,40V dc, MAL213817102E3
VISHAY¥879税込¥9671個7日以内出荷静電容量 = 1000μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 15 (Dia.) x 30mm。長さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 15mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 5000h。許容差 = ±20%。Vishay 138 AMLシリーズ. Vishay 138 AMLシリーズのアルミ電解コンデンサは円筒型の高温絶縁ケースに収納され、長持ちするように設計されています。 138 AMLは、自動車、産業、通信、平滑化、フィルタリング、カップリング、デカップリング、タイミングを含む、幅広い用途に適しています。. 極性付きアキシャルリード 充電及び放電防止 耐振性及び耐衝撃性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 10000μF, ,40V dc, MAL210117103E3
VISHAY¥239,800税込¥263,7801箱(50個)7日以内出荷静電容量 = 10000μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 x 60mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 10000μF, ,40V dc, MAL205857103E3
VISHAY¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷静電容量 = 10000μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 40mm。高さ = 40mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。等価直列抵抗 = 46mΩ。CECC 、 IEC384-4 に準拠しています. 058 シリーズ. アルミコンデンサ、電源、長寿命スナップイン. 長い有効寿命: 10 000 時間 @ +105 ℃ 高いリプル電流性能 キー付きの極性タイプを用意 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型、最小寸法、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 用途: コンピュータ、通信及び産業用システム、平滑化及びフィルタリングの用途、 標準及びスイッチモード電源、パルスシステムにおける蓄電RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 10000μF, ,40V dc, MAL205657103E3
VISHAY¥159,800税込¥175,7801箱(100個)7日以内出荷静電容量 = 10000μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 (Dia.) x 40mm。高さ = 40mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 30mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。CECC. 056 シリーズ、アルミコンデンサです. 特長:. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型タイプ、最小サイズ、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 アルミケース TOP の圧力リリーフ 充電及び放電防止 長い有効寿命: 12 、 000 時間 @ 85 ° C 高いリップル電流性能. 用途:. 汎用、産業用、オーディオ / ビデオシステム スムージングとフィルタリング 標準および Switched Mode 電源装置 パルスシステムのエネルギー貯蔵RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 33000μF, ,40V dc, MAL210117333E3
VISHAY¥369,800税込¥406,7801箱(50個)7日以内出荷静電容量 = 33000μF。電圧 = 40V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 x 105mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 22000μF, ,40V dc, MAL210117223E3
VISHAY¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷静電容量 = 22000μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 80mm。高さ = 80mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 101 PHR-STシリーズ. Vishay 101 PHR-STシリーズアルミ電解コンデンサには有極ねじ止め端子が備わっています。 101 PHR-STシリーズは、バッファ処理、フィルタ処理、モータ駆動、インバータ、UPS、パルス電源などの幅広い用途に適しています。. 長期の耐用寿命 非固体電解質 高リプル電流 ブルースリーブで絶縁RoHS指令(10物質対応)対応