カテゴリ

  • 制御機器(25)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(160)
  • MURATA(村田製作所)(112)
  • YAGEO(63)
  • KEMET(25)
  • 京セラ(18)
  • BOURNS(18)
  • TDK(12)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • KYOCERA AVX(10)
  • WURTH ELEKTRONIK(9)
  • IQD(8)
  • RS PRO(7)
  • Ecliptek(7)
  • FARAD(6)
  • グリーンクロス(5)
  • MICROCHIP(5)
  • WIMA(5)
  • エスコ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1000pf」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,1000pF ±5% VISHAY

    Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,1000pF ±5%

    VISHAY
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1nF電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.8 x 3.8 x 2.6mm長さ = 3.8mm奥行き = 3.8mm高さ = 2.6mmシリーズ = K-H Series許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = ラジアルEIA198、IEC60384-9、AEC-Q200. Vishay K..Hシリーズ高動作温度積層セラミックコンデンサ(C0G HOTcaps). VishayのK…H積層セラミックコンデンサはAEC-Q200準拠で、過酷な車載動作条件に適しています。 他に類を見ない+175 ℃という最高動作温度を誇ります。安定なC0G誘電体が採用されています。 このラジアルセラミックコンデンサは-55 → +175 ℃で±330 ppm/Kの容量変動があります。 性能と信頼性で新たな基準を打ち立てたVishayのHOTcap製品は、独自の貴金属電極技術を採用しており、ウェットビルドプロセスで製造されています。 100 %スズめっき銅のクラッドリード品、ストレートリード品、圧着リード品があり、間隔は2.5 mm又は5 mmです。 また、UL94 V-0難燃性エポキシ樹脂を使用しています。. AEC-Q200対応(PPAP提出可) 高い信頼性 高パフォーマンス 取り付けスタイル: ラジアル きわめて過酷な動作条件下での使用向け セラミック誘電体としては他に類を見ない最高動作温度: +175 ℃ 高信頼性MLCCインサートを使用したウェットビルドプロセス. 用途. ケーブルハーネス、ターボチャージャ、スロットルバルブ、ブレーキ系制御、排気ガス / シート位置センサなどの機能領域における、EMIフィルタリングをはじめとする車載用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 500V dc,1000pF ±10% VISHAY

    Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 500V dc,1000pF ±10%

    VISHAY
    ¥899税込¥989
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1nF電圧 = 500V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.7mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.7mmシリーズ = VJ許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%誘電体材料ファミリ = X7RVishay VJシリーズ. 高電圧処理機能 スナバー及びサージ抑制用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • 715C 20KVDC 1000PF ±20% N4700 7355 e4 VISHAY

    715C 20KVDC 1000PF ±20% N4700 7355 e4

    VISHAY
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    Vishay の高電圧クラス 1 セラミック単層 AC / DC ディスクコンデンサは、動作電圧 20000 V dc で動作します。高電圧電源、CO2 レーザー、X 線機器、溶接機器、産業用途などで使用できます。損失係数 1 kHz で 0.2 % ねじ止め端子取り付け
    仕様●静電容量:1nF●電圧:20kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:32mm●高さ:23mm●寸法:32 (Dia.) x 23mm●抑制クラス:Class I●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7108-09
  • 715C 50KVDC 1000PF ±20% N4700 7433 e4 VISHAY

    715C 50KVDC 1000PF ±20% N4700 7433 e4

    VISHAY
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    Vishay の高電圧クラス 1 セラミック単層 AC / DC ディスクコンデンサは、50000 V dc の動作電圧で動作します。高電圧電源、CO2 レーザー、X 線機器、溶接機器、産業用途などで使用できます。損失係数 1 kHz で 0.2 % ねじ止め端子取り付け
    仕様●静電容量:1nF●電圧:50kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:48mm●高さ:35mm●寸法:48 (Dia.) x 35mm●抑制クラス:Class I●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7108-18
  • SLC Disc Capacitors HV 15KVDC 1000pF ±10 1袋 250個入 VISHAY

    SLC Disc Capacitors HV 15KVDC 1000pF ±10 1袋 250個入

    VISHAY
    ¥85,980税込¥94,578
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 1000 pF 小型サイズ 低損失
    仕様●静電容量:1nF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●パッケージ/ケース:ラジアル、ディスク●直径:15mm●長さ:45mm●高さ:19mm●寸法:15 (Dia.) x 45mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7153-11
  • SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 1000pF ±20 1袋 250個入 VISHAY

    SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 1000pF ±20 1袋 250個入

    VISHAY
    ¥87,980税込¥96,778
    1袋(250個)
    欠品中
    仕様●静電容量:1nF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●パッケージ/ケース:ラジアル、ディスク●直径:17mm●長さ:47mm●高さ:21mm●寸法:17 (Dia.) x 47mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7153-08
  • SLC Disc Capacitors HV 15KVDC 1000pF ±10 1袋 2個入 VISHAY

    SLC Disc Capacitors HV 15KVDC 1000pF ±10 1袋 2個入

    VISHAY
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1nF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:15mm●長さ:45mm●寸法:15 (Dia.) x 45mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7153-12
  • SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 1000pF ±20 1袋 2個入 VISHAY

    SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 1000pF ±20 1袋 2個入

    VISHAY
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 1000 pF 小型サイズ 低損失
    仕様●静電容量:1nF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:17mm●長さ:47mm●寸法:17 (Dia.) x 47mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7153-01
  • 715C 50KVDC 1000PF ±20% N4700 7433 e4 1箱 20個入 VISHAY

    715C 50KVDC 1000PF ±20% N4700 7433 e4 1箱 20個入

    VISHAY
    ¥379,800税込¥417,780
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1nF●電圧:50kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:48mm●高さ:35mm●寸法:48 (Dia.) x 35mm●抑制クラス:Class I●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7108-17
  • 715C 20KVDC 1000PF ±20% N4700 7355 e4 1箱 24個入 VISHAY

    715C 20KVDC 1000PF ±20% N4700 7355 e4 1箱 24個入

    VISHAY
    ¥239,800税込¥263,780
    1箱(24個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1nF●電圧:20kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:32mm●高さ:23mm●寸法:32 (Dia.) x 23mm●抑制クラス:Class I●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7110-07
  • セラミックコンデンサ AY1 シリーズ 470pF 500V ac AEC-Q200 1箱 1000個入 VISHAY

    セラミックコンデンサ AY1 シリーズ 470pF 500V ac AEC-Q200 1箱 1000個入

    VISHAY
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:470pF●電圧:500V ac●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:AY1●許容差:±20%●自動車規格:AEC-Q200●直径:8mm●高さ:7mm●寸法:8 Dia. x 7mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6917-83
  • MLCC 1nF 50V dc 1箱 4000個入 VISHAY

    MLCC 1nF 50V dc 1箱 4000個入

    VISHAY
    ¥88,980税込¥97,878
    1箱(4000個)
    7日以内出荷
    Vishay A..P シリーズアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、PPAP の認定を受けた AEC-Q200 認定品で、最も過酷な車載動作条件に適しています。このアキシャルセラミックコンデンサは、-55 → +160 ℃ の範囲で 1000 pF の静電容量がありますこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。黄色の難燃性エポキシ樹脂製
    仕様●静電容量:1nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6966-93
  • Vishay コンデンサキット VISHAY

    Vishay コンデンサキット

    VISHAY
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    個数 = 15。実装タイプ = 表面実装。誘電体材料 = セラミック。電圧範囲 = Maximum of 1500V。最大電圧 = 1500V。静電容量範囲 = 10 pF → 82pF。QUAD HiFREQ VJ1111 MLCCシリーズ. VJ1111QUARF1KIT: 15値、1 → 8.2 pF VJ1111QUARF2KIT: 15値、10 → 82 pF VJ1111QUARF3KIT: 15値、100 → 1000 pF 黄色のインサートページ1枚を含むバインダー キットの内容についてはデータシートをご覧ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay スイッチングダイオード VISHAY

    Vishay スイッチングダイオード

    VISHAY
    ¥159,800税込¥175,780
    1リール(5500個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,3300pF ±10% VISHAY

    Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,3300pF ±10%

    VISHAY
    ¥529税込¥582
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 3.3nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.92mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.92mmシリーズ = VJ許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%温度係数 = ±15%Vishay 0603. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、VJ商用シリーズ. C0G (NP0)は、静電容量温度係数(TCC)が非常に低い極めて安定した誘電体 C0G (NP0)は低損失を実現 優れたエージング特性 デカップリング及びフィルタリングには、X7R誘電体が最適 信頼性の高い貴金属電極(NME)システム 用途: タイミング回路、チューニング回路、センサ用途、スキャナ用途、デカップリング、フィルタリング、サージ抑制、高電圧回路などRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,VY2 シリーズ,100pF,300V ac VISHAY

    Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,VY2 シリーズ,100pF,300V ac

    VISHAY
    ¥419税込¥461
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100pF電圧 = 300V ac取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = VY2許容差 = ±10%温度特性 = Y5S直径 = 7.5mm奥行き = 5mm高さ = 10.5mm寸法 = 7.5 (Dia.) x 5mm端子タイプ = ラジアルUL, CSA, VDE. X1/Y1 Ceramic Disc VY2 Series. AC Line Rated Class X1, 440 Vac, Class Y1, 300 Vac High reliability ceramic disc radial capacitor Encapsulated in flammable resistant epoxy resin in accordance with UL 94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay スイッチングダイオード 表面実装, 1.5A, 1000V, シングル,エレメント数 1 DO-219AB, 2-Pin VISHAY

    Vishay スイッチングダイオード 表面実装, 1.5A, 1000V, シングル,エレメント数 1 DO-219AB, 2-Pin

    VISHAY
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングルA。実装タイプ = 表面実装。最大逆電圧 = 1000V。パッケージタイプ = DO-219AB。ピン数 = 2。最大ダイオードキャパシタンス = 4pF。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 2.9mm。幅 = 1.9mm。高さ = 1.08mm。寸法 = 2.9 x 1.9 x 1.08mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay スイッチングダイオード 表面実装, 1.5A, 1000V, シングル,エレメント数 1 DO-219AB, 2-Pin VISHAY

    Vishay スイッチングダイオード 表面実装, 1.5A, 1000V, シングル,エレメント数 1 DO-219AB, 2-Pin

    VISHAY
    ¥999税込¥1,099
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングルA。実装タイプ = 表面実装。最大逆電圧 = 1000V。パッケージタイプ = DO-219AB。ピン数 = 2。最大ダイオードキャパシタンス = 4pF。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +175 ℃。長さ = 2.9mm。幅 = 1.9mm。高さ = 1.08mm。寸法 = 2.9 x 1.9 x 1.08mm。自動車規格 = AEC-Q101。表面実装用途向け 低プロファイルパッケージ 自動位置決めに最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay セラミックコンデンサ AY2 シリーズ 100pF 300V ac AY2101K29Y5SS63L7 VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ AY2 シリーズ 100pF 300V ac AY2101K29Y5SS63L7

    VISHAY
    ¥18,980税込¥20,878
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100pF。電圧 = 300 V ac, 440V ac。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = AY2。許容差 = ±10%。温度特性 = Y5S。直径 = 7.5mm。長さ = 5mm。奥行き = 5mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 7.5 (Dia.) x 5mm。温度係数 = Y5S (2C3)。抑制クラス = X1, Y2。末端仕様 = ラジアル℃。さらに各値とも10個ずつの、7つの静電容量値を含む、AY2シリーズ車載用コンデンサセラミックディスクキット(RS品番 ; 8286555 8286555 )もあります。. ACライン定格セラミックディスクコンデンサ - AY2シリーズ. AY2シリーズの車載用ACライン定格セラミックディスクコンデンサは、最新のセラミック素材、コンデンサデザイン、生産技術を採用しています。 (クラスX1、440 V ac、クラスY2、300 V ac) VY2シリーズの更なる開発により、高品質のAY2シリーズは、工業用途の条件を満たす長い寿命と高い信頼性を備えています。 AY2シリーズは、IEC 60384-14安全規格に準拠するリード付きY2定格コンデンサで、受動部品の最も厳しいストレステストを含むAEC-Q200仕様に適合します。 卓越した性能と信頼性を持つAY2シリーズは、故障ゼロで2000回以上の温度サイクルを実現します。これはAEC規格に比べて2倍の性能です。 AY2コンデンサの用途: ACラインフィルタリング、電気自動車及びPHEVのオンボード充電器 / バッテリ管理、高品質産業用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 200V dc 0603 (1608M) VJ0603D101JXCAJ VISHAY

    Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 200V dc 0603 (1608M) VJ0603D101JXCAJ

    VISHAY
    ¥239税込¥263
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100pF。電圧 = 200V dc。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。実装タイプ = 表面実装。温度特性 = C0G (NP0)。Vishay VJシリーズ高周波多層セラミック. Vishay表面実装積層VJ高周波セラミックチップコンデンサシリーズは、非常に安定性の高い誘電体材料が採用されています。. 特長と利点:. GHzのシステムでも優れた低損失性能. 高周波. 用途:. ブロードバンドワイヤレス通信及び衛星通信、WiFi及びWiMaxシステム、VoIP及び携帯基地局、RF及びマイクロ波、医療機器及び試験装置、軍事機器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 715C 40KVDC 100PF ±20% N4700 7543 e4 VISHAY

    715C 40KVDC 100PF ±20% N4700 7543 e4

    VISHAY
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:100pF●電圧:40kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:21mm●高さ:31mm●寸法:21 (Dia.) x 31mm●抑制クラス:Class I●許容差(プラス):+20%アズワン品番65-7106-48
  • 715C 40KVDC 100PF ±20% N4700 7543 e4 1箱 25個入 VISHAY

    715C 40KVDC 100PF ±20% N4700 7543 e4 1箱 25個入

    VISHAY
    ¥249,800税込¥274,780
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    Vishay の高電圧クラス 1 セラミック単層 AC / DC ディスクコンデンサは、動作電圧 40000 V dc高電圧電源、CO2 レーザー、X 線機器、溶接機器、産業用途などで使用できます。損失係数 1 kHz で 0.2 % ねじ止め端子取り付け
    仕様●静電容量:100pF●電圧:40kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:21mm●高さ:31mm●寸法:21 (Dia.) x 31mm●抑制クラス:Class I●末端仕様:ねじアズワン品番65-7106-47
  • MLCC 470nF 50V dc 1袋 10個入 VISHAY

    MLCC 470nF 50V dc 1袋 10個入

    VISHAY
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Vishay A..P シリーズアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、PPAP の認定を受けた AEC-Q200 認定品で、最も過酷な車載動作条件に適しています。このアキシャルセラミックコンデンサは、-55+160 ℃ の静電容量が 470000pF ですこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。黄色の難燃性エポキシ樹脂製で、100 % スズ
    仕様●静電容量:470nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6960-48
  • Vishay 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V, 700pF, VDRS07H060BSE VISHAY

    Vishay 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V, 700pF, VDRS07H060BSE

    VISHAY
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 100V。最大AC定格電圧 = 60V。最大直流定格電圧 = 85V。制限電圧 = 165V。クランプ電流 = 10A。材料 = ZnOセラミックJ。シリーズ = VDRS。直径 = 9mm。最大サージ電流 = 1200A。静電容量 = 700pF。長さ = 35mm。厚さ = 4.1mm。寸法 = 9 Dia. x 4.1mm。リード間隔 = 5mm
  • MLCC 220nF 50V dc 1袋 10個入 VISHAY

    MLCC 220nF 50V dc 1袋 10個入

    VISHAY
    ¥879税込¥967
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    VishayA..Pシリーズアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、PPAPの認定を受けたAEC-Q200認定品で、最も過酷な車載動作条件に適しています。このアキシャルセラミックコンデンサは、静電容量が-22000pF(-55→+160℃)となっていますこのコンデンサは、信頼性の高いMLCCと±10%の許容差を備えています。黄色の難燃性エポキシ樹脂製で、100%スズめっき銅クラッドスチール製ワイヤリードと信頼性の高いコンデンサです。静電容量が大きく、小型サイズ軸方向取り付けタイプELV指令に適合する部品
    仕様●静電容量:220nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6970-15